塗装・養生・内装用品 :「ブルーシート 遮熱」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。
仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm
材質ポリエチレン
タイプ継ぎ目なし
特性耐候、遮熱
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)シルバー
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
#3000ブルーシートより軽量で、3年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。
タイプ継ぎ目なし
仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色パールホワイト
特性耐候、遮熱
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。
色(裏)ホワイト
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。