塗装・養生・内装用品 :「刷り込み刷毛」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
馬毛の短い軟質の毛を使用しています。
毛玉の細いものから、太いものまであらゆるサイズを用意。
染料を反物にたたき込む場合、毛先が馴染みやすく便利です。
用途方刷り込み、ローケツ染め
形状立型
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途方刷り込み、ローケツ染め
RoHS指令(10物質対応)対応
染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。
用途染色専用に。
種類刷毛
ブラシ素材が混毛で、握りやすい取手付き角型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。
全長(mm)120
種類刷毛
毛丈(mm)23
材質(毛)混毛(馬毛・PP)
毛色黒色
刷毛幅(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
木材保護塗料の木部へのすり込み塗装を可能に。狭い場所から広い場所、曲面までこれ一本でOK。
適合本体(スペア品番)11351
種類刷毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、小物、狭所、サッシ、小口
厚さ(mm)5
材質(毛)山羊毛
適合塗料油性
主な用途塗装用、油性用
毛色白
入数(本)100
裏打作業等で糊をひくときに使う刷毛です。毛の量が多く、効率作業が可能です。水で溶いた糊をたっぷりと含ませることが出来ます。大きな面積の糊の塗布に向いています。
用途糊刷毛
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途糊刷用
毛色白色
用途一般のり付用
刷毛幅(mm)115(4寸)
毛丈(mm)30
玉厚(mm)約10.5
トラスコ品番254-9158
形状平型
全長(mm)155
質量(g)49
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途のり用
毛色白色
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。