塗装・養生・内装用品 :「壁紙ブルー」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
ロールタイプのブルーシートです。
壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。
折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
厚さ(mm)約0.11
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
幅(mm)900
色ブルー
1巻(100m)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブルーシート ロールタイプ 薄手
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。
厚さ(mm)0.07
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
色ブルー
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ#3000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
材質ポリエチレン
長さ(m)100
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に
厚さ#2000相当
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
色ブルー
長さ(m)100
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#3000相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。
刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。
約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。
また、巻出し長さの目安にもなります。
用途下地保護・下敷用
色ブルー
材質ポリオレフィン複合品
テープ幅(mm)35
テープ長さ(m)150
テープ厚さ(mm)約0.25
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.25×35×150
1巻(150m×5巻)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
壁紙施工・床施工の養生からトラックシート等広範囲に使用できるシートです。
両面ビニルラミネート加工品で、優れた防水効果を発揮します。
破れにくく、軽いので取り扱いも簡単で洗えば再利用できます。
特性防水
厚さ(mm)約0.25
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色ブルー
壁紙のしわ伸ばし、エア抜きにご使用下さい。
透明はビニール壁紙、青は織物壁紙用です。
セット内容透明・青各1枚
材質ポリカーボネイト(透明)ポリアミド(青)
先端厚さ(mm)1
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。
透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。
ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。
指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100
材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン
セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れが良くなっています。
テープは鉛筆での記入が可能です。
1000m/巻で経済的に使用できます。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1000
仕様環境対応商品
色オレンジ
1袋(5巻)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
仕様環境対応商品
ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れがよくなっています。テープは鉛筆での記入が可能です。1500m/巻で大変経済的に使用できます。カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使いわけによって施工方向の目安になり便利です。
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)1500
仕様環境対応商品
ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れがよくなっています。テープは鉛筆での記入が可能です。1000m/巻で経済的に使用できます。カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使いわけによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)1000
仕様環境対応商品
糊付けした壁紙の保管・運搬に使用するL型開口の養生袋です。
青フクロウ(11-4071)は色分けすることで施工場所や材料の識別に便利です。
ストロングタイプ(11-4054)は糸入り透明のポリエチレン素材で強度があり、防水・防湿性に優れています。
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)1000
仕様環境対応商品
道具等の洗に最適。
用途壁紙・クロスの枠に残った糊の拭き取りに。余分な目地材の拭き取りに。
仕様タイル用スポンジ
色ブルー
タイプソフト
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
1巻(100m)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。