塗装・養生・内装用品 :「左官 ひしゃく」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。 寸法・規格(mm)450(パイプ柄) サイズ(mm)直径×柄長:160×360
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽いパイプ柄 すべりにくいグリップ(ABS樹脂) 軽量メモリ付(100、150、200、250、300mL)
用途肥料・農薬・除草剤散布、左官作業などの用途に 材質(カップ部)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂 容量(mL)330 全長(cm)約50
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に 材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト トラスコ品番851-0899 長さ(mm)500 直径(Φmm)160 質量(g)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に 材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト トラスコ品番851-0900 長さ(mm)500 直径(Φmm)160 質量(g)270
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに 材質ステンレス 全長(mm)580 質量(g)190 容量(L)1.1 柄径(Φmm)20 口径(mm)140
1本
879 税込967
当日出荷

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして 材質LLDPE+EVA グリーン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材 トラスコ品番789-8509 幅(mm)135 シルバー 質量(g)240 容量(L)0.7 間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
1個
949 税込1,044
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)アルミひしゃく
注ぎ口付きの丈夫なアルミ製ひしゃくです。 糊付機へ糊を注ぐ際に非常に便利です。
全長(mm)495 容量(mL)750 直径(Φmm)145
1個
2,598 税込2,858
欠品中

小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。 金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状口付き 材質アルミ、木 質量(kg)0.31 容量(L)0.75 全長(mm)370 タイプ左利き用 上径(Φ)×高さH(mm)140×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります