塗装・養生・内装用品 :「柄の長い刷毛」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
通常の金巻タイプの刷毛より柄が長いのですみずみまで塗れます。
形状筋違
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)10
全長(mm)350
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用
手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。
形状筋違
サイズ(号)15
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)10
寸法(mm)40
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、掃除用
通常の目地刷毛より柄が長いので使いやすいです。
形状立型
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)5
全長(mm)370
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
エスコ品番EA109HG-52
全長(mm)350
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)35
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)11
刷毛幅(mm)50
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面
形状筋違薄
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。先端の毛を斜めにカットしているので面のあたりがよく使いやすい!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。
刷毛幅(mm)70
全長(mm)420
種類刷毛
毛丈(mm)35~50
材質(毛)特殊毛
主な用途掃除用
毛色オレンジ
玉厚(mm)5
1個
¥739
税込¥813
欠品中
こんなお得な商品も!

刷毛 目地用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用
1箱(12本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
柄が長いので手の届きにくい所や奥まった所の塗装に優れています。
耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
用途油性、万能用。
コーナー角部の塗装。
毛丈(mm)35
全長(mm)280
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊尾毛
主な用途油性用、ニス用
玉厚(mm)9
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン
エコノミー
白毛
立薄
用途メジ用
玉厚(mm)6
毛色白色
形状立薄
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途目地用
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料
形状平
サイズ(号)10
毛丈(mm)36
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)ナイロン(PBT)
主な用途水性用
刷毛幅(mm)28
金具幅(mm)28
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
全長(mm)約290
形状筋違
種類刷毛
柄長さ(mm)270
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
玉厚(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
銅巻部が45度に毛先が折曲っている、目地 平 刷毛です。●狭い箇所や細かい所・配管内部等の塗装に最適です。●柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用に。
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途目地用
毛色白色
玉厚(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント
サイズ(号)5
毛丈(mm)28
毛色黒色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途塗装用
板幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
木柄の部分がWAVE型で持ちやすい刷毛です。適度な水の含み・刷毛の腰が強くチリ掃除や目地掃除に最適です!。刷毛の丈が短い為、タフな掃除などにも使えます!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。
刷毛幅(mm)75
全長(mm)450
種類刷毛
毛丈(mm)35
主な用途掃除用、目地用
毛色オレンジ
玉厚(mm)10
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。