塗装・養生・内装用品 :「梱包用テープ 紙」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
ドア1セット分で両面養生できます。
ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。
梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。
ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。
用途玄関ドアの養生に
色ブルー
材質ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン
トラスコ品番790-1551
セット内容玄関ドア1枚分
長さ(mm)1820
幅(mm)850
厚さ(mm)3.5
質量(kg)1.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。