塗装・養生・内装用品 :「研磨ディスク ガラス」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。
付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)335×115×280
本体質量(g)470
空気消費量(L/min)300
コンプレッサー1馬力以上推奨
ホッパー容量(L)0.9
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。