塗装・養生・内装用品 :「補強テープ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.2
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。 粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.2 テープ幅(mm)50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm)55 長さ(m)50 厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)55 テープ長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用 テープ長さ(m)90 テープ厚さ(mm)0.21~0.22 材質ガラス繊維 網目2.8mm×2.8mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用 厚さ(mm)0.2 長さ(m)90 テープ長さ(m)90
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm)0.2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷

出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。
用途下地補強用 長さ(m)50 テープ幅(mm)54 テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54 厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
1巻
6,498 税込7,148
3日以内出荷

外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)100 テープ厚さ(mm)0.29 テープ長さ(m)100 材質高強力カビニロンⅡパワロン(糊付) 厚さ×幅W(mm)0.29×100
1巻
5,198 税込5,718
欠品中

粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.158
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。 材質グラスファイバー テープ幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.049 テープ長さ(m)100 仕様糊なし
1巻
969 税込1,066
当日出荷

目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ
用途下地補強用 厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)200 寸法(幅Wmm×長さLm)200×50 メッシュ寸法(mm)5 主成分ガラス繊維
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用 長さ(m)50 幅(mm)53 材質塩ビ樹脂製
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)35 厚さ(mm)0.049 長さ(m)100
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(90m)
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。 パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。 粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。 石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用 幅(mm)54 長さ(m)25 仕様粘着付 テープ幅(mm)54 テープ長さ(m)25
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90 材質グラスファイバー(糊付) テープ幅(mm)36 テープ厚さ(mm)0.16 厚さ×幅W(mm)0.16×36 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。 ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。
用途下地補強用 長さ(m)50 幅(mm)53 材質塩ビ樹脂製
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用 厚さ(mm)0.08 仕様のり付、低VOC粘着
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用 厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)1000 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 メッシュ寸法(mm)5 主成分ガラス繊維
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用 テープ幅(mm)54 テープ長さ(m)50 種別粘着付 材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 厚さ(mm)(中央部)約0.7、(端部)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ジョイント スロットテープ
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 1巻長さ(m)75
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38 テープ厚さ(mm)0.059 テープ長さ(m)100 仕様糊付
1巻
980 税込1,078
当日出荷

通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。 テープ厚さ(mm)約0.16 長さ(m)90
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用 長さ(m)50 幅(mm)53 材質塩ビ樹脂製
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修 厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
厚さ(mm)0.2
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノロとミルクの漏れを防ぎます。 剥離紙を剥がして貼るだけで施工も簡単。
規格2t×20w×25m巻
1箱(30巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。 テープを剥がして貼るだけなので釘等で固定する必要がなく施工が簡単です。 カッター等で間単に必要な長さにカット出来ます。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
用途型枠からノロ・ミルコの漏れを防止 幅(mm)50 厚さ(mm)2.0 長さ(m)25 トラスコ品番145-8280 材質発泡ポリエチレン 質量(g)400 取付け方法貼付タイプ(テープ付)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)エコノミーコーナーテープ
表面は撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。 折り曲げ後はL型をキープします。 粘着テープ付とテープ無しの2種類があります。
用途下地補強用 1巻長さ(m)50
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm)53 長さ(m)50
1巻(50m)
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)クロスコーナーテープ
軟質塩ビを使用し、施工中のテープのワレを起こしにくくしたコーナーテープです。
用途下地補強用 幅(mm)53 長さ(m)50 種別糊なし
1巻
3,698 税込4,068
4日以内出荷

用途下地補強用 幅(mm)35 長さ(m)90 テープ厚さ(mm)0.13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります