塗装・養生・内装用品 :「trusco ペール缶」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
業務塗装用の3Lペール缶です。
用途塗装業務用。
容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×165×140
トラスコ品番301-8814
材質ブリキ
質量(g)320
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番484-6397
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番206-5695
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)361
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
板厚(mm)0.34
使用できる主な薬品なし
内径(mm)286
直径(mm)300
パッキン有
適合フタJPF-20
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×130
質量(g/個)22
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番301-8822
質量(g)220
1袋(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペール缶 本体のみ 多用途 18L
モノタロウ
¥709
税込¥780
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番206-5696
適合機種JP-20
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)17
使用温度範囲(℃)常温
フタかぶせ蓋
使用できる主な薬品なし
内径(mm)300
直径(mm)308
パッキン無
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として
材質ポリプロピレン(PP)
容量(L)2.5
トラスコ品番769-2927
質量(kg)1.62
直径(Φmm)上部190×下部135
高さ(mm)135
目盛ピッチ:500mL(500~2000mL)
1セット(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
用途水性、油性用
材質(ペール缶)ポリプロピレン
容量(L)1.5(ポリペール缶)
トラスコ品番322-9475
セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本)
毛材山羊毛・化繊
毛幅(mm)30、50
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7041
質量(kg)6
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

内袋 一斗缶用 5枚入
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
容量(L)25
厚さ(mm)0.1
色透明
トラスコ品番329-4706
質量(g)275
寸法(縦×横)(mm)600×480
質量(g/枚)55
1袋(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
先端が交換できます。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
毛丈(mm)13
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル
材質(柄部)スチール
ローラーサイズ(mm)100
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4
芯材PP
材質(スペア部)ポリプロピレン(PP)
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
仕様ダスター用
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)豚毛
主な用途油性用
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に
材質ポリプロピレン
適合プロ用多用途ペールTB-7
色ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)305×30
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質ポリプロピレン(PP)
目盛間隔なし
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質ポリプロピレン(PP)
パッキンなし
用途塗料等の計量・保存・小分けに便利。
容量(mL)500
トラスコ品番806-5929
種別ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)
トラスコ品番252-2805
適合機種DTN-LS-W、BK
材質スチール
色シルバー
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。
適合機種12LS、16LS、18LS、20LS
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)28
直径(mm)Φ306
パッキンあり
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
仕様ダイアライザー用
トラスコ品番110-0576
種別204007WH00
材質ポリプロピレン(PP)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×271×320
外寸法・高さ(mm)354
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)319
外寸法・間口(mm)470
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
トラスコ品番135-2312
種別205404GLL00
材質ポリプロピレン(PP)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517
外寸法・高さ(mm)554
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)309
外寸法・間口(mm)435
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
サンペールK#40専用のフタです。
トラスコ品番177-0539
種別701200WH00
材質ポリプロピレン(PP)
外寸法・高さ(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)318
外寸法・間口(mm)470
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サンペールK#50専用のフタです。
トラスコ品番107-6776
種別701308GLL00
材質ポリプロピレン(PP)
外寸法・高さ(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)308
外寸法・間口(mm)422
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。一般的な700ml缶(または1000ml缶)に装着可能。お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。
用途一般的な700ml/1000ml缶を装着可能に。
トラスコ品番200-9162
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。