メッキ用マスキングテープ 4703M(スリーエム)欠品中
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470L(剥離紙あり)は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング・陽極酸化のマスキング・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング・ラベル付け・フライス加工とエッチング・ピーニング作業・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121ライナー有り