絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 15(10)
  • 18(9)
  • 21(6)
  • 24(7)
  • 30(6)
  • 36(1)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(5)
  • 用途窓・サッシ用(5)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途車用(3)
  • 用途隙間用(2)
特長
  • はがせる(1)
基材
  • 紙系(18)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09
  • 0.05(2)
  • 0.051(1)
  • 0.055(2)
  • 0.078(1)
  • 0.08(18)
  • 0.083(1)
  • 0.085(7)
  • 0.086(1)
  • 0.096(2)
  • 0.1(16)
  • 0.105(2)
  • 0.11(4)
  • 0.114(1)
  • 0.12(4)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.155(2)
  • 0.17(10)
  • 0.18(2)
粘着剤
  • アクリル系(16)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 18(20)
18
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • エスコ(2)
  • 日東電工(2)
  • ニトムズ(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチバン(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・エスコ・日東電工・ニトムズ・カモ井加工紙・TRUSCO・ニチバン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(5)
15(10)
18(9)
21(6)
24(7)
30(6)
36(1)
40(3)
50(4)
60(1)
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用モノタロウ(208件のレビュー)
429税込472
1パック(8巻)ほか
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マスキングテープ シーリング用 モノタロウマスキングテープ シーリング用モノタロウ(182件のレビュー)
429税込472
1パック(8巻)ほか
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(27件のレビュー)
789税込868
1パック(5巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(6巻×10パック)
翌々日出荷から50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)3M和紙テープ3433M(スリーエム)(21件のレビュー)
799税込879
1パック(4巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
車両用マスキングテープ No.241 ニチバン車両用マスキングテープ No.241ニチバン(8件のレビュー)
589税込648
1パック(8巻)
当日出荷
粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) ニトムズマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)ニトムズ(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
和紙マスキングテープ(工業塗装用) 日東電工和紙マスキングテープ(工業塗装用)日東電工
749税込824
1セット(2巻)ほか
当日出荷
厚さ(mm)0.09使用温度範囲(℃)120(30分)テープ厚さ(mm)0.09
シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用) 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
979税込1,077
1パック(6巻)
当日出荷から38日以内出荷
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
7,898税込8,688
1箱(10巻×10本)ほか
当日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX3M(スリーエム)
869税込956
1パック(5巻)ほか
当日出荷
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/cm)34再剥離可能
ガラスシーリング用 マスキングテープ 徳用 PT-6 ニトムズガラスシーリング用 マスキングテープ 徳用 PT-6ニトムズ(2件のレビュー)
649税込714
1パック(8巻)
当日出荷から9日以内出荷
直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。紙管内径(mm)30伸度(%)3.7テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/mm)25.0耐熱温度(℃)10~80引張強度(N/18mm)63.9巻戻し力(N/18mm)0.9
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)3M(スリーエム)
759税込835
1パック(6巻)
当日出荷
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
ブルーテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09基材平面紙粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)34
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCOシーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)TRUSCO
599税込659
1パック(2巻)ほか
当日出荷
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙
499税込549
1パック(3巻)
欠品中
シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。
用途車両塗装用材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09イエロー長さ(m)18
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)3M(スリーエム)
729税込802
1セット(4巻)
当日出荷
トラスコ品番102-6246厚さ(mm)0.09質量(g)250テープ厚さ(mm)0.09
和紙シーリングテープ 3M(スリーエム)和紙シーリングテープ3M(スリーエム)
5,698税込6,268
1箱(10本)
翌々日出荷
ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキングテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/cm)34
24mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(5巻) エスコ24mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(5巻)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
用途ガラス、サッシのシーリング用マスキングエスコ品番EA943MH-24テープ厚さ(mm)0.09
18mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(7巻) エスコ18mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(7巻)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
用途ガラス、サッシのシーリング用マスキングエスコ品番EA943MH-18テープ厚さ(mm)0.09
和紙シーリングテープ 3M(スリーエム)和紙シーリングテープ3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
テープ厚さ(mm)0.09
マスキングテープ