カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷
熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。
筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。
高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。
場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。
シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。
LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。
シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。
マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード適合専用粘着シート(460mm×20m巻)消費電力(W)最大24、待機時7本体質量(kg)6.4分解能0.025mm/step外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX適合替刃カッティングツール CM-100CC
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります