絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(10)
- その他(27)
- アルミ(123)
- コンクリート(2)
- サイディング(82)
- ステンレス(116)
- スレート(7)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(250)
- 樹脂(77)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(53)
- 鉄(209)
- 銅・真鍮(9)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- EFFORT(エホート)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- SK11(53)
- TRUSCO(24)
- Y'sGOD(48)
- YSK工業(20)
- アイウッド(138)
- エスコ(65)
- チップソージャパン(69)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ハウスビーエム(44)
- マキタ(88)
- モトユキ(67)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SK11・TRUSCO・Y'sGOD・YSK工業・アイウッド・エスコ・チップソージャパン・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・兼房・大見工業・ブランドをもっと見る
11ページ目: 切断機用カッター(チップソー)
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

黒タフ 充電用鉄切チップソー
SK11¥6,698税込¥7,3681個当日出荷薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。 オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。 特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入で低騒音・低振動です。用途充電丸鋸用鉄切チップソー。
グローバルソー板金用チップソー板金達人
モトユキ¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から6日以内出荷細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mm
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。用途木工、アルミ材の切断。適合機種No.28070・No.24950・No.25010
黒タフ 窯業サイディング用
SK11¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。 薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材サイディング
黒タフ 窯業サイディング用
SK11¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷ダイヤを厳選し、差し込みロー付でロー付強度が高いため脅威の耐久力です。シャープなエッジで切削抵抗が軽く、切断後の材料の欠けが少ないです。用途窯業サイディングやスレートなどの切断作業。適合材サイディング材質(刃)刃先:超硬ダイヤ
黒タフ 板金ガルバ用
SK11¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
黒タフ 充電用鉄切チップソー
SK11¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷刃厚1.2mmと薄刃仕様により、切断時抵抗を軽減しバッテリー効率抜群です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入りで低騒音・低振動です。用途鉄筋や全ネジなどの切断作業。材質台金:工具鋼刃厚(mm)1.2適合材鉄材質(刃)刃先:超硬チップ
鉄TETSU 鉄切チップソー
SK11(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。材質台金:SK5内径(Φmm)20
ハイパーチップソー
SK11¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現しました。タテ・ヨコ挽兼用でご利用いただけます。 最高級の超硬チップを使用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施しているため、切り肌が美しく仕上がります。用途木工・新建材等一般造作用。適合機種125mm木工用丸鋸各種刃数40材質(本体)工具鋼内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5最大切込深さ(mm)45材質(チップ)超硬
スカイカット精密造作用
ハウスビーエム¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃先超硬チップ
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断にトラスコ品番819-5935材質台金:特殊合金、チップ:超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス0.5~3切断能力(mm)鉄鋼1~6
ドイツベストマックスフッ素
チップソージャパン¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から翌々日出荷シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現用途一般木工・集成材用刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツベスト 造作大工用
チップソージャパン¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。 M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用トラスコ品番776-9199材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)268最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材樹脂切断能力(mm)木材合板66
SDC-32D用チップソー
ダイア¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1079適合機種SDC-32D厚さ(mm)1.5質量(g)100外径(Φmm)122
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター