絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(10)
- その他(27)
- アルミ(123)
- コンクリート(2)
- サイディング(82)
- ステンレス(116)
- スレート(7)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(250)
- 樹脂(77)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(53)
- 鉄(209)
- 銅・真鍮(9)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- EFFORT(エホート)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- SK11(53)
- TRUSCO(24)
- Y'sGOD(48)
- YSK工業(20)
- アイウッド(138)
- エスコ(66)
- チップソージャパン(69)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ハウスビーエム(44)
- マキタ(88)
- モトユキ(67)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SK11・TRUSCO・Y'sGOD・YSK工業・アイウッド・エスコ・チップソージャパン・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・兼房・大見工業・ブランドをもっと見る
13ページ目: 切断機用カッター(チップソー)
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)
黒PAS(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1枚翌々日出荷プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!適合材一般木材、特殊合板
ブラックパールサイレント 木工用チップソー
Y'sGOD(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から6日以内出荷静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。穴径(Φmm)20適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板スリット白
ユニバースチタンチップソー
ハウスビーエム¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
工匠チップソー
ハウスビーエム¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷用途用途詳細。木質系建材。◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC。その他。×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20外径(Φmm)165刃数(p)90刃厚(mm)1.6アズワン品番64-9666-63
マックスギア(ガルバリウム鋼板・板金用)
チップソージャパン(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!穴径(Φmm)20主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
一刀両断オールダイヤ
チップソージャパン¥10,980~税込¥12,078~1枚翌々日出荷制振・静音タイプ。 レーザー樹脂加工。 台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。用途あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。 コロニアル。穴径(Φmm)20(19)刃数(p)8刃厚(mm)1.8
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
床下難切材パーチクルボード用 チップソー
チップソージャパン¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど厚さ(mm)1.6
F1カッター・スティール用 チップソー
大見工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931刃数38質量(kg)1.16穴径(Φmm)25.4被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等外径(Φmm)308使用チップサーメット刃厚(mm)1.8
グローバルソー板金用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック仕様板金用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター内径(Φmm)20適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック切断能力(mm)鉄板1.0
F1カッター・スティール用 チップソー
大見工業¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
チップソー替刃 鉄用 BS405
サンコー(サンコーミタチ)¥45,980税込¥50,5781枚当日出荷最高級サーメットを使用しております。静音タイプです。トラスコ品番693-2030適合機種MSC405A刃数70穴径(Φmm)40外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8
外装デンマルVダイヤ
ハウスビーエム¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番161-7676材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5
サン・プラスチックチップソー厚物切断用
三陽工業¥27,980税込¥30,7781枚5日以内出荷ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。用途ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビ刃数40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355刃厚(mm)3.0適合材POM・MCナイロン・PP・塩ビ
サン・プラスチックチップソー
三陽工業¥21,980税込¥24,1781枚5日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。用途FRP刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255加工範囲(mm)3~15刃厚(mm)2.6適合材FRP
チップソー(一般木材用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,698~税込¥1,868~1枚翌々日出荷適合機種C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)刃数20厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2外径(Φmm)125適合材木材取付穴径(Φmm)20
チップソー切断機用(軟鋼材・ステンレス用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781枚翌々日出荷用途軟鋼材・ステンレス用刃数81厚さ(mm)(鋸身厚)1.7、(アサリ幅)1.9外径(Φmm)305適合材軟鋼材・ステンレス取付穴径(Φmm)25.4
木工用チップソー 速攻
ハートフルジャパン¥1,398~税込¥1,538~1枚8日以内出荷4:1組刃で直進性UP!。超高硬度チップ・精密両側両研磨。制振・静音スリット付。フッ素コーテイング用途造作用・一般木工用・集成材用
木工用チップソー 匠技
ハートフルジャパン¥1,398~税込¥1,538~1枚8日以内出荷4:1組刃で直進性UP!。超高硬度チップ・精密両側両研磨。制振・静音スリット付。フッ素コーテイング。より鈍角な刃で切れ味UP!用途造作用・一般木工用・集成材用
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター