カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,898)
- パナソニックコネクト(1,196)
- SUZUKID(スズキッド)(425)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(408)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(239)
- TRUSCO(236)
- 千代田精機(221)
- エスコ(219)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- 三立電器工業(207)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- ニツコー熔材工業(161)
- 東安(157)
- 特殊電極(149)
- 神戸製鋼(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
34ページ目: 溶接用品

ヘルメット取付防災面(黄)
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用種類ヘルメット仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278レンズ色黄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
ロウ付用フラックス
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個(150g)当日出荷冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。タイプ低塩素
溶接用カバープレート
SK11¥279税込¥3071パック(2枚)当日出荷溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
溶接用しゃ光レンズ
SK11¥599~税込¥659~1セット当日出荷溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。材質(プレート)カバー:プラスチック材質(レンズ)遮光:ガラス
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
パワートーチプロ
新富士バーナー(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)トラスコ品番835-7662全長(mm)680質量(kg)約0.8(本体のみ)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式圧電着火方式火炎の長さ(mm)300火炎の直径(mm)50発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
遮光用衝立用シート
吉野¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(10枚)当日出荷適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
65g ガスボンベ(ガスライター用)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。用途充填用ガス成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%エスコ品番EA916WR-10A寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
石筆ホルダ太丸 石筆3本
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 丸石筆用のホルダーセットです。 石筆丸3本付です。用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。仕様石筆用ホルダー丸用材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)径(Φ)×全長(mm)6.2×127
アースクリップ箱入
SUZUKID(スズキッド)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷電気溶接機用アースクリップ300A用です。用途鋳物型アースクリップP‐45。溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25材質鋳物製使用率(%)70
H型プラグ・ソケット22sq
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
緊急防災工具(一般高圧ガス用)
ヤマト産業(7件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)
タセト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。正味質量(g)485トラスコ品番485-8590色白使用温度範囲(℃)-10~40主成分耐熱無機粉末、溶剤危険物の類別非危険物
不動態化処理液
ケミカル山本¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか5日以内出荷安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび止め
ケミカル山本¥5,198~税込¥5,718~1箱(500mL×2本)ほか翌日出荷から5日以内出荷ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で、塗布または侵漬することで、銅製品の光沢を保つことが出来ます。
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L
タセト(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(5kg)ほか当日出荷から4日以内出荷タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
プロパンバーナー火口 直径60ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0















































![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)