絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 溶接用品

10,483件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮光プレート#7  1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#7 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート遮光度#7仕様被覆アーク溶接:75A以下材質アルカリシリカートガラス
  • ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)

    日東工器
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
    用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
  • パイププライヤー SHT

    パイププライヤー

    SHT(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
  • SG340S-30Z カートリッジボンベ 190G エキスプレス(EXPRESS)

    SG340S-30Z カートリッジボンベ 190G

    エキスプレス(EXPRESS)
    649税込714
    1本(190g)
    欠品中
    容量(g)190
  • マグジグ マグスイッチ

    マグジグ

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
    用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
  • クールジェル(溶接冷却剤) イチネンTASCO

    クールジェル(溶接冷却剤)

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
  • パイプ溶接ホルダー イチネンTASCO

    パイプ溶接ホルダー

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
    適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
  • ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社

    ハケ用電解液(AC専用)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ

    SUZUKID(スズキッド)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
    用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000
  • 溶接面 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面

    日本光器製作所(NIKKO)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
    種類溶接面質量(g)320タイプ開閉窓プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
    仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 溶接棒入 ホーケン

    溶接棒入

    ホーケン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    国産牛床皮使用の溶接棒入。
    用途溶接作業、建築・土木等。サイズH30×Φ7cm材質国産牛床皮、(底部)牛表皮補強
  • ガストーチ ワイド SK11

    ガストーチ ワイド

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
    用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
  • A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    A切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
  • Nコックソケット 日酸TANAKA

    Nコックソケット

    日酸TANAKA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途ホース主な用途ホース中間用
  • プラズマショート フィンガーガード パナソニックコネクト

    プラズマショート フィンガーガード

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電流(A)60・80共通
  • TIGトーチスイッチ8mデジタル パナソニックコネクト

    TIGトーチスイッチ8mデジタル

    パナソニックコネクト
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
  • CO2フレキシブルトーチボディー パナソニックコネクト

    CO2フレキシブルトーチボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷
  • CO22駆2従フィードローラー パナソニックコネクト

    CO22駆2従フィードローラー

    パナソニックコネクト
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用 新富士バーナー

    スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。 転倒防止・安全使用!
    用途パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7660材質樹脂本体質量(g)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)

    ラバーブーツ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • アルミナノズル ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナノズル

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シルバー/標準型 タセト

    シルバー/標準型

    タセト
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
    用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。特性速乾、防錆対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 鋳物溶接棒 鋳物35号 タセト

    鋳物溶接棒 鋳物35号

    タセト(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。
    JIS規格ECNiFe-CI該当AWS規格ENiFe-CI相当
  • パワートーチ RZ-830 新富士バーナー

    パワートーチ RZ-830

    新富士バーナー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
    火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本トラスコ品番851-3079質量(g)220外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210点火方式圧電点火方式火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800]ガス消費量(g/h)320適合ボンベRZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19
  • TIG溶接用ノズル リランド(RILAND)

    TIG溶接用ノズル

    リランド(RILAND)
    2,398税込2,638
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
  • ホットジェット マツデン

    ホットジェット

    マツデン
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
    用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。 小径チューブの収縮に。トラスコ品番480-3337セット内容本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ質量(kg)9タイプ1基装着周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100電力(W)最大700温度調節範囲(℃)0~400風量(L/min)80風圧(kPa)20~40
  • エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星

    エコノミー溶接用ケーブルE・WCT

    三ツ星(1件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • トーチボディ・セット(150A・フレキシブル) ウエルドテック社

    トーチボディ・セット(150A・フレキシブル)

    ウエルドテック社
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO

    Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック

    LA-CO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
    用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。測定精度±3%寸法(mm)Φ15×129質量(g)18.1
  • 鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼

    鋳鉄用溶接棒

    神戸製鋼
    27,980税込30,778
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    55%Ni線を用いた被覆棒で、球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に用います。溶着金属や熱影響部の硬化性は小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
    用途石油精製、石油化学、火力・原子力発電等の機器に用いるASTM A387 Gr.22、JIS SCMV4等の溶接。JIS規格Z3252 DFCNiFeAWS規格A5.15 ENiFe-CI
  • ギヤローラ「助さん」 テクノ

    ギヤローラ「助さん」

    テクノ(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤ送給性能の問題点を解決、溶接が安定 スパッタが著しく減少し工程が短縮、大幅なコストダウンに ビート面が滑らかに、外観が大きく向上 安定作業を手助け、トラブル防止に貢献 通常の送給ローラに比べ約2倍の耐摩耗性、2倍の長持ち 既存の送りローラをギヤローラ「助さん」に交換するだけ、より完璧な溶接ができます フラックスワイヤにも対応 ダブルのギヤローラの送給で、より完全な送給性を発揮します スプール巻、パック巻のワイヤもギヤローラで安定送給
    適合ワイヤ径(Φmm)0.6~2.0
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷
    2000℃のスクリュー炎。 逆火防止機構により安心です。 空気調整により炎が800℃~2000℃まで変化します。
    用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり火炎形状スクリュー炎仕様電子着火式、スクリュー炎、空気調整機構、逆火防止機構トラスコ品番292-4960質量(g)236形式カートリッジ式 ハンディ型外形寸法(mm)H223×W55×D22.4×ホルダー径Φ30火炎温度(℃)(最高)2000火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)90ガス容量(g)200
  • スパッタシートスーパー TRUSCO

    スパッタシートスーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
    用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
  • A型切断器火口 千代田精機

    A型切断器火口

    千代田精機
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
  • 塩ビ溶接機 ホットジェット 富士インパルス

    塩ビ溶接機 ホットジェット

    富士インパルス(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
    用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケーストラスコ品番310-1151質量(kg)9.8出力(W)260電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196電源コード230mm温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ソケットにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるソケットの差し間違えは起きません。
    用途ホース中間用主な用途ホース中間用タイプバルブソケット
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品