絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 溶接用品

10,483件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテックシート 大阪製作所

    プロテックシート

    大阪製作所
    7,598税込8,358
    1枚ほか
    3日以内出荷
    プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
    用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート材質シリカ繊維厚さ(mm)1.25ベージュJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
  • フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダ

    フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)

    アサダ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
    適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
  • 開閉ハンドルH型 ヤマト産業

    開閉ハンドルH型

    ヤマト産業
    899税込989
    1本
    当日出荷
    質量(g)230
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0351

    ダイヘン
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
  • 超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ セブンティエイト

    超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ

    セブンティエイト(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。 ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。 刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
    用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • 液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様電池残量表示モード
  • やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業

    やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

    堺電業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
    用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
  • インシュレーター ダイヘン

    インシュレーター

    ダイヘン
    7,298税込8,028
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    主な適合トーチWTC-191、2002、3001、3002、3501~3504、3512、64~66、WTCS-3071、3581、MTC-3503、MTX-3501、3502、3531、MTXC-3501、3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXC-3534P、MTXCB-3534P高さ(mm)21長さ(mm)73仕様組合せのオリフィス:U2437H01
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷
    油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
    用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性外観淡褐色透明液体比重0.86危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業

    切断火口 中圧式 500型

    小池酸素工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
  • 溶接面NS・NPA用 ギヤバンド 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面NS・NPA用 ギヤバンド

    日本光器製作所(NIKKO)
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷
    直接被れるバンド式装着具の交換用バンド。 ダイヤルを回し調整スルプラ製バンド。
    用途NSG・NPA溶接面ギアバンドタイプギアバンドタイプ
  • 極細用チップ0.6 SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.6

    SUZUKID(スズキッド)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    当日出荷
    薄板溶接に適した細い0.6Φノンガスワイヤー用のチップです。
    対応機種SAYI-80N、SIV-140
  • ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)

    ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器

    ユタカ(Crown)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
    用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
  • 曲がりチップ E型 16Φ 三木精機

    曲がりチップ E型 16Φ

    三木精機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
  • ストレートチップ 段付型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ 段付型 12Φ

    三木精機
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ストレートホルダー25Φ 三木精機

    ストレートホルダー25Φ

    三木精機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)25口外径(Φmm)10.5
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • マグホールドマルチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)144×87×24材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)15~210(自在)磁力スイッチ:有
  • 溶接用手持面 樹脂製面ばねタイプ TRUSCO

    溶接用手持面 樹脂製面ばねタイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
    トラスコ品番161-5674材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール)種類溶接面(手持ち式)面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)
  • CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    2,398税込2,638
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質ステンレス
  • スケーラ用ガラスクロス袋型 マイト工業株式会社

    スケーラ用ガラスクロス袋型

    マイト工業株式会社
    31,980税込35,178
    1袋(90枚)ほか
    当日出荷
    幅×長さ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
    用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工定格使用率(%)40付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ質量(kg)8.3コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)DC15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251機能PFC機能定格入力電流(A)AC23切断能力(mm)アルミニウム2エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45アズワン品番64-8408-08切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼4必要エア量(L/min)50/0.45MPa定格入力容量(kVA)2.3
  • ガスマッチ ナリカ

    ガスマッチ

    ナリカ
    500税込550
    1個
    4日以内出荷
    ガスを充填して繰り返し使用できるタイプの注入式多目的ライターです。
    仕様ソフト着火仕様種別TM(注入式)
  • タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg NT

    タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg

    NT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
    用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • 酸素ホース コクゴ

    酸素ホース

    コクゴ
    689税込758
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸素切断や溶接作業に多く使用。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70
  • 丸面H型開閉式(木の柄) 星光製作所

    丸面H型開閉式(木の柄)

    星光製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類溶接面(手持ち式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12材質(ハンドル)
  • アゴ当て一式 星光製作所

    アゴ当て一式

    星光製作所
    389税込428
    1個
    欠品中
  • NⅡ型アダプター 日本光器製作所(NIKKO)

    NⅡ型アダプター

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    799税込879
    1組(2個)
    当日出荷
    差込口が26mmと広く様々な溶接面・防災面が取り付け可能です。また従来品より差込部分の長さを5mm、ネジ止め部分の幅を6mm広げてより安定性を持たせました。
    用途ヘルメットに溶接面や防災面の差込金具タイプを取り付ける際に使用する受金具です。寸法(幅W×長さL)(mm)30×61/個
  • 遮光メガネ 理研オプテック

    遮光メガネ

    理研オプテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スモーク種類遮光メガネ
  • 遮光メガネ 理研オプテック

    遮光メガネ

    理研オプテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途電気・ガス溶接作業種類遮光メガネ
  • ケーブルコネクター60MM ダイヘン

    ケーブルコネクター60MM

    ダイヘン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    719税込791
    1袋(2個)
    当日出荷
  • 差込プラグ 2個セット キシデンテクノ(キシデン工業)

    差込プラグ 2個セット

    キシデンテクノ(キシデン工業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    差込タイプの溶接機に使用する消耗品 本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具
    付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
  • 小型火花用衝立 900mm角 三面セット 両面コーティング TRUSCO

    小型火花用衝立 900mm角 三面セット 両面コーティング

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
    トラスコ品番856-4298材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート質量(kg)4.652018年トラスコ掲載ページ7 0394
  • ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ OTOS

    ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ

    OTOS
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
    用途ガス溶接作業用。遮光度#1.7トラスコ品番834-5481材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.62018年トラスコ掲載ページ7 0361
  • アングル開先ゲージ WGA-65 SK(新潟精機)

    アングル開先ゲージ WGA-65

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
    用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定トラスコ品番412-1678材質ステンレス/シルバー仕上げ角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5)RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±0.5
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接名人

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
    用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品