絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 溶接用品

10,483件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床革製 開閉頭巾 日本光器製作所(NIKKO)

    床革製 開閉頭巾

    日本光器製作所(NIKKO)
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。すっぽり被せて使用します。
    用途溶接・溶断作業材質牛床革形状開閉窓取付【安全帽】革バンド質量(g)約720種類かぶり式開閉角度(°)180寸法(幅W×高さH)(cm)400×540
  • TSボディ(レバー) コード30cm付 ウエルドテック社

    TSボディ(レバー) コード30cm付

    ウエルドテック社
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレートセット (前) マイト工業株式会社

    カバープレートセット (前)

    マイト工業株式会社
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    液晶スクリーンを保護します。
    用途INFO-1500W保護プレート交換用仕様INFO-1500W用トラスコ品番250-6575材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tチップ ダイヘン

    Tチップ

    ダイヘン
    2,398税込2,638
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機械加工・ブルートーチ用のチップです。
  • ハンドシールド赤 SUZUKID(スズキッド)

    ハンドシールド赤

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
    種類手持ち式
  • NSガウジング KME

    NSガウジング

    KME
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
    用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ、ワンタッチコック寸法(mm)95×75×25質量(g)188許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。使用率(%)許容使用率50%(10分周期)冷却方式空冷最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。適正使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • 2%セリウム入りタングステン電極棒 トーキン

    2%セリウム入りタングステン電極棒

    トーキン
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷から14日以内出荷
    放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
    用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
  • 中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所

    中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    レバー式の中圧切断器です。
    仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
  • ボンベ吊りスリング 酸素ガス用 コンドーテック

    ボンベ吊りスリング 酸素ガス用

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
    用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
  • 溶接用拡大プレート NT

    溶接用拡大プレート

    NT
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ANSI 規格品の拡大プレート 遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。 細かな溶接作業を快適に ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。 見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです! 溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP! 遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
    材質ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
  • 大型溶接面 日本光器製作所(NIKKO)

    大型溶接面

    日本光器製作所(NIKKO)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
    用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面仕様アゴカバー無し、開閉窓材質バルカナイズドファイバー紙製質量(g)500種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220開き角度(度)(開閉窓)180
  • 軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG TRUSCO

    軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
    用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
  • 部品 ブルートーチBT2000-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000-30

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • ボディASSY ダイヘン

    ボディASSY

    ダイヘン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。
    主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,500税込3,850
    1缶(3kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
  • ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴム

    ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

    大同ゴム
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤
  • ノズル No.8 ダイヘン

    ノズル No.8

    ダイヘン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合トーチRT3500S、RT3500L、RT3500H長さ(mm)65高さ(mm)20
  • 中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用 千代田精機

    中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用

    千代田精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストロング8専用火口です使用ガスプロパンガス用
  • プロメ専用内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    プロメ専用内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
    プロメ(PM-10C/PM-10CB)用の内側カバープレートです。
  • 溶接面 PAシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面 PAシリーズ

    日本光器製作所(NIKKO)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。
    用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
  • やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業

    やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

    堺電業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
    用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
  • レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐770

    マイト工業株式会社
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
    質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
  • ストレートチップ P型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ P型 16Φ

    三木精機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
  • 建築用固形マーカー サクラクレパス

    建築用固形マーカー

    サクラクレパス
    399税込439特価
    1本
    当日出荷
    クレパスを折れにくく手を汚さずに使えるホルダー付です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
    材質/仕上ワックス・顔料質量(g)30適合温度(℃)5~40
  • プラズマシールドカップ マイト工業株式会社

    プラズマシールドカップ

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
  • S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
    種類遮光めがね(スペアレンズ)適合S-227レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窒素ガス用調整器 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
    用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)アズワン品番64-8666-48ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • 溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド)

    溶接専用ペンチ スズペン

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
    用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。質量(g)140
  • フードオイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードオイル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
    用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類香味無味
  • JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JB500ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JB500プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • フレキシブルカバー ダイヘン

    フレキシブルカバー

    ダイヘン
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様空冷(200A)主な適合トーチAWF-2041、AWF-2081、AWXF-2081
  • 溶接トーチ用ノズル エヌエスケミカル

    溶接トーチ用ノズル

    エヌエスケミカル
    5,998税込6,598
    1袋(5本)
    当日出荷
    ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。
    全長(mm)73内径(Φmm)16電流(A)350外径(Φmm)20
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-2

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)20本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)10ルート間隔(mm)0.5~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)角度測定精度(°)±0.7
  • 10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    10kgLPガス容器用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
  • スターロード低電圧異種金属棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード低電圧異種金属棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1箱(16本)ほか
    当日出荷
    SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS309ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。ステンレスクラッド鋼の6層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
    タイプ異種金属溶接用
  • 色ガラス#8 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    色ガラス#8 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    溶接面交換用遮光プレートです。 35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
    用途交換用遮光プレート遮光度#8

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品