絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 溶接用品

10,483件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ソケットにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるソケットの差し間違えは起きません。
    用途ホース中間用主な用途ホース中間用タイプバルブソケット
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
  • ホース (バルブ付) TRUSCO

    ホース (バルブ付)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
    用途凍結・解氷作業。 殺菌・消毒作業。 除草・乾燥作業。 道路工事。付属品バルブ付仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
  • スパッタシート プラチナ TRUSCO

    スパッタシート プラチナ

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
    用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
  • クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
    比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • アセワク 阪口製作所

    アセワク

    阪口製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途アセチレン調整器用
  • [アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ

    [アセチレン]ボンベ用断熱カバー

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
    摘要アセチレン瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-30長さ(mm)1000口径(Φmm)280折径(mm)440
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    軟鋼用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス

    SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
    入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20使用率(%)20定格入力電流(A)15
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • ケーブルジョイント(オスのみ) 東安

    ケーブルジョイント(オスのみ)

    東安
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷
    AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
  • カチッポミニ スパン TTS

    カチッポミニ スパン

    TTS
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    CR認証取得の多目的ライターです。経済的なガス注入式。長めのミニですので固形燃料への点火、その他業務用途全般にもご利用いただけます。
    仕様ガス注入式ピンク/グリーン幅(cm)3.2本体質量(g)38高さ(cm)20奥行き(cm)2.1
  • アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア SUZUKID(スズキッド)

    アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア

    SUZUKID(スズキッド)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。
    用途交換用アダプター。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
  • ペイントマーカー サクラクレパス

    ペイントマーカー

    サクラクレパス
    229税込252
    1個(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途工業・建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングの際に種別インキ:油性染料寸法(mm)(約)D140×W15×H15質量(g)(約)18文字サイズ中字
  • アポロ ユニバーサルホースセット10m  AHS-5510UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC

    小池酸素工業
    18,980税込20,878
    1本
    10日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)2.4長さ(m)10適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • トーチボディ フレキシブル式 東安

    トーチボディ フレキシブル式

    東安
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    チップボディは分離式で交換しやすい!。フレキシブル式
    適合パナソニック:TCU35001アンペア350A
  • ガルバマーカー 中字 サクラクレパス

    ガルバマーカー 中字

    サクラクレパス
    229税込252
    1本
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落とせます。ブラシでこする必要がありません。マーカークリーナーは不要です。マーキングした鋼材を屋外保管する際、耐水性、耐光性に優れます。
    用途溶融亜鉛メッキ処理をする鋼材へのマーキングに。仕様水性顔料インキ材質本体、キャップ:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ポリエステル樹脂文字サイズ中字適合温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンウェルドSE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドSE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
    用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 溶接棒 ZERODE44 神戸製鋼

    溶接棒 ZERODE44

    神戸製鋼
    3,898税込4,288
    1箱
    当日出荷
    低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用できます。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。【二次着色】青白色【棒端】銀灰色容量(kg)5棒長(mm)450棒径(Φmm)4電流範囲(A)下向140~190/立向,上向120~170
  • FRP手持面(グレー) 星光製作所

    FRP手持面(グレー)

    星光製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。
    材質本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック厚さ(mm)1.5質量(g)約370種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×23×14
  • 極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) ベストツール

    極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)

    ベストツール
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。
    用途各種溶接棒の収納・管理にトラスコ品番586-1046材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール厚さ(mm)55全長(cm)35.5マチ(mm)55
  • CO2トーチ用オリフィス 東安

    CO2トーチ用オリフィス

    東安
    2,598税込2,858
    1セット(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    タイプ1列穴
  • ヒートシールチェッカー高浸透 青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー高浸透 青

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,598税込1,758
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
    使用温度範囲(℃)0~80外観青色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • チップボディ ダイヘン

    チップボディ

    ダイヘン
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    12,980税込14,278
    1巻(12.5kg)
    7日以内出荷
    DW-100Vは特に立向上進溶接において高電流、高速溶接を可能にしたフラックス入りワイヤです。従来のワイヤに比較して立向上進溶接で優れたビード外観と形状が得られ半自動溶接やロボットとの組み合わせなどで立向溶接の高能率化が図れます。300Ampでも溶接が容易にでき、高能率化が図れます。脚長6mm程度の小脚長溶接ができます。立向上進のすみ肉溶接で、板厚にもよりますが8mm前後のギャップでも溶接ができます。上向溶接の作業がやりやすく、良好なビード外観、形状が得られます。スラグはく離も良好です。
    用途船殻、橋梁などの溶接で、特に立向上進溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U電流範囲(A)【適正DCワイヤ+】下向および水平すみ肉:120~300/立向上進、上向:120~300/横向:120~280/立向下進:200~300
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
    用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
  • マグアース600 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース600

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
    用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 白墨専用チョークホルダー たくみ

    白墨専用チョークホルダー

    たくみ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    手を汚さず、折れ、水ヌレを防ぐチョークホルダーです。チョークの折れや汚れを防ぎます。チョークの直接的な水濡れを防ぎます。マグネット付キャップでスチール黒板など鉄材に貼り付けられます。チョークは直径11~12mmに対応します。
    用途白墨専用のチョークホルダー。仕様白墨1本付材質本体:ABS・PP・アルミタイプマグネット付キャップ
  • スライドトーチバーナー 高森コーキ

    スライドトーチバーナー

    高森コーキ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
    用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
  • フィンガーガード ダイヘン

    フィンガーガード

    ダイヘン
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • 変換アダプターB 阪口製作所

    変換アダプターB

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)36
  • 角先付石筆 増田滑石工業所

    角先付石筆

    増田滑石工業所
    799税込879
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    両切石筆に先付加工をし使用時に先付の手間が無くすぐ使用できます。
    長さ(mm)80幅(mm)5厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中性電解液 マイト工業株式会社

    中性電解液

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    DC専用中性電解液の超強力タイプ。No.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨。ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
    タイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク処理方法水拭き
  • ボンベカバー フジ

    ボンベカバー

    フジ
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
    用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1180適合ボンベ炭酸ガス30kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1150
  • アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10

    小池酸素工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
    トラスコ品番251-7442材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズΦ10最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス
  • 溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット 小池酸素工業

    溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット

    小池酸素工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
    トラスコ品番251-7591材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズM16×1.5右袋ナット最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体酸素

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品