カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(106)
- エスコ(73)
- 三商(63)
- ケニス(55)
- エム・あい(42)
- オオモリ(41)
- アズワン(33)
- コクゴ(15)
- ユニコントロールズ(15)
- TRUSCO(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- JFE(7)
- ナリカ(7)
- スギヤマゲン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- DURAN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス運搬用密閉容器
三商¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンフタベント付
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥53,980~税込¥59,378~1個6日以内出荷本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレスタンク用キャスター
三商¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車内径(Φmm)578耐荷重(kg)390ストッパーキャスターストッパー付(2個)適合径(Φmm)565
ステンレスタンク用キャスター
三商¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車ストッパーキャスターストッパー付(2個)
ステンレスボトル
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷貴重な液体の保存、運搬に適しています。材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
へルール式広口ボトル
三商¥54,980~税込¥60,478~1個6日以内出荷クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13表面処理内外面バフ研磨
JIS VGビューポート(コバール)
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
JIS VFビューポート(コバール)
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
パワードラム
コダマ樹脂¥31,980税込¥35,1781本翌日出荷UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます容量(L)220仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10色ブルー外径×高さH(Φmm×mm)586×978![サンペールKフタ サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266299-190226-02.jpg)
サンペールKフタ
サンコー[日用品]¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷トラスコ品番795-8862適合本体SKSP-K16A-BK材質ポリプロピレン(PP)色グリーン質量(g)233外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)270×270×35![サンペールK サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266283-190226-02.jpg)
サンペールK
サンコー[日用品]¥3,198税込¥3,5181個当日出荷容量(L)16.3トラスコ品番795-8854材質ポリプロピレン(PP)色ブラック質量(g)745外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)270×270×323有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)224×224×288適合フタSKSP-K16A-F-GR
ステンレス加圧タンク
ケニス¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
把手付密封タンク
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)

































![サンペールKフタ サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266299-190226-02.jpg)
![サンペールK サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266283-190226-02.jpg)