512件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-45材質ステンレス(18-8)容量(mL)2500質量(g)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
  • Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)2100寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
  • Φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-11材質ステンレス(18-8)容量(mL)700寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
  • 200x200x200mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    200x200x200mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-59材質ステンレス(18-8)容量(mL)8000内寸(mm)200×200×200(H)
  • 155x155x155mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    155x155x155mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    6,980税込7,678
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SC-56材質ステンレス(18-8)容量(mL)3600内寸(mm)155×155×155(H)
  • 105x105x105mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    105x105x105mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    翌日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SC-53材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200内寸(mm)105×105×105(H)
  • ステンレス加圧容器TP用ホルダー ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器TP用ホルダー

    ユニコントロールズ
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    内径×高さH(Φmm×mm)79×110×120アズワン品番2-9175-11
  • ドラムトレー アズワン

    ドラムトレー

    アズワン
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
  • 穴開きシャーレ ウルシヤマ金属工業

    穴開きシャーレ

    ウルシヤマ金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(外径×高さ)(mm)Φ90×20松吉医科器械コード03-3260-01
  • ステンレスヘルール式広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルール式広口ボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    178,800税込196,680
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番751-6037質量(kg)16容量(L)100アズワン品番61-0747-54
  • ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • アルミトレー丸型 アズワン

    アルミトレー丸型

    アズワン
    15,939税込17,533
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • 危険物輸送容器 UNボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    危険物輸送容器 UNボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
    用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
  • ステンレステーパータンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレステーパータンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 溶媒管理容器(そるべん缶) スギヤマゲン

    溶媒管理容器(そるべん缶)

    スギヤマゲン
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    有機溶媒の耐震・防災対策に適しています。
  • ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TAシリーズ)

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
    用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
  • ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    5,940税込6,534
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150容量(L)2内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 8 L ステンレスポット エスコ

    8 L ステンレスポット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-8材質ステンレス(18-8)容量(mL)8000寸法(直径Φ×高さH)(mm)204×248
  • 密閉タンク(両手付)用 ニューライトパッキン オオモリ

    密閉タンク(両手付)用 ニューライトパッキン

    オオモリ
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷
    高耐薬品性のニューライトパッキンです。
    用途PTFEより安価で人気です。PTFEの代用品として重宝されています。材質ニューライト
  • シルバーアルマイト丸型二重食缶GLクリップ付(6l) オオイ金属

    シルバーアルマイト丸型二重食缶GLクリップ付(6l)

    オオイ金属
    50,980税込56,078
    1個
    翌日出荷
    クリップがついているので漏れを防止できる
    TGK品番1-0193-1201材質シルバーアルマイト容量(L)6直径×高さ(mm)235×250
  • 真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲン

    真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ

    スギヤマゲン
    131,999税込145,199
    1缶
    翌々日出荷
    耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
    用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様【蛇口】無材質ステンレスバルブの有無直径(mm)390取手なし
  • feeling アルミボウル 大和物産

    feeling アルミボウル

    大和物産
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    深さがあるので、汁物やタレものにも使用できます。使い捨て容器なので、後片付けは捨てるだけでラクチン!。アルミはくの為、紙製よりも丈夫で破れにくいです。
    材質アルミニウムはく寸法(mm)150×150×40
  • feeling アルミプレート 大和物産

    feeling アルミプレート

    大和物産
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ベーシックなサイズで、レジャーやバーベキューに使いやすいです。使い捨て容器なので、後片付けは捨てるだけでラクチン!。アルミはくの為、紙製よりも丈夫で破れにくいです。
    材質アルミニウムはく寸法(mm)180×180×20
  • 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ)

    18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    積み重ねて保管できるテーパー形状。本体は継ぎ目のない一体深絞り
    材質SUS304容量(L)20寸法(Φ×高さH)(mm)320×390
  • 吊り手付密封タンク ケニス

    吊り手付密封タンク

    ケニス
    9,898税込10,888
    1個ほか
    翌日出荷
    本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。
  • 取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) ケニス

    取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)

    ケニス
    30,980税込34,078
    1個(1個)
    8日以内出荷
    積重ねできるレバー式密封タンクです。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ付タンク ケニス

    ボールバルブ付タンク

    ケニス
    66,980税込73,678
    1個(1個)
    31日以内出荷
    液体の小分けが簡単にできるボールバルブ付タンクです。
    材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーローバット ケニス

    ホーローバット

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    翌日出荷
    外寸(mm)220×175×30
  • ステンレス標準バット専用網 ケニス

    ステンレス標準バット専用網

    ケニス
    829税込912
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)目のすき間:約15大きさ212×165mm
  • クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
    トラスコ品番751-6185適合機種CTH-36・TP-CTH-36材質シリコンゴム品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペールコック(一斗缶・EPT仕様) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(一斗缶・EPT仕様)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
    用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
  • 取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付) エスコ

    取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    翌日出荷
    荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
  • 取手付深型タンク(洗浄かご付) エスコ

    取手付深型タンク(洗浄かご付)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    荒目(5メッシュ)。取手付。丸型洗いかご式。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
  • 滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L ナリカ

    滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L

    ナリカ
    161,300税込177,430
    1個
    5日以内出荷
    少量の滅菌に手軽で便利。器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
    付属品蒸しすのこ容量(L)15外寸(mm)403×310×318内寸(mm)Φ280×246圧力(kPa)98(2気圧)
  • 金属缶(丸缶) ケニス

    金属缶(丸缶)

    ケニス
    9,598税込10,558
    1組(30個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質ブリキ(SPTE)
  • 取手付タンク(テーパー付) ケニス

    取手付タンク(テーパー付)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
  • ごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター エム・あい

    ごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター

    エム・あい
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
    用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)