カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(106)
- エスコ(73)
- 三商(63)
- ケニス(55)
- エム・あい(42)
- オオモリ(41)
- アズワン(33)
- コクゴ(15)
- ユニコントロールズ(15)
- TRUSCO(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- JFE(7)
- ナリカ(7)
- スギヤマゲン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- DURAN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペールコック(ペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から5日以内出荷ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)
JFE(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1缶当日出荷から翌々日出荷耐食性・耐久性・清浄性に優れています。材質ステンレス(SUS304)仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
角型蛇口付タンク
アズワン¥56,925~税込¥62,618~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
トタンBOX クォーター
ちどり産業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷錆びにくく丈夫なトタンを使用した、蓋付き収納です。 積み重ねてもズレにくい仕様材質トタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×26.6×12
軽量型ステンレス加圧タンク
ケニス¥45,980~税込¥50,578~1個11日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBRシール方式オーリングシール式(標準NBR)着脱方式ワンタッチレバーロック式
リメイン ロスト付 角型ポリ缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車
エム・あい¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷容器の残液を最後まで使い切れる、けいしゃ「リメインロスト」と容器からもれる液体で 地面が汚れない「液もれ防止トレー」、そして重たい容器を楽に運べる「カラーAP台車」 の3点セットです。 容器からの液体もれを防止しつつ、重たい容器の移動をラクにすることが出来ます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品液もれ防止トレー付材質<液もれ防止トレー>ステンレス <リメインロスト>ステンレス304キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)278×278×185(105)
リメイン ロスト【SUS304製】
エム・あい¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷容器の残液を最後まで使い切ることができる、けいしゃのついた下敷き台です。 容器の下に置くことで、自然と液体を容器の角に集めることが出来るため、 作業中の手を汚さず、最後まで液体を使用することが出来ます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×78(24)
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から8日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
危険物輸送容器 ポリコン
三商¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。材質HDPE口内径(Φmm)50
ヘルール式316Lストレートボトル
三商¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
透明アクリル蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から17日以内出荷青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980~税込¥65,978~1個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。用途ドラムの蛇口用適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-12材質真鍮質量(g)745構造防爆
ステンレスボトル
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)表面処理内外面酸洗浄済み板厚(mm)1使用条件大気圧(加減圧不可)
TPタンク用ホルダー
ユニコントロールズ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷TPタンクシリーズ専用ホルダーです。 TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。 ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。トラスコ品番127-9038材質SUS304質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
ドラムコック用エア抜きバルブ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
ラボ缶(把手付ステンレスボトル)
スギヤマゲン¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から10日以内出荷各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステン真空缶
アズワン¥94,100~税込¥103,510~1個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)