カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(106)
- エスコ(73)
- 三商(63)
- ケニス(55)
- エム・あい(42)
- オオモリ(41)
- アズワン(33)
- コクゴ(15)
- ユニコントロールズ(15)
- TRUSCO(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- JFE(7)
- ナリカ(7)
- スギヤマゲン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- DURAN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステン真空缶
アズワン¥97,900~税込¥107,690~1個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
密封タンク(ツル付)
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個(1個)8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ツル付タンク
ケニス¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
アルミホイルケース
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(500枚)ほか当日出荷アルミ製の使い捨て容器です。 アルミ素材のため耐熱性があります。 簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用ができます。用途使い捨てカップとして。液体、固体、粉体などに。材質/仕上アルミニウム箔
ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用
エム・あい¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304容器仕様一斗缶キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)310(248)×254(248)×456(359)
スチール けいしゃ 液出す 一斗缶用 卓上用
エム・あい¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 卓上に置いて使用することが出来、衛生的な素材を使用しています。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質スチール容器仕様一斗缶内寸法(縦×横×高さ)(mm)300(248)×254(248)×100(67)
消毒スプレー用ステンレス液もれ防止トレー
エム・あい¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷感染対策のための消毒スプレーの下に置くことで、地面に直に置かないため、大変衛生的です。 ステンレス304製なので、大変丈夫で長持ちします。用途消毒スプレー置き、その他プレートとしてご利用頂けます。材質ステンレス304
リメイン ロスト付 正角缶用 ステンレス液もれ防止トレー付ごくかるきゃりー
エム・あい¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷容器の残液を最後まで使い切れる、けいしゃ「リメインロスト」と容器からもれる液体で 地面が汚れない「液もれ防止トレー」、そして重たい容器を楽に運べる「ごくかるキャリー」 の3点セットです。 容器からの液体もれを防止しつつ、重たい容器の移動をラクにすることが出来ます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品液もれ防止トレー付材質<液もれ防止トレー>ステンレス <リメインロスト>ステンレス304キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)336×292×158(75)
オールステンレス ニュートライアングルキャリー フリーサイズ SNTF大
エム・あい¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷オールステンレス304製のトライアングルキャリーフリータイプです。サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更が出来ます。用途に合わせてサイズを変えられるので便利です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、丸形容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ410~525(内寸)×149(100)素材ステンレス304
三方バルブ
スギヤマゲン¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
真空圧ゲージ
スギヤマゲン¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
直径270x275mm/15L密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌日出荷容量(L)15材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径270×275(H)
蛇口付密閉容器
三商¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
ステンレスシール容器 丸型
三商¥999税込¥1,0991個当日出荷ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
積み重ね式テーパー型密閉容器
三商¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
ステンレステーパー型密閉容器
三商¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
ステンレス密閉タンク
三商¥39,880~税込¥43,868~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
そるべん缶
三商¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
ラボ缶R
三商¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
パワードラム
コダマ樹脂¥31,980税込¥35,1781本翌日出荷UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます容量(L)220仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10色ブルー外径×高さH(Φmm×mm)586×978
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥299,800~税込¥329,780~1個33日以内出荷材質容器本体・脚・蓋【MF】・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE材質(キャスター)SUS+ウレタン車表面処理内外面バフ研磨ストッパー(キャスター)2個材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980~税込¥76,978~1個12日以内出荷から17日以内出荷耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)








![ふた付ボックス[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283065-250729-02.jpg)











![ふた付パーツケース[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44084435-250729-02.jpg)