カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(106)
- エスコ(73)
- 三商(63)
- ケニス(55)
- エム・あい(42)
- オオモリ(41)
- アズワン(33)
- コクゴ(15)
- ユニコントロールズ(15)
- TRUSCO(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- JFE(7)
- ナリカ(7)
- スギヤマゲン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- DURAN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 45cm用
エム・あい¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ455(内寸)×173(133)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 48cm用
エム・あい¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ490(内寸)×173(133)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 51cm用
エム・あい¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ525(内寸)×173(133)
オールステンレス トライアングルキャリー ステンレス寸胴用 55cm用
エム・あい¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たい寸胴の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ565(内寸)×173(133)
ステンレス304製 三角台車ライト 角用
エム・あい¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷徹底したシンプルさと軽さ、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ポリ容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ346(340)×203(197)×122(92)
ステンレス304製 三角台車ライト 丸用
エム・あい¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷徹底したシンプルさと軽さ、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304
ステンレス304製 丸形容器用台車 SSIC
エム・あい¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304
ステンレス三角台車 寸胴用 SIC-39(39cm用)
エム・あい¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ400(内寸)×110(80)
ステンレス三角台車 寸胴用 SIC-42(42cm用)
エム・あい¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ430(内寸)×110(80)材質ステンレス304
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥63,980~税込¥70,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用内径(mm)226厚さ(mm)0.8材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用厚さ(mm)2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から61日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス内容器
ユニコントロールズ¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
プロフェッショナル ストックポット手付
トラモンティーナ¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷IH対応/本体底面3層容量(L)2.22仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)785直径(Φcm)16深さ(mm)110全長(cm)32.5
ソラール ストックポット手付
トラモンティーナ¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷IH対応/本体底面3層容量(L)2.22仕様IH対応材質18-10ステンレス、アルミ質量(g)785直径(Φcm)16深さ(mm)110全長(cm)33
滅菌用圧力がま
ナリカ¥53,000税込¥58,3001個5日以内出荷器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。容量(L)10付属品蒸しすのこ外寸(mm)258×360×290内寸(mm)Φ230×240圧力(kPa)98(2気圧)
滅菌用圧力がま
ナリカ¥49,000税込¥53,9001個5日以内出荷器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。容量(L)8付属品蒸しすのこ外寸(mm)258×360×245内寸(mm)Φ230×190圧力(kPa)98(2気圧)
正負圧ゲージ
スギヤマゲン¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
直径330x330mm/25L密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥51,000税込¥56,1001個翌日出荷容量(L)25材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径330×330(H)
直径300x300mm/20L密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷容量(L)20材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径300×300(H)
直径240x240mm/10L密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥33,300税込¥36,6301個翌日出荷容量(L)10材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム内寸(mm)直径240×240(H)
危険物輸送容器 UNボトル
三商¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
ステンレスマルチタンク セット
三商¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。容量(L)10材質SUS 304到達真空度(kPa)0.14以下
吊り下げ式下部折りたたみ取手付
三商¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
片テーパー型容器
三商¥109,000~税込¥119,900~1個6日以内出荷底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
蛇口付汎用容器
三商¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。材質SUS304厚さ(mm)1.2表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)