絞り込み
ブランド
- ユアサ(ユアサプライムス)
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(205)
- スイデン(188)
- アイリスオーヤマ(184)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- TRUSCO(142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- ナカトミ(124)
- エスコ(123)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(92)
- TEKNOS(91)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る

45cmアルミスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
45cmフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷45cm羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー消費電力(W)86/108定格電流(A)強 0.92/1.11羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
45cmスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷45cm羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11定格電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
45cmアルミフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
30cmリビング扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。質量(kg)2.8色ホワイト羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー3時間
45cm壁掛け工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷45cm羽根の壁掛け工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
45cmルーバーファン
ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。 手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。機能手動上下首振り質量(kg)4.3色ブラックハネ径(cm)45電源コード(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60風量調整3段階
45cmキャスター工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷45cm羽根のキャスター工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)7色グレー電流(A)強:0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強:263/275最大風量(m3/min)強:145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
リモコン式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,990税込¥7,6891台当日出荷リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
メカ式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥5,490税込¥6,0391台当日出荷W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
ウェアラブル2wayベルトファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷2WAYで使える大風量ベルトファン。首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。質量(g)280寸法(cm)10.8×7×9連続使用時間1.5~9.5時間バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh充電時間3.5時間風量調整3段階入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
どこでもエアコン
ユアサ(ユアサプライムス)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷小型で持ち運びしやすいどこでもエアコン!。フレキシブルダクトで風向き360度自由に変更可能。冷風・送風切り替え機能あり。エアコンの設置できないスペースにスポット冷風。質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)188/215騒音値(dB)約56/57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44ドレンタンク容量(L)0.7冷媒HFC R143a冷媒封入量(g)105冷房能力(kW)0.41/0.43
温度センサー付きDCリビング扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300
リビングDC扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。切りタイマー・入りタイマー搭載(同時セットはできません)。6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。6時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。運転開始後、操作しないまま、8時間経過すると自動的に電源が切れます。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。質量(kg)2.8羽根枚数5寸法(cm)36.2×35.6×69~87消費電力(W)(50/60Hz)20風量8段階タイマー1/2/4/6時間首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー8時間
回転台付きハンディファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。質量(kg)約0.18電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh連続使用時間(時間)約2~7.5風量4段階+リズム風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4入力端子Type-C充電時間(時間)約3定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
ポット型スチーム式加湿器
ユアサ(ユアサプライムス)¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷水を沸騰させるので雑菌やカビなどが発生しにくく衛生的に加湿できる。暖かい蒸気で加湿するので、お部屋の室温を下げにくい。ポット型で構造がシンプルだからお手入れかんたん。段階的に加湿量を減らして自動オフ。おやすみモード搭載。おやすみモード:加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。本体が転倒してもお湯がこぼれにくい構造。マグネットプラグ採用で、コード引っ掛かりによる転倒などを防止。水がなくなるとランプでお知らせ、自動で停止。ポット型なのでフタを外してそのままかんたん上部給水。質量(kg)3消費電力(W)350タンク容量(L)2.4電源コード(m)1.5連続使用時間約6.5時間適合床面積木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×24.5×30.1加湿量(mL/h)約360(強)切タイマー1/2/4時間
スタンド付きスリムファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。質量(kg)約0.08電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7入力端子Type-C充電時間(時間)約2時間15分定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
18cm DCサーキュレーター
ユアサ(ユアサプライムス)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!。上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。質量(kg)約2.1羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)26風量8段階タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5首振り上下左右羽根径(Φmm)180
リフレクトヒーター
ユアサ(ユアサプライムス)¥9,980税込¥10,9781台6日以内出荷質量(kg)1.8消費電力(W)400スイッチ転倒オフ:有り電源コード(m)1.8寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×18.5×24.5出力切替2段階(200W/400W)
電気掛敷毛布 フェイクファー
ユアサ(ユアサプライムス)¥10,900税込¥11,9901台6日以内出荷肌触りの良い電気掛敷毛布!。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。仕様ウォッシャブル可能色モカ材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)60センサー(室温)あり寸法(cm)130×188機能ダニ退治切タイマーなし、(自動オフ)なし
電気敷毛布 フランネル
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷ふんわり、やわらかなフランネル素材の電気毛布。肌触り◎。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。電源を入れてから15時間経過すると自動的に切電します。細コントローラーで持ちやすい。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。仕様ウォッシャブル可能材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)55センサー(室温)あり寸法(cm)80×140機能ダニ退治切タイマー3h、(自動オフ)15h
どこでもエアコン スリム
ユアサ(ユアサプライムス)¥49,900税込¥54,8901台5日以内出荷お好きな場所を冷風・送風可能!。コンパクト設計で設置も簡単!キャスター付きなので移動も楽々!質量(kg)19.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約2.1消費電力(W)(50/60Hz)760/820騒音値(dB)約54/55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×33×68冷媒R410A冷媒封入量(g)295除湿能力(L/日)約21/26冷房能力(kW)2.0/2.3
ライフスマートコタツ
ユアサ(ユアサプライムス)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ACコンセントとUSB ポートが付いた、オールシーズン使える便利なこたつ!。こたつの天板に3mの電源コード付きの電源タップが内蔵されています。AC100V電源1口とUSBポート1口。5V 2AのUSB電源が取れます。パソコンの電源や、スマホなどのUSB機器の充電、USB加湿器・扇風機などのUSBグッズの電源が手元で取れて便利です。電気ケトルやIH調理器の電源を取って卓上で鍋パーティーなどの用途にもおすすめ。安全ブレーカーと、USBポートには埃などの侵入を防ぐスライド式のシャッターが付いています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38消費電力(W)510質量(kg)14ヒーターU字石英管温風機能ありコード中間スイッチ脚長(cm)継脚:なし脚の種類折れ脚:なし仕様天板リバーシブル:なしコード長さ(m)3