絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(242)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(205)
- スイデン(203)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(134)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](133)
- エスコ(121)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- ナカトミ(118)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
15ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音
YAMAZEN(山善)¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)約1.6機能立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.5風量調整○リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)約0.6(50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
Φ300mm ミスト発生器
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
業務用扇風機 直径67cm
万方商事¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。用途涼感用に。質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)130~185羽根枚数3寸法(cm)約72×29×76.5最大風速(m/min)480風量調整3段階(弱・中・強)コード長さ(cm)180羽根径(Φmm)560上下角度調整180度無段階調節
チューレスねずばんパテ
住化エンバイロメンタルサイエンス¥2,798税込¥3,0781個(1kg)当日出荷カプサイシン(マイクロカプセル)入りパテで。隙間を塞ぎます。難燃性・不乾性・耐寒性・耐熱性。強固な密着性で、すき間を封鎖します。
チャッポリンNC(ロング)
フマキラー(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷蒸散した殺虫成分が隅々までゆきわたり、約3か月にわたってチョウバエ類、ノミバエ類などの害虫を駆除します。安全性の高いピレスロイド系殺虫剤を用いています。本品は薬剤が一定の割合で蒸散するので、最後まで効力が低下しません。浄化槽内の有用微生物には悪影響を及ぼしません。有効成分エムペントリン(ピレスロイド系)適合害虫チョウバエ類、ノミバエ類などの成虫
扇風機 ボックス 360度ルーバー 押しボタン式
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店質量(kg)2.1色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)34/35風量3段階保証期間1年操作方法押しボタンスイッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39上下調整可(上向き90・下向き20度)
ムカデカダン誘引殺虫剤
フマキラー(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(8個)当日出荷あちこちに置ける容器入り。 害虫が好む、やわらかな半なまタイプのエサで強力に誘引します。 ムカデはもちろんナメクジやダンゴムシ、アリなど庭中の虫に優れた効果を発揮し、すばやく退治します。 ベランダ・玄関先など薬剤をまきにくい場所に最適です。 雨や散水に強い容器設計で、水に濡れても効果が持続します。有効成分メタアルデヒド、カルバリル、ジノテフラン
強力猫まわれ右スプレー
フマキラー(10件のレビュー)¥799税込¥8791本(350mL)当日出荷メントールのスーッとする刺激が猫に警戒心を抱かせ、忌避効果を高めます。猫が嫌がる刺激成分〈ペッパーオイル〉を配合、猫を寄せつけません。対象動物猫
ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール
MAGICOOL¥1,298税込¥1,4281本当日出荷★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!用途夏の暑さ対策に材質生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、ネックストラップ:ゴム・真鍮色ライトブルーサイズMタイプ気化熱効果タイプ種類冷感タオル長さ(cm)【ネックストラップ】(短)6.5(長)7.5寸法(縦×横)(cm)4.5×41.5
ベープマットセット・替え
フマキラー(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個(30枚)ほか当日出荷使いやすいマット専用セットです。 プラグを抜かずにスイッチでオン・オフ。 どんな部屋にもすっきり置けるシンプルな器具デザイン。区分防除用医薬部外品シリーズベープマット利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
業務用虫ブロッククモの巣 アンテナノズル
アース製薬¥1,150税込¥1,2651個当日出荷1m伸びるアンテナノズルで手の届かない場所に処理可能用途クモの駆除・巣作り阻止使用方法【アンテナノズルの付け方】(1)ツメを折り取る。(2)アンテナノズルをキャップの穴にしっかりと差し込む。(3)チューブをパチンと音がするまでスプレーのノズルに差し込む。(4)アンテナを伸ばして、噴射レバーを強く引いて噴射する。薬液は、アンテナノズルの先から噴射される。・アンテナノズルは手に持って使用することもできます。・アンテナノズルを使用しない際はビニール袋等に入れて保管してください。※このアンテナノズルは「業務用虫ブロッククモの巣」以外にはご使用になれません。また、その他の用途では使用しないでください。容量1本シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×100×20
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥12,280税込¥13,5081台当日出荷確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000
シャープ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥8,790税込¥9,6691台当日出荷《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳
扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY扇風機 デスクにおけるコンパクトサイズ。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。左右風向き360度変更対応(手動)。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能用途卓上扇、デスクファンとして。卓上クリップ扇風機 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス質量(kg)【卓上扇時】1.4【クリップ扇時】1.3色羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)モーターACモーター電源コード(m)1ハネ枚数3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【卓上扇時】20.5×22.5×34.5【クリップ扇時】20.5×22.5×38風量調整○左右首振○上下角度調整○
テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機
TEKNOS(3件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901台当日出荷打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機付属品保冷剤パックx2色ホワイト方式汲み上げ散布方式消費電力(W)(50/60Hz)50/57機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663風量調整5段階首振りオートルーバー(左右80°)タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
どこでもつかえるアースノーマット
アース製薬(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トリプル効果で蚊に効く!駆除侵入阻止屋外の飛来阻止忌避効果電池式蚊とり火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます。 低刺激・無臭タイプ薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。 取替え時期がわかる電池の取替え時期と薬剤の残量が一目でわかり、電池の残量と薬剤の残量は別々に、ダブル表示される。 ハニカム構造ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効く。 静音ファン静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません。用途お子様やペットがいるご家庭に(子供部屋、リビング)、コンセントが少ない場所に(玄関、ベランダ)、アウトドアに(バーベキュー、テント)適合害虫蚊商品タイプ詰替
ゴキファイタープロストロング
フマキラー¥989税込¥1,0881本(450mL)当日出荷ボタンを押すとすぐに起き上がる「ワンタッチストロングノズル」採用。フマキラー史上最長18cmのロングノズル。速効殺虫&待ち伏せのダブル効果。シリーズゴキファイタープロ
業務用スズメバチ誘引捕獲器
SHIMADA(3件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害、巣作り防止に効果があります。 施工は簡単。庭木やフェンス(人通りのない場所)に吊るすだけ。 スズメバチを誘い込み、業務用大型ボトルで集中捕獲します。 薬物不使用の安全な誘引液使用。適合害虫スズメバチ利用場所屋外
壁掛け扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷お財布にもやさしい省電力のDCモーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機。静音色ホワイトハネ径(cm)35羽根枚数7枚モーターDCモーター風量調整3段階切替リモコンあり左右首振あり切タイマー7.5時間切りタイマーリズム風あり
スポットエアコン 自動首振り
ナカトミ¥94,800税込¥104,2801台翌々日出荷より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1材質スチール・樹脂質量(kg)37電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振りタンク容量(L)4コード長さ(m)電源:約2定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)首振あり騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5冷媒HFCR32(封入量:287g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
水性アースジェット
アース製薬1本(400mL×2本)取扱停止中水性タイプのアースジェット。汚れにくい・ベタつきにくい(アースジェットとの比較) ジェット噴射の速効性と拡散力で、すばやいハエやしつこい蚊も手軽に退治できます。 ニオイが気にならない無香料用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニには直接噴射する。成分水、1号灯油、LPG、他4成分種別エアゾール区分防除用医薬部外品シリーズアースジェット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×60香り無香料有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、d-T80-レスメトリン0.062w/v%(ピレスロイド系)(原液量80mL)適合害虫蚊利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースジェットW2
ヤブ蚊マダニジェット 屋外用
アース製薬¥889税込¥9781本(480mL)当日出荷蚊がいないバリア空間 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊を駆除して8時間(天候、環境により異なります。)よせつけない+マダニ駆除効果。 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 庭木周り・茂み・地面にまいておくだけ 【屋外専用】 【販売名】アースジェットYjb-2b 【防除用医薬部外品】用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【用法及び用量】 本品は家庭用として使用すること。 使用前に缶をよく振り、噴射する。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離から約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)66×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【蚊】蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離より約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1m2あたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。香り無香料有効成分トランスフルトリン320mg適合害虫蚊成虫、マダニ効能蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除有効時間8時間医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースジェットYjb-2b
ハンディスポットクーラー(マイナスイオン)
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥5,790税込¥6,3691台8日以内出荷マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き種別床置き備考USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き首振なし風量調整3段階送風口数1サイズ(mm)175×165×155使用時間(時間)最大:9
ダニフマキラー
フマキラー¥899税込¥9891本(300mL)当日出荷退治&予防のダブル効果。ムラなくたっぷり噴霧できるトリガーを採用。スプレー回数が約半分で済みます。メーカー従来品比較。マダニにも効く。フルーティーシトラス。有効期間約2ヶ月利用場所屋内
DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500消費電力(W)(50/60Hz)20風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)保証期間お買い上げ日より1年操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー入・切:1・2・4・6時間リモコンあり左右首振○上下角度調整○入タイマー○切タイマー○リズム風○
扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式 dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア
TOPLAND¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷クリップと卓上の2WAYで使用可能。縦横360°可動(手動で調整)。モバイルバッテリーでも使用可能。◇2電源対応:コンセント、USB。◇風量4段階(微弱・弱・中・強)。◇タイマー機能付き:1時間・2時間・4時間・8時間(未設定の場合、約10時間で自動オフ)。◇クリップ取り付け可能幅:40mmまで。◇羽根径:17cm用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 クリップファン DCモーター DC扇風機 デスクファン シンプル付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)材質ABS樹脂質量(g)440電源コンセント、USBハネ径(cm)17モーターDCモーター機能上下左右角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量4段階(微弱・弱・中・強)ハネ枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 18畳まで
YAMAZEN(山善)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:18cm 3枚。風量:3段階(静音・弱・強)。左右自動首振り機能(本体操作部)。風向角度調節(上向き・手動式)。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:18畳まで用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 左右首振り 熱中症対策 18cm羽根 コンパクト質量(kg)1.7色ホワイト消費電力(W)29/33(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5風量調整3段階(静音・弱・強)適用畳数181時間あたりの電気代目安(円)0.9/1(50/60Hz)左右首振自動上下角度調整上向き・手動式
スーパーコウモリジェット
イカリ消毒¥1,098税込¥1,2081本(420mL)8日以内出荷屋根裏などに生息したコウモリを強力ハッカ臭で追い出します。屋根裏にあらかじめスプレーすることにより外部からコウモリが侵入するのを防ぎます。強力ノズルにより、遠くまで効率よく噴射できます。効果は約3~6時間持続します(生息状況・使用環境により異なります)。主成分は天然のハッカ油ですので、安全性が高く安心してご使用いただけます。用途コウモリの追い出し、コウモリの侵入防止。本品は強力噴射のため、約45秒で全量噴射されます。屋根裏などコウモリが生息する場所に、1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください(追い出し終了後コウモリの出入り口を塞ぐことをおすすめします)。コウモリの侵入を防ぎたい場所には、あらかじめ1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください。入口が狭い場所で使用する場合は、付属の専用ノズルをご使用ください。長期間忌避したい場合は、「コウモリいやがる袋」「モグラクリン」を併用してください。併用するとさらに効果的です。質量(g)430内容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×204有効成分天然ハッカ油
超小型スポットエアコン ハンディクーラー
スイデン¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。種別床置き質量(kg)8.4電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255首振なし電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ255消費電力(kW)0.25風量調整4段階本体寸法(mm)幅205送風口数1冷媒R134A送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷媒封入量(g)100運転電流(A)3.8冷房能力(kW)0.39温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)排熱ダクト有無別売
フマキラー FK-2001
フマキラー(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(450mL)当日出荷高いノックダウン効果を持つイミプロトリン配合により、ゴキブリを瞬時にノックダウンさせるとともに、待ち伏せ効果及び追い出し効果を併せ持つエアゾール剤です。用途衛生害虫(ゴキブリ)の駆除使用方法ゴキブリに対して約1~2秒直接噴霧してください。ゴキブリの通り道には約20cmの距離から約10cmの幅で帯状に噴霧してください。噴射量の目安は1mあたり約5秒です。有効成分イミプロトリン、フェノトリンRoHS指令(10物質対応)対応
天然成分忌避剤 ハクビシン サヨナラバイバイ!
メイダイ¥1,398税込¥1,5381袋(160g)当日出荷天然香料で寄せ付けない忌避タイプ。迷惑害獣の寄ってほしくない所に置いておくだけなので手を汚しにくく簡単。雨風にも強く屋内外どちらにも使用可能。効果約2ヶ月。ハクビシン、アライグマ、イタチなどの害獣に用途ハクビシン、アライグマ、イタチの忌避剤に。日本製 害獣対策 アライグマ イタチ 駆除剤 屋内 屋外 天井裏 物置 床下 効果長持ち 天然香料 置くだけ 動物 獣 簡単 安全 寄せ付けない成分木タール、木酢液、ニンニク、特殊セラミック
熱中対策アラート ハートウォッチ
グリーンクロス¥4,500税込¥4,9501個当日出荷熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)25×47×10.5色ブラック入力電圧(V)5機能通知(振動):あり、通知(光):あり連続使用3.5~4日バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約2入力電流(A)1バッテリー容量(mAh)110充電方式USB充電(マグネット式)防水性IP67音量(dB)アラート:68アラームありNETIS番号KT-240145-VE

















![虫よけヘッドネット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633198-260123-02.jpg)