7,132件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ND-03 フマキラー

    ND-03

    フマキラー(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本(2L)
    欠品中
    微香性ですが、匂いは短時間で消えます。 この匂いは有効成分の香りです。 アルコールベースなので短時間で乾き、ベタつきもありません。 タタミ、カーペット、ソファ(布製)、マットレスなどに直接噴霧が可能です。 ノミやイエダニも駆除できます。
    用途屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ及びノミの駆除使用方法畳、カーペット等の表面から20~30cmの距離から4mL/1m2の割合で噴霧します希釈倍率原液有効成分フェノトリン1%以下適合害虫ダニ類、ノミ利用場所屋内
  • BIGFANシリーズ BIGFAN用ファンコンスイッチ タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGFAN用ファンコンスイッチ

    タイムリー
    379税込417
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFANシリーズ用のファンコンです。 強/弱/OFFの3段階のスイッチを搭載しています。
    外形寸法(mm)52×25×27
  • ゴキブリキャップ タニサケ

    ゴキブリキャップ

    タニサケ(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1パック(30個)
    当日出荷
    タマネギを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。
    アズワン品番65-1219-64利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ナメクジカダンスプレー フマキラー

    ナメクジカダンスプレー

    フマキラー(12件のレビュー)
    669税込736
    1本(450mL)
    当日出荷
    ナメクジに直接かけるとすぐに効果を発揮、すばやく退治できます。100%食品成分!化学成分を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。散布後、まいた場所にナメクジを近寄りにくくする効果が約1週間持続します。
    トラスコ品番796-1219剤形エアゾル
  • チューモアブラシ 葯信社

    チューモアブラシ

    葯信社(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
    用途ネズミの忌避種別侵入防止材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒ライトグレータイプハードタイプ(ストレート)ブラシ直径(Φmm)50太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
  • ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー BWS

    ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー

    BWS
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    空気循環を良くし鼻口周りの通気を改善、さらに首元を冷却。冷蔵庫などにも使用されているペルチェ方式のプレートで素早く首元を冷やし、首周りに風を送るスプリット式を採用。ジョギングなど野外活動中にも空気循環。◇バッテリー容量:4000mAh(PSE認証リチウムバッテリー)。◇入力電圧:DC5V。◇充電時間:約4時間(Type-C)。◇動作電流:2A(ファン動作時のみ)。◇消費電力:7W(ファン操作のみ)。◇温度(冷却):強12-14℃、弱15-18℃(環境温度28℃)。【使用時間】。◇ファン:(弱)5時間40分、(中)4時間、(強)2時間30分。◇冷却プレート+ファン:(弱)3時間、(強)1時間30分。◇冷却プレート:(弱)5時間、(強)4時間
    用途夏の暑さ対策に。ネックファン ペルチェ式 USB充電式 冷却プレート ひんやり パーソナルエアコン付属品本体、専用充電コード、取扱説明書ホワイト質量(g)387消費電力(W)7(ファン操作のみ)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17.5×6風量調整風量3段階充電時間(時間)約4(Type-C)動作電流(A)2(ファン動作時のみ)
  • 扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND

    扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア

    TOPLAND
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
    用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂ブラック角度調節上下90°
  • ひんやりクールタオル エピオス

    ひんやりクールタオル

    エピオス
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    巻いてひんやり快適!暑い夏の定番アイテムクールタオル。濡らしても持ち運びやすいジッパーケース入り。
    用途暑さ対策アイテム材質ポリエステル寸法(mm)200×900ブルー・グリーン(取混ぜ)種類冷感タオル個装ジッパーケース
  • 熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド 東京企画

    熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド

    東京企画
    4,588税込5,047
    1個
    当日出荷
    色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)
    用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に!材質ABS樹脂、PC樹脂寸法(mm)約25×47×10.5質量(g)約13(バンドは含まない)使用温度範囲(℃)28~42使用電池リチウムイオン電池温度測定精度±0.3℃充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)防水性IP67材質(バンド)ナイロンアラームあり
  • キンチョールV ローズの香り ハエ・蚊・トコジラミ駆除 金鳥(KINCHO)

    キンチョールV ローズの香り ハエ・蚊・トコジラミ駆除

    金鳥(KINCHO)
    699税込769
    1個(450mL)
    当日出荷
    殺虫スプレーの定番、ハエ・蚊退治にキンチョール。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリ、マダニなど色々な虫を駆除します。ほのかなローズの香り。
    用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 熱中対策 シャツクール モンスタークール 小林製薬

    熱中対策 シャツクール モンスタークール

    小林製薬
    989税込1,088
    1個(280mL)
    当日出荷
    約6%メントール配合、最大冷感、冷感刺激、※メーカーシャツクールシリーズの中で最大量の冷感成分を配合 消臭、除菌 通勤・通学前に使用すると、満員電車や移動中、涼しく快適に過ごせます 衣類にシュッとスプレーするだけで、冷感成分(l-メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感 衣類についた汗のにおいを消臭 衣類についた菌を除菌 爽やかなミントの香り たっぷり使える大容量280ml
    種類冷却スプレー香りミントの香り
  • ベルミトール水性乳剤アクア 三井化学

    ベルミトール水性乳剤アクア

    三井化学
    6,690税込7,359
    1本(500mL)
    当日出荷
    ベルミトール水性乳剤・アクアは幅広い衛生害虫に有効な、人と環境に優しい、水ベースで低粘性タイプのエトフェンプロックス製剤です。 従来品(ベルミトール水性乳剤)に比べ粘性が約80%低下 殺虫性が高く、速効性にも優れる 蚊の成虫・幼虫(ボウフラ)両方に適用を取得 哺乳類に対して安全性が高い製剤 有機溶剤による臭気や刺激、引火性の心配がない 有効成分エトフェンプロックスは揮散しにくい薬剤(常温ではほとんど空気中に揮散しない)
    有効成分エトフェンプロックス 7.0%適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ、マダニ剤形水性乳剤利用場所屋外
  • 抗菌気化フィルター(2個SET) ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター(2個SET)

    ダイニチ工業(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245アズワン品番64-8202-24
  • アースゴキブリホウ酸ダンゴ コンクゴキンジャム アース製薬

    アースゴキブリホウ酸ダンゴ コンクゴキンジャム

    アース製薬(4件のレビュー)
    599税込659
    1個(16個)
    当日出荷
    ゴキンジャムは、ゴキブリをぐんぐん誘引し、どんどん食べる特殊誘引ジャムだからよく効きます。 ゴキブリの好きな玉ねぎ、ゴマ入りやわらかダンゴ&食いつきやすいギザギザカット構造で、どんどん食べる。 たくさん食べる上に、ホウ酸35%配合だから、巣の中に効きめを持ち帰り、隠れているゴキブリも駆除します。 ホウ酸ダンゴを食べたゴキブリは、巣の中でホウ酸を多く含んだフンをし、そのフンを食べた仲間のゴキブリも次々と死に、巣のゴキブリも駆除します。 どんな隙間にも置けて、縦置きもOKです。 薬剤に触れない安心容器です。 16コ入りだから、広い範囲にくまなく置けます。 【効果効能】ゴキブリの駆除
    成分還元デキストリン、トウモロコシデンプン、濃グリセリン、小麦粉、ソルビット、マルトースシラップ、安息香酸デナトニウム、黄色4号、赤色102号、香料、その他7成分トラスコ品番828-5207種別置き型容量1本区分防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×221×41使用の目安5m2あたり2個有効成分ホウ酸35.0%(w/w)適合害虫ゴキブリ有効期間6ヶ月使用場所引き出しの中/狭い隙間/鉢植えのそば/棚の中/流しの下/洗面台の下/押入の中など利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースゴキブリホウ酸ダンゴw-a
  • 大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ

    大風量3DスイングDCサーキュレーター360

    スリーアップ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量。使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。
    用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.6グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)3Dスイング360、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整10段階適用畳数30畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.68(22W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ

    大型サーキュレーター 100畳

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【大風量】【100畳対応】【上下角度調整】 アイリス史上最大羽根径、適応畳数100畳のパワフルフロアサーキュレーターです。 コンパクトながら広い範囲に風を送って、あらゆる場所での空気循環、換気をサポートします。 作業現場やオフィス、大きい会議室、教室、体育館など、業務用としてもパワフル送風。 こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 強の風力は到達距離39m!まっすぐ風を送るので一般的なファンや工業扇に比べて素早く空気循環、換気ができます。 正面90°~背面約140°まで6段階の調節が可能です。手動で上下の角度調節ができます。 離れた場所からでも操作できるリモコン付きです ◆オールシーズン使える 空調と併用して冷気・暖気を効率的に循環し節電にも。
    ブラック質量(g)5000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)38.5羽根枚数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×342×595消費電力(W)(50/60Hz)72/82風量調整3段階材質(羽根)ABS首振り上下手動適用畳数100畳上下角度調整あり(手動:正面約90~背面約140°)
  • 冷感タオル 個包装タイプ インターベース

    冷感タオル 個包装タイプ

    インターベース
    598税込658
    1袋(10包)
    翌日出荷
    暑い日にサッと取り出せる!使い捨てタイプの無香料冷感タオルです。使用前の肌温度から体感-3℃
    用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策仕様【タオル】使い切りタイプ材質タオル生地、ポリプロピレン香り無香料入数10
  • アースガーデン アリ撃滅 アース製薬

    アースガーデン アリ撃滅

    アース製薬
    589税込648
    1個(1000mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アリを速攻駆除するアリ用殺虫剤。低臭性。
    用途アリの駆除香り低臭性
  • COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛

    COOLFIX 強冷感ポンチョ

    三愛
    4,698税込5,168
    1着
    当日出荷
    濡らして絞ってパッと開いて使うだけ!。のびのびとしたストレッチ生地で小柄な方から大柄な体型までカバーできる強冷感ポンチョです。最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果。UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場その他水洗いOKサイズフリー質量(g)200混率(%)ポリエステル:55、ポリエチレン:40、スパンデックス:5、銀イオンAg+縦(mm)690(内フード300)横(mm)1320生地性能ストレッチ、接触冷感、消臭、UVカット
  • ホームタンク専用灯油水抜剤 古河薬品工業

    ホームタンク専用灯油水抜剤

    古河薬品工業(56件のレビュー)
    289税込318
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止! ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
    用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策 ナカトミ

    工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策

    ナカトミ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中症対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。噴霧圧力:1.6MPa。噴霧量:0.18L/分。噴霧ノズル数:6個
    用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5
  • 純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業

    純正 交換用ロングライフフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。
    仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
  • 扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止 オーム電機

    扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    扇風機にホコリが付きにくくなり、お手入れがしやすくなります。 お子様の扇風機への手の侵入を防ぎます。 扇風機から送られる風が分散されるので、風の当たりがやわらかくなります
    材質ポリエステル羽根寸法(cm)30~35
  • スポットエアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善)

    スポットエアコン用 収納カバー

    YAMAZEN(山善)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    スポットエアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】。小:幅43cm、奥行43cm、高さ85cm以内のスポットエアコンに対応。大:幅53cm、奥行53cm、高さ138cm以内のスポットエアコンに対応
    用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング
  • 75cmビッグファン ナカトミ

    75cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。質量(kg)30材質(本体)スチール電源(V)単相100羽根枚数3枚風量(m3/min)341/365電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)228/324本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980風量調整2段階材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)750
  • ハチノックS レインボー薬品

    ハチノックS

    レインボー薬品
    1,398税込1,538
    1本(100mL)
    当日出荷
    林野作業・遠足・ハイキング・野外活動に携帯しやすい、少量タイプのハチ駆除剤です。 使用が簡単なエアゾールタイプです。 特にハチ類に対して著効のピレスロイド系薬剤なので、薬剤に触れたハチを直ちに駆除します。 人体に対して安全性の高いピレスロイドを配合しています。 ハチノックL、ハチノックVとは異なり、広角状にスプレーできます。
    用途ハチ用殺虫剤有効成分d・d-T80プラレトリン適合害虫アシナガバチなど剤形液体エアゾール利用場所屋外
  • カメムシキンチョール 駆除・忌避 ニオイ対策 金鳥(KINCHO)

    カメムシキンチョール 駆除・忌避 ニオイ対策

    金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)
    889税込978
    1本(300mL)
    当日出荷
    カメムシ用殺虫スプレー。直接かけて速効駆除、入ってきそうな所にかけて侵入を予防します。カメムシのあのニオイをいい香りに変化させる、ハーモナイズド香料配合。
    用途【適用害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ利用場所屋内屋外両用
  • アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬

    アース渦巻香 プロプレミアム

    アース製薬(1件のレビュー)
    389税込428
    1個(10巻)
    欠品中
    アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。 屋内で蚊を速効駆除します。 屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。 屋内への蚊の侵入を防止します。 ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。 【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります) 【対象害虫】蚊成虫
    用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】 ・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。 【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】 ・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。 【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】 ・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。 【はずし方】 渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。 【火のつけ方】 線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。 【線香立ての使い方】 ・線香よりも大きめの平らな燃えない皿の中に置き、線香を先端部分にさしこんでください。 ・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分セット内容本品、線香立て1個種別蚊取線香容量10巻区分防除用医薬部外品シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×34×131使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻香り極上の伽羅の香り有効成分メトフルトリン2.6mg/巻適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7時間使用期間約7時間利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース渦巻GTM
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷
    適合三相200V用芯数4太さ(sq)2
  • ねずみガード[塗料] 鈴木油脂工業(SYK)

    ねずみガード[塗料]

    鈴木油脂工業(SYK)(8件のレビュー)
    2,880税込3,168
    1本(420mL)
    当日出荷
    ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
    種別スプレー
  • スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO

    スポットエアコン ドレン排出タイプ

    TRUSCO
    87,580税込96,338
    1台
    翌日出荷
    冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。
    用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5928タイプ1口タイプ・首振りあり電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1電源コード(m)なし機能首振り本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3.0 / (60Hz)3.4
  • 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン

    熱中対策キット(スケルトンバッグ)

    ブレイン
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    今までになかった熱中対策キット。軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利!。収納ポーチは中身が見える透明タイプ。名刺大のカードが入る透明ポケット付き。熱中予防はもちろんのこと、緊急時にも役立つグッズを揃えました。熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。熱中症予防カードは気温が表示されるカード型温度計です。クールタオルは水に浸けるだけでひんやりします。コップにもなるカラビナボトルに入っています。密閉はできませんのでご注意ください。瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ポーチ×1、保存水500ml×1、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、カラビナボトル入クールタオル×1、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×2、熱中症予防カード×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×1、瞬間冷却パック×3寸法(横×高さ+マチ)(mm)【ポーチ】約225×140+140(持ち手含まず)
  • サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事

    サーキュレーター 扇風機 直径51cm

    万方商事
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。
    用途涼感用に。質量(kg)3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60直径(Φcm)51定格消費電力(W)1段50、2段55、3段60寸法(cm)約61.5×25×57.5最大風速(m/min)約300風量調整あり(3段階)コード長さ(cm)170
  • FT衣類用冷感ミスト リベルタ

    FT衣類用冷感ミスト

    リベルタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルコールフリー/冷感持続処方/日本製です。アルコールを使わず冷感効果が得られる処方の衣類用冷感ミストです。アルコールを使っていないからすぐに揮発せずシュっとひとふきで冷たさが持続するばかりか、衣類が痛みにくく、敏感肌の方も安心して使えます。
    用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。仕様アルコール不使用トラスコ品番535-9298容量(mL)300
  • ガチ冷却リング極太 GEAR ROCK

    ガチ冷却リング極太

    GEAR ROCK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直径3cmの太めタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)。ヒンヤリ持続時間は約150分。長時間の活動に対応。繰り返し使用可能
    用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニングサイズF質量(g)285種類冷却リング直径(Φcm)3首廻り(cm)首回り:39~43素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂冷却温度(℃)21稼働時間(分)150
  • はだまも ACT FIT アース製薬

    はだまも ACT FIT

    アース製薬
    629税込692
    1本(200mL)
    当日出荷
    【お肌にフィットし、アクティブシーンでも流れにくい!】 独自の技術で虫よけ成分が汗に強く流れにくい 朝から使って夜まで1日虫からしっかりまもる※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください メントール配合(香料中)。冷たさ、涼しさを感じる処方 お肌と同じ弱酸性 お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません) COOL冷感 アウトドアに 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】
    用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、その他2成分種別ミスト適合範囲【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる。【ヤマビルの忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×213×38香りクールミントの香り適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル使用量・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)・2才以上12才未満:1日1回から3回・6ヵ月以上2才未満:1日1回・6ヵ月未満:使用しないこと※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用する。なお、顔には使用しない。医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避販売名アース虫よけHA1
  • やわらかネッククーラー TRUSCO

    やわらかネッククーラー

    TRUSCO
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。
    用途暑さ対策に。付属品連結不凍保冷剤(TSNC-HO)トラスコ品番507-6245材質不凍保冷剤:高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)600幅(mm)60厚さ(mm)10ブラック材質(本体)ポリエステル100%、面ファスナー質量(g)155タイプ保冷剤付きタイプ種類ネッククーラー機能サイズ調整寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)【本体】60×600×10、【不凍保冷剤】55×360×10
  • 除湿器 ドリテック

    除湿器

    ドリテック
    6,980税込7,678
    1台(800mL)
    当日出荷
    省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
    付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215使用電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5Vタンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
  • 窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    59,900税込65,890
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
    用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用質量(kg)21ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625幅(cm)33.5保証期間冷媒回路=5年、その他=1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75高さ(cm)75ドレン方式ノンドレン奥行き(cm)24冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
  • スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデン

    スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品

    スイデン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    標準冷風ダクトです。
    用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤