絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(256)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- TRUSCO(147)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(141)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](131)
- エスコ(124)
- ナカトミ(120)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(75)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
14ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

コバエワンプッシュプレミアム
フマキラー¥989税込¥1,0881個(80mL)当日出荷コバエにシュッでみるみる落ちる。生ごみなどの発生源にスプレーしておけば、発生を1カ月発生予防。腐敗菌抑制成分プラス。※使用環境により効果は異なります。
GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ
後藤(1件のレビュー)¥13,380税込¥14,7181個翌々日出荷熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.1幅(cm)噴霧口パイプ:約100高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
捕虫器「ムシポンmini」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。適合ランプ:FL6BL(6W)色パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296有効面積(m2)15~30捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ネックバンド
(12件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。 内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。 水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。 ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。 水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。 首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。用途首や手足用材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
白アリミケブロック(希釈済み)
吉田製油所(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1缶(2L)ほか当日出荷から4日以内出荷低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh
三和一商事¥7,398税込¥8,1381台6日以内出荷ワイド冷却プレートで広範囲を冷却する首掛け扇風機。4つの送風口で首全体をカバー。◇内蔵リチウムイオン電池:4000mAh。◇電源:5V/2A。◇定格消費電力:9.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇充電時間(約):3時間。◇液晶ディスプレイ搭載。◇風量:3段階。◇ペルチェ:3段階。◇表面温度(ペルチェ):1段階/-2~-6℃、2段階/-4~-8℃、3段階/-6~-10℃ 環境温度25℃の際、ペルチェ3段階モードにした時の冷却プレートの表面温度との差(メーカー調べ)。◇使用時間(約):。[ファンのみ]。1段階:11時間。2段階:4時間30分。3段階:2時間40分。[ファン]1段階。[ペルチェ]1段階:3時間50分。[ペルチェ]2段階:3時間。[ペルチェ]3段階:2時間30分。[ファン]2段階。[ペルチェ]1段階:2時間30分。[ペルチェ]2段階:2時間。[ペルチェ]3段階:1時間50分。[ファン]3段階。[ペルチェ]1段階:1時間30分。[ペルチェ]2段階:1時間30分。[ペルチェ]3段階:1時間10分用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー 冷感 USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)400電源5V/2A定格消費電力(W)9.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.8×15.8×5風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4000充電端子USB Type-C
扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3色ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)35羽根枚数5モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)![ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58164106-250731-02.jpg)
ネッククーラーEvo バッテリーモデル
THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。用途夏の暑さ、熱中症対策として色ホワイト電源(V)バッテリー内容1個
虫コナーズ アミ戸に貼るタイプ 無臭 虫除け
金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1箱(2個)当日出荷アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。軽量設計、薄型タイプのスリム容器で、アミ戸の開閉時も邪魔になりません。貼付テープ(面ファスナー)で取り付けも簡単。2個入。用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ質量(g)54シリーズ虫コナーズ適合害虫ユスリカ、チョウバエ
サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)
CAT(Caterpillar)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(kg)約10高さ(mm)650質量(g)8000奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55電圧(V)AC100消費電力(W)120/150幅(cm)620長さ(cm)300モータータイプACモーター・全閉型ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式騒音値(dB)65機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整4段階高さ(cm)650コード長さ(cm)200設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-8900-61色(羽根)ブラック
カダンカメムシバリア
フマキラー(3件のレビュー)¥899税込¥9891本(450mL)当日出荷イヤなカメムシをまとめて退治! ・ワイド噴射で速効退治! 4連ノズルによるワイド噴射で、アミ戸や窓ガラス、玄関灯などに集まったカメムシをまとめて速効退治します。 ・4ヵ月長期予防! アミ戸や窓ガラス、玄関灯などカメムシがよく来る所にスプレーしておけばカメムシを4ヵ月※寄せつけません。 ※降雨のあたらない場所に使用方法どおり処理した場合。期間は使用環境により異なります。 ・植物の近くでも安心! 舞い散りが植物にかかっても枯れにくい処方です。内容量(mL)450有効成分フタルスリン、シフルトリン適合害虫カメムシアズワン品番64-8374-51
不快害虫忌避剤虫いやーン
FPS(5件のレビュー)¥7,990税込¥8,7891本(4L)当日出荷壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果(液体タイプ) 13種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・シンクまわり・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路 出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近付属品散布用スプレーボトル有効期間約1~2週間利用場所屋内
高級天然すだれ ふる里
ワタナベ工業(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸厚さ(mm)5
ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ
フマキラー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8737材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤質量(kg)0.18適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなどRoHS指令(10物質対応)対応
スポットエアコン1口用 延長排気ダクト
スイデン(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901個4日以内出荷排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策
LEPLUS NEXT(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ベルトに取り付けて服の中に送風可能/かさばりにくい薄型形状/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)、ネックストラップ付属付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書使用方法裏側のクリップをベルトに差し込み、トップスの裾を表側のクリップで挟みます。吸気口をふさがないようにご注意ください。材質ABS+PC+電子部品+マンガン鋼色カーキ/ブラック質量(g)約223回転数(min-1[r.p.m])10000(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×37.5×121.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×121.7×37.5風量調整5段階充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。連続動作時間最大13時間(風量1段階)※使用環境により異なります
クールネックバンド 冷やりんネック
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)色水色稼働時間(分)約90~120
スーパー毒ヘビジェット 300ml
イカリ消毒(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷強力な殺ヘビ効果:ヘビの体に薬剤が噴霧されると、約1~4時間程度で衰弱し、死に至ります。 安全性を考えた長距離噴射:遠くからヘビを狙える3m到達の強力噴射エアゾールです。用途マムシ・ヤマカガシ・ハブ等の駆除に寸法(mm)H189×59×59有効成分フェンプロパトリンアズワン品番65-1225-96対象動物ヘビ
ライオンかとり線香プレミアム
リベロ(6件のレビュー)¥699税込¥7691セット(30個)当日出荷屋内で蚊の殺虫効果、屋外では6メートルのバリア効果。太さ約2倍(メーカー従来品比)。やぶ蚊・蚊を寄せつけない。利用場所屋内屋外両用
チューレスねずばんパテ
住化エンバイロメンタルサイエンス¥2,798税込¥3,0781個(1kg)当日出荷カプサイシン(マイクロカプセル)入りパテで。隙間を塞ぎます。難燃性・不乾性・耐寒性・耐熱性。強固な密着性で、すき間を封鎖します。
お肌の虫よけプレシャワーDFミスト イカリジン
金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)¥799税込¥8791本(200mL)当日出荷蚊・マダニ ブユ・アブ よせつけない。無香料 低刺激。防除用医薬部外品。●小さなお子様から大人まで、服の上からも使える虫よけ●香りが気にならない無香料●ヒアルロン酸Na配合、保存料無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)【有効成分】イカリジン用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避香り無香料アズワン品番65-0445-05
ネズミホイホイ チューバイチュー
アース製薬(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(2セット)当日出荷ネズミを捕獲できる粘着シート。 ニオイ付強力粘着剤:プロも使う超強力粘着剤にピーナッツオイルを練り込み、捕獲力バツグン。 安心仕様:殺鼠剤を使用していないので、小さなお子様やペットがいても安心。用途ネズミの捕獲トラスコ品番828-5236種別シート容量2セットシリーズチューバイチュー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×217×21使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などアズワン品番64-1139-55対象動物ネズミ
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥12,280税込¥13,5081台当日出荷確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
卓上扇マカロンミニ 固定式
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から翌々日出荷【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】。マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。質量(g)640電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187消費電力(W)(50/60Hz)10/8風量調整3段階角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
どこでもつかえるアースノーマット
アース製薬(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トリプル効果で蚊に効く!駆除侵入阻止屋外の飛来阻止忌避効果電池式蚊とり火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます。 低刺激・無臭タイプ薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。 取替え時期がわかる電池の取替え時期と薬剤の残量が一目でわかり、電池の残量と薬剤の残量は別々に、ダブル表示される。 ハニカム構造ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効く。 静音ファン静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません。用途お子様やペットがいるご家庭に(子供部屋、リビング)、コンセントが少ない場所に(玄関、ベランダ)、コンセントが込みあっている場所に(キッチン)、アウトドアに(バーベキュー、テント)タイプ180日用シリーズアースノーマット適合害虫蚊有効期間約180日利用場所屋内商品タイプ本体
強力猫まわれ右スプレー
フマキラー(10件のレビュー)¥799税込¥8791本(350mL)当日出荷メントールのスーッとする刺激が猫に警戒心を抱かせ、忌避効果を高めます。猫が嫌がる刺激成分〈ペッパーオイル〉を配合、猫を寄せつけません。対象動物猫
サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音
YAMAZEN(山善)¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)約1.6機能立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.5風量調整○リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)約0.6(50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
業務用扇風機 直径67cm
万方商事¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。用途涼感用に。質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)130~185羽根枚数3寸法(cm)約72×29×76.5最大風速(m/min)480風量調整3段階(弱・中・強)コード長さ(cm)180羽根径(Φmm)560上下角度調整180度無段階調節
Φ300mm ミスト発生器
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
捕虫器 「ムシポン」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。材質オールステンレス(SUS304)定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)
壁掛け扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷お財布にもやさしい省電力のDCモーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機。静音色ホワイトハネ径(cm)35羽根枚数7枚モーターDCモーター風量調整3段階切替リモコンあり左右首振あり切タイマー7.5時間切りタイマーリズム風あり
















![ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58164106-250731-02.jpg)