絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(188)
- スイデン(152)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](117)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(56)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
31ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース消費電力(W)500本体質量(kg)23.2型番ヒーター:NCHF-500電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分
熱中症予防カード
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981組(10枚)当日出荷どこにでも携帯できるカード型温度計です。気温26~46℃まで測れ熱中症予防に役立ちます。用途熱中症予防対策に。トラスコ品番259-0665材質厚紙(PP加工)サイズ(mm)55×82
敷いてぴんやりアイスパッド 冷感パッド
トライメイト¥1,990税込¥2,1891個当日出荷から5日以内出荷PCM<特殊製薬素材>を使用。熱を吸収・発散することで一定の温度を保ちます。繰り返し使用可能です。用途就寝時、寝具の上に置いてください。その他、ベビーカーの背もたれ、車の座席、ペットのベット、など畳んで持ち運べます。ぬるく感じたら28℃以下の環境に置くか、冷水や冷凍庫で冷やしてください材質表材 熱可塑性ポリウレタン 中材 PCM寸法(mm)250×370質量(g)230
蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 防雨タイプ
ZATTA¥589税込¥6481個5日以内出荷蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。用途蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為材質ビニール色黄色(蜂の巣柄)収納時寸法(mm)215×215×10適合害虫ハチ使用時寸法(mm)215×215×300利用場所屋内外
扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き
YAMAZEN(山善)¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
1年バルサンワンプッシュ80回
バルサン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バルサン独自のダブル有効成分で早く効く、長く効く!事前準備・後片付け不要、ワンプッシュタイプで簡単ケア!用途さまざな害虫駆除に本体寸法(mm)35×35×135H使用の目安6畳あたり4プッシュ有効成分ブロフラニリド、フェノトリン入数1個
アイスグリップキット
サンエス¥2,498税込¥2,7481着当日出荷暑熱下に握るだけ!「適温」で新しい暑熱対策を!適温地区冷材を凍らせてバンドにセットして装着し握るだけ。付属品バンド×2 適温蓄冷材×2材質(蓄冷材)水・塩類・含窒素化合物寸法(mm)約270×約65色ブラックサイズF材質(バンド)ナイロン87%・ポりウレタン13%・プラスチックボタン手囲い(cm)約24
メリーネコ100号
大成薬品工業¥2,298税込¥2,5281袋(1kg)当日出荷小麦粉やネズミの好む穀類、砂糖等と混合し10倍に希釈して使用する。駆除現場のネズミの食性を取り入れることができる。形状淡赤色粉末有効成分ワルファリン 1.0%医薬品医療機器等法医薬部外品
リモコン式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,990税込¥7,6891台当日出荷リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
ミニセラミックファンヒーター 300W
TEKNOS(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き色ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
ミニファンヒーター(温調付)600W
TEKNOS(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能色カーキグレー消費電力(W)600本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
パンチングメタル アルミ丸十型0.5厚
田中金網(1件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191枚7日以内出荷好みのサイズにカットできる金属板種別侵入防止材質アルミ厚さ(mm)0.5寸法(縦×横)(mm)500×1000
スキンベープイカリジン
フマキラー¥699税込¥7691個(200mL)翌日出荷使用年齢・回数制限なし。小さなお子様から大人まで安心して使えます。 虫よけ効果が最大6時間持続。虫よけ成分〈イカリジン〉を10%配合しました。 快適な使い心地。3種のサラサラ成分(ベタつき抑制パウダー、すべすべオイル、なめらかオイル)と潤水成分ヒアルロン酸Naを配合。お肌に優しくベタつかないので、夏場でも気持ち良く使えます。 マダニにも効く! 舞い散りを抑えた新キャップ。新キャップの採用で薬剤の粒子径が大きくなったことにより、舞い散りが抑えられるとともに肌への付着率がアップ、スプレーなのに塗る感覚を実現しました。シリーズスキンベープ適合害虫蚊、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビル有効期間6時間
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オゾン発生器「オースリークリア3」
アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)¥60,000税込¥66,0001個当日出荷高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個色白電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
エア・サーキュレーター・モダン
Vornado(2件のレビュー)¥20,350税込¥22,3851個当日出荷大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3色黒周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
ゴキブリキャップP1
タニサケ(1件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1パック(15個)ほか当日出荷ピーナッツを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇
CAT(Caterpillar)¥17,580税込¥19,3381台翌々日出荷ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策幅(mm)500質量(kg)4.7高さ(mm)460奥行(mm)260周波数(Hz)50/60ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階(強・中・弱)設置方式床置き・壁掛け電流(A)(50/60Hz)0.35/0.4材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185上下角度調整○360°旋回○サーマルプロテクター○色(羽根)ブラック
屋内用捕虫器
SURE(石崎電機製作所)¥27,900税込¥30,6901台当日出荷誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8有効面積(m2)60~120誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット
ツインバード(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
雪くっつかんぞー 離雪スプレー
CAPTAIN STAG(16件のレビュー)¥769税込¥8461本(420mL)当日出荷雪離れ抜群で快適。 強力シリコンコーティング。 吹き付けるだけの簡単スプレータイプ。 プラスチックや金属に使用可能。
スポットエアコン2口用 延長排気ダクト
スイデン¥32,900税込¥36,1901個4日以内出荷排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
粘着ねずみとりシートハウス型
ノーブランド¥719税込¥7911セット(5枚)当日出荷組み立てが簡単。 ネズミを見ずにそのまま捨てられる。 お部屋のインテリアにもなじみやすいデザイン。 プロ仕様の安全粘着剤。用途小さいネズミ駆除に!種別粘着タイプ材質(本体)紙シートサイズ(mm)(粘着)縦230×幅100×高さ100粘着剤ポリブデンアズワン品番64-4067-03
3.6x5.4m 遮熱シート
エスコ¥9,080税込¥9,9881個当日出荷遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。エスコ品番EA911AD-53材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)3.6×5.4
どこでもベーププレミアムセット
フマキラー¥899税込¥9891個翌々日出荷夏のレジャーの強い味方! アウトドアやガーデニングにおすすめ。超高性能ファンと薬剤の含浸量を高めた高機能含浸体により、携帯用電池式15個分の効力を実現しました。 ※初代どこでもベープNo.1比較
猫にはネコだ
コンパル(22件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。材質硬質EVA、反光ガラス質量(g)62寸法(cm)H15×W31×5対象動物猫
ムカデを寄せ付けない
SHIMADA(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(200g)翌日出荷天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でムカデを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!成分木酢、にんにく、特殊セラミックアズワン品番65-1226-93対象動物ムカデ
お徳用 のらネコ・イヌを寄せ付けない
SHIMADA(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200g)当日出荷天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!成分木酢、にんにく、特殊セラミックアズワン品番65-1226-90対象動物ネコ・イヌ
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)
スイデン¥7,590税込¥8,3491個当日出荷工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh
三和一商事¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26色アーミーグリーン電源5V/3Aハネ径(cm)23.5定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33充電端子USB Type-C
たまごっちハンディファン
CCP¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷初代たまごっち型のハンディファン!。ストラップ&スタンド付き!。風量は3段階に調整可能。アレンジシール付きでカスタマイズ。充電時間は約4~5時間。連続使用時間は最大約6時間(弱)付属品USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:83×46×98.5USBケーブル(m)約1風量調整3段階充電方式USB Type-C
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64
YAMAZEN(山善)¥9,298税込¥10,2281台欠品中衣類乾燥モードのV字首振りで部屋干しをサポート IP64規格の防塵防水仕様のサーキュレーター。衣類乾燥モード:本体が上向きの状態から前後30度にV字状に首振りします。最大風量7で運転し、風量の調整はできかねます。帯電防止加工:羽根部分に帯電防止加工を施してホコリ等の付着を抑えます。リモコン搭載:本体に内蔵された磁石により操作部に保持できる。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。全閉式モーター採用:IP64規格の防塵・防水仕様。◇上下左右自動首振り搭載。◇左右首振り角度:約60度。◇上下首振り角度:約130度。◇畳数目安:18畳まで。◇DCモーター搭載。◇羽根:15cm径 3枚。◇風量:7段階。◇Wタイマー搭載:【切】1/2/4h 【入】2/4/6h。◇リズム風搭載用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気質量(kg)1.4色グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:ありハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年防塵防水性能IP64寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17.6×28.41時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える
YAMAZEN(山善)¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250![コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923110-260424-02.jpg)
コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷寸法(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240質量(kg)室内機:21.5色シティホワイト電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:595、60Hz:700送風口数1能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)排熱ダクト有無なし
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ミディアムグレー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ダークグレー質量(g)160羽根枚数前:9、後:7表示(充電残量)LED3灯でお知らせモーターDCブラシレスモーター連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)約70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85









































![コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923110-260424-02.jpg)