5,047件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイスネックW ブレイン

    アイスネックW

    ブレイン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    熱中症対策のクールダウンに!。・仕事に!スポーツに!ケガに!幅広く使えるアイシング氷のうです。・子供から大人まで使えるフリーサイズ。・分けて左右別々に使うことができます。足の付け根や脇下などを冷却したい時に!。・本品の冷やし方(クーリング方法)は2つあり、水と氷を入れるやり方、と水を入れて家庭用冷凍庫で凍らせるやり方、があります。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容アイスネックW×1個材質【本体】塩化ビニル樹脂【キャップ・アーム】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム容量(mL)350(1 個あたり)口内径(Φmm)48.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【連結時】W216×D78×H235【単体時】W108×D78×H235mm
  • スパイダー、バイバイ! クモ忌避剤 メイダイ

    スパイダー、バイバイ! クモ忌避剤

    メイダイ
    1,890税込2,079
    1本(300mL)
    当日出荷
    天然成分由来の忌避スプレー。様々な植物から抽出した安心、安全な成分です。お子様やペットのいるところにもOK。室内、屋外どちらにも使用可能。爽やかハーブの香りなので場所を気にせずお使いいただけます。寄り付いてほしくないところに定期的にスプレーするだけ。殺虫成分ではないので死骸を見ることもありません。
    用途くも除け、虫よけに。蜘蛛除け スプレーボトル くも クモ 防止 安心 安全 ペットOK 業務用 家庭用 玄関 物置 ベランダ成分天然植物抽出物、ミントオイル、界面活性剤、精製水内容量(mL)300香りミント
  • アースノーマット水性タイプ アース製薬

    アースノーマット水性タイプ

    アース製薬
    1,398税込1,538
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●蚊に効く!駆除&侵入防止 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。 ●お子様・ペットがいるご家庭にも ●無香料・低刺激 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途蚊成虫の駆除、侵入阻止成分水、他1成分区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット使用の目安4.5畳~12畳用香り無香料適合害虫蚊成虫有効期間1日12時間使用で60日(延べ約720時間)/1本使用場所約4.5畳~12畳の部屋利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き

    YAMAZEN(山善)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
    用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
  • ダニコナーズスプレー 天然由来成分のダニよけスプレー 金鳥(KINCHO)

    ダニコナーズスプレー 天然由来成分のダニよけスプレー

    金鳥(KINCHO)
    699税込769
    1個(300mL)
    当日出荷
    ダニよけ剤、芳香消臭剤。●ダニが嫌がる天然由来成分(シナモン由来成分「酢酸シンナミル」配合)、香りの作用でダニを寄せ付けません。●植物から抽出した消臭・除菌成分を配合。室内のイヤなニオイを消臭し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。(すべての菌を除菌するわけではありません。)本品は殺虫成分を使用していません。グリーンハーブの香り。約1ヵ月間効果が続く(使用環境により異なります)
    用途室内用(ベッド、布団・枕、カーペット・ラグ、畳、布製ソファー、クッション、ぬいぐるみ、カーテン等)
  • 首もとひんやり! スーパーネックール氷結Ⅱ ケンユー

    首もとひんやり! スーパーネックール氷結Ⅱ

    ケンユー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。リボンで結ぶカバーの首元への固定がしやすく頭など他の部位にも使えます。 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
    セット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1材質[カバー] 綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン幅(mm)1100ブルー質量(g)225タイプ保冷剤入種類ネックール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×80×25(カバー含む)
  • テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE

    テープ型捕虫トラップ むしゴロー

    TEAM ONE
    19,900税込21,890
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・長尺タイプの防虫テープで広範囲の虫対策が可能 ・特殊粘着層により、微小虫から大型の虫まで強力に捕虫 ・捕獲位置から虫の発生源、侵入経路の特定が可能 ・床、壁に貼っても粘着汚染が起きにくく簡単に設置可能 ・忌避剤、殺虫剤を使用しない粘着捕虫方式のため成分飛散なし ・無毒、無臭で、食品工場、精密機器、研究施設など衛生管理が求められる環境に使用可能 ・PET基材+プラスチックコア採用でクリーンルーム対応 ・歩行虫だけでなく飛翔虫の捕獲にも効果的
    用途歩行虫、飛翔虫対策の防虫テープ 壁、床に貼って使用する捕虫タイプテープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし材質(コア)プラスチック
  • 虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組 ファミリー・ライフ

    虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組

    ファミリー・ライフ
    4,090税込4,499
    1セット(2個)
    当日出荷
    夏のイヤ~な虫対策に!超音波で虫を遠ざける。 ソーラーパネルで充電だから電池不要。 薬品を使わないから、ペットやお子様のいるご家庭でも安心。 色々な所に取り付けできる便利なフック付き。ベランダ・玄関先に、服に、バッグに。 スイッチを押して簡単操作。 コンパス付き、ソーラーパネル付き。 1カ月間保証書付き
    用途アウトドア・レジャー、スポーツ観戦、園芸・農作業材質ABS、他電源蓄電池内蔵寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×1×9質量(g/個)45充電時間(時間)3(太陽光発電)使用範囲(m)半径約1以内使用時間(時間)最大7(夜間)利用場所屋内外
  • ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ

    SDG株式会社
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル
  • ミニファンヒーター(温調付)600W TEKNOS

    ミニファンヒーター(温調付)600W

    TEKNOS(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
    カーキグレー消費電力(W)600本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
  • OF-50S型 オイルストレーナー オンダ製作所

    OF-50S型 オイルストレーナー

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    最高許容圧力(MPa)0.1
  • オゾン発生器「オースリークリア3」 アースウォーカートレーディング

    オゾン発生器「オースリークリア3」

    アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)
    60,000税込66,000
    1個
    当日出荷
    高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
    用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
  • 除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46

    ナカトミ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合DM-10
  • コタツ継ぎ脚 角脚用 YAMAZEN(山善)

    コタツ継ぎ脚 角脚用

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整できるすぐれもの「脚のびたくん」。低い机のせまい机下をひろげ、寝転んだ時などの邪魔にならない。アジャスター付きで細脚も対応。底面カバー付きでフローリングや床を痛めない。
    用途低いこたつやテーブルを快適に。机下ゆったり。高さ調節 アジャスター付 脚高さ 調節 継ぎ脚。シンプル 便利商品。材質PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)0.16ブラウン適合サイズ9×9cm以下の角脚、直径9cm以下の丸脚 (アジャスター時:対角線4cm以下の角脚対応(約2.8×2.8cm))本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×109高さ調節4cm又は7cm(上下入れ替え式)
  • 粘着ねずみとりシートハウス型 ノーブランド

    粘着ねずみとりシートハウス型

    ノーブランド
    719税込791
    1セット(5枚)
    当日出荷
    組み立てが簡単。 ネズミを見ずにそのまま捨てられる。 お部屋のインテリアにもなじみやすいデザイン。 プロ仕様の安全粘着剤。
    用途小さいネズミ駆除に!種別粘着タイプ材質(本体)シートサイズ(mm)(粘着)縦230×幅100×高さ100粘着剤ポリブデンアズワン品番64-4067-03
  • ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールス

    ミスターアルバート ダストサイクロンキット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
    容量(L)約20
  • 3.6x5.4m 遮熱シート エスコ

    3.6x5.4m 遮熱シート

    エスコ
    9,080税込9,988
    1個
    当日出荷
    遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
    エスコ品番EA911AD-53材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)3.6×5.4
  • G-ブレス 結露防止シート ヘルメチック

    G-ブレス 結露防止シート

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
    用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
  • 天然すだれ用ロング巻上器 ワタナベ工業

    天然すだれ用ロング巻上器

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
    用途天然すだれの巻き上げに最適。トラスコ品番440-7652材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿質量(g)23
  • ムカデを寄せ付けない SHIMADA

    ムカデを寄せ付けない

    SHIMADA(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(200g)
    翌日出荷
    天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でムカデを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
    成分木酢、にんにく、特殊セラミックアズワン品番65-1226-93対象動物ムカデ
  • トラップステーション(捕虫器 屋内用) SURE(石崎電機製作所)

    トラップステーション(捕虫器 屋内用)

    SURE(石崎電機製作所)
    3,990税込4,389
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
  • SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン

    SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット

    スイデン
    9,980税込10,978
    1セット
    当日出荷
    排熱を外に逃がすことで効率よく冷やすことが可能です。排気用の穴を上向きにすることも可能で設置場所もすっきりします。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番716-2327適合機種スイデン製スポットエアコンセット内容径150mmダクトx1、パネルAx1・Bx2・Cx1合計4枚、ダクトアダプタx1、レデューサx1取付可能対象パネル4枚(A+B+C+B)適用窓高さ1095~1530mm / パネル3枚(A+B+C)適用窓高さ865~1165mm / パネル2枚(A+B)適用窓高さ660~795mm品名排気用窓パネル
  • エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー)

    エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    4,000税込4,400
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュなデザインと高い実用性を兼ね備え、より快適な涼しさを求める方向けに設計されたハンディファンです。風量は1~5段階の調整が可能。弱風(レベル1:約1.8m/s前後)は静かな室内や就寝前の使用に適しており、強風(レベル5:約5.0m/s前後)は屋外の猛暑や人混みでもしっかりとした送風を感じられます。中間のレベル2~4では、通勤・通学やオフィスでの使用にちょうどよい風量に調整できるため、シーンに応じた細かな使い分けが可能です。高性能モーター搭載でコンパクトながら、最大7.7/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約132g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。カラビナ付きなのでバッグやベルトループなどに取り付ければ移動中でもすぐに使用でき、不要な場合はしまう手間が省けます。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。暑さ対策を効率よく行いたいビジネスパーソンや、アクティブに外出する方、デザインと性能の両方を重視する方におすすめです。
    付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼、亜鉛合金(カラビナ)質量(g)132(カラビナ込み)電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 2000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37 × 124 × 50充電時間(時間)約2 ※使用状況・使用環境により異なります。
  • 遮熱断熱クールシート 90×200cm 2枚入 ユーザー

    遮熱断熱クールシート 90×200cm 2枚入

    ユーザー
    1,798税込1,978
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    アルミ面が太陽光をしっかり反射!より効果を実感しやすいカラーです。遮光率、UVカット率 約99%以上。貼るだけ簡単、省エネ・節電効果が期待できます。
    材質本体/PPフィルム,発泡ポリエチレン1mm,アルミ蒸着PETフィルム 面ファスナー/ポリエステル,ナイロン,ゴム系粘着剤ライトグレー&アルミ寸法(cm)(付属品)面ファスナーサイズ/25シートサイズ(cm)90×200
  • リモコンタワー扇風機 TEKNOS

    リモコンタワー扇風機

    TEKNOS
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    スリムだけどパワフル風量のタワー型(フルリモコン)
    ホワイト本体質量(kg)2.66消費電力(W)(50/60Hz)37/43本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×220×763風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風タイマー1.2.4時間切首振り有り
  • ICEプレート&液晶表示付ハンディファン seena

    ICEプレート&液晶表示付ハンディファン

    seena
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付
    付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)エアリーブルー質量(g)261寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×198×41保証期間6ヶ月風量調整5段階充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)4000使用時間(時間)ファンのみ:約18(F1モード)、約11.8(F2モード)、約8(F3モード)、約6(F4モード)、約5(F5モード)、ファン+ICEプレート:約3(F1モード)、約2.5(F2モード)、約2.1(F3モード)、約2(F4モード)、約1.5(F5モード)定格入力DC5V/2A上下角度調整
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコンのドレン水を排水口へ直接排水させるドレンホースです。
    用途オプション品として。品名ドレンホース
  • ハーフトラップ・ホートオリジナル SHIMADA

    ハーフトラップ・ホートオリジナル

    SHIMADA(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ハーフサイズの定番調査トラップ「No、設置日、設置場所、6回分の点検日」を記入する項目が予め印刷されています。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)(商品組立時)80×90×16
  • ネズコロンS タニサケ

    ネズコロンS

    タニサケ
    499税込549
    1個(120g)
    3日以内出荷
    ねずみの好む穀物などを配合し耐水性のあるパラフィンで固めています
    成分ワルファリン0.1%
  • 天然ハーブねずみハッカー アース製薬

    天然ハーブねずみハッカー

    アース製薬
    1,200税込1,320
    1箱(2個)
    当日出荷
    ねずみを寄せつけない!。置いても吊るしても使える!。有効成分はねずみが嫌う天然ハッカ油です。ねずみの出没場所、侵入口などに設置することにより、約2ヵ月間効果が持続します。狭い場所にも置きやすいカードタイプです。【用途】ねずみよけ。【使用場面】排水溝、工場、倉庫、ビル
    用途ねずみよけ成分【有効成分】天然ハッカ油使用方法●袋から取り出しそのまま置くか、または吊り下げて使用してください。天井、物置など、ねずみの出没場所や侵入口に集中して設置すると効果的です。●吊り下げて使用する場合は、吊り下げ穴にひもを通して使用してください。●食べ物やねずみの排泄物などは、ねずみを誘引しやすいので、あらかじめ片付けてから設置してください。【設置場所】ねずみの出没場所、ねずみの通路・侵入口、被害箇所【標準使用量】2個から6個(ねずみの出没状況に応じて設置量を加減すること。)【有効期間】開封後約2ヵ月(温度や使用環境により異なる。)容量2個シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×119×45使用場所ねずみの出没場所、ねずみの通路、侵入口、被害箇所対象動物ねずみ
  • テラス窓用パネル ナカトミ

    テラス窓用パネル

    ナカトミ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    テラス窓用パネルを使用すると135~240cmまでの窓高さに対応可能です。適応機種:MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N。付属品:テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4。窓高さ135~190cmまでの場合、窓パネルA・B使用/191~240cmまでの場合、窓パネルA・B・Cを使用。取り付けには標準付属品のレール用アタッチメント×2、ネジ×4 が必要です。はずれ防止のため、パネル2枚使用時は14cm以上、パネル3枚使用時は26cm以上のパネル同士を重ね合わせてください
    用途移動式エアコンの窓枠、専用窓枠取り付けパネルとして。エアコン窓パネル テラス窓用枠 テラス窓用パネル テラス窓取付枠 スポットクーラー スポットエアコン クーラー ウインドクーラー ウインド ウィンド ルームエアコン 窓用ルームエアコン付属品テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4適合機種MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N材質樹脂質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×2×135-240
  • ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター TEKNOS

    ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター

    TEKNOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
    ホワイト消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393首振り3D(360°)と左右
  • ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り) Panasonic(パナソニック)

    ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
  • 激爽快 さらさらボディシート 昭和紙工

    激爽快 さらさらボディシート

    昭和紙工
    389税込428
    1個(40枚)
    当日出荷
    用途ボディ用成分水、エタノール、タルク、BG、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、アルムK、メチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、DPG、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2NA、香料材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)約180×105×65質量(g)約3701枚の寸法(mm)約200×250
  • サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ CAT(Caterpillar)

    サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ

    CAT(Caterpillar)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。
    幅(mm)350高さ(mm)360奥行(mm)300電源(V)単相100ハネ径(cm)22電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)63/63最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26風量調整4段階材質(羽根)アルミ
  • ゼロノナイト ダニ用 1プッシュ式スプレー アース製薬

    ゼロノナイト ダニ用 1プッシュ式スプレー

    アース製薬
    2,390税込2,629
    1個(75mL)
    当日出荷
    ●年に1度の徹底ケア ダニを撃退 【プッシュするだけ簡単!】 ・ダニが気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。 【ダニを無力化!】 ・ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制します。 【アース史上、効果最長。ダニがいない環境へ!※虫ケア1プッシュ式スプレーにおいて。使用環境により効果は異なります。有効成分はダニに対して徐々に効果を発揮します。】 ・光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。 ●ペットがいるご家庭にも ●手軽でベタつかない 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途ダニよけ剤成分【有効成分】ブロフラニリド種別スプレータイプ60回分シリーズゼロノナイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45使用の目安1.5畳あたり1回、4.5畳あたり3回、6畳あたり4回、9畳あたり6回、12畳あたり8回適合害虫屋内塵性ダニ類使用場所ダニが気になる場所(寝具、カーペットなど)利用場所屋内
  • サラテクト ふわタッチミスト アース製薬

    サラテクト ふわタッチミスト

    アース製薬
    599税込659
    1本(180mL)
    当日出荷
    お肌の虫よけ 優しく密着、お肌を守る ぬりムラ抑えてガード 噴射時むせづらい 日焼け止めの上からOK 脚元にも使いやすい!逆さでも使えるスプレー!(水平にして噴射しないでください。) 【優しいミストでお肌を守る秘密】 (1)高密着ミスト(※アース製薬スプレーとの比較):むらになりにくいスプレーだから、蚊に刺すスキマを与えない! (2)4種のうるおい成分配合:ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) マリンの香り
    用途【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】 腕、足など肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔や首筋には適量を手のひらにスプレーしてからお肌にぬってください。 【ヤマビルの忌避に使用する場合】 腕、足など肌の露出部分、履物や衣服には約15cmの距離からスプレーし、顔や首筋には適量を手のひらにスプレーしてからお肌にぬってください。 【年齢による使用の目安】 12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること) 2才以上12才未満:1日1回から3回 6ヵ月以上2才未満:1日1回 6ヵ月未満:使用しないこと 子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、窒素、その他2成分種別虫よけ人体用スプレー区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×207×53香りマリンの香り有効成分1缶(180mL)中ディート18g(原液換算10%)適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトTJY1
  • ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLAND

    ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式

    TOPLAND(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
    用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品取替用スティック5本材質ABS樹脂質量(g)50ケーブル長(m)0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
    用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤