5,053件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。エルボ、ツインダクトに接続可能なダクトです。
    用途オプション・補修用部品として。品名冷風ダクト
  • ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り アース製薬

    ゴキッシュ スッ、スゴい! ハッカの香り

    アース製薬
    1,498税込1,648
    1個(16mL)
    翌々日出荷
    プッシュするだけ!お部屋空間・すき間のどちらでも使える!面倒な準備は一切不要。これ1本で家中のゴキブリ対策ができます。ハッカの香り
    付属品成分【有効成分】ペルメトリン2.4g/本【その他の成分】1号灯油、LPG、香料使用方法●誤噴射防止ロック付:使用時は「OPEN」の位置にする。使用後は「LOCK」の位置に戻す。●初めて使用する際は十分な量が出ないので、屋外に向かって2回程度カラ押ししてから使用してください。ボタンが固い場合は親指などで強く押してください。過度に傾けて噴射しないでください。ボタンを押しても出にくい場合は、缶を正立させて2回程度押してから再度使用してください。【空間に噴射する場合】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除・部屋中にまんべんなく広がるように噴射方向を変えながら、6畳(約25立方メートル)あたり4回の割合で、部屋の中央付近から斜め上に噴射してください。【すき間に噴射する場合】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)及びイエダニの駆除・害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等)に1回噴射してください。●約60プッシュ(最大90畳分)【部屋の広さ:プッシュ回数】1.5畳:1プッシュ、6畳:4プッシュ、9畳:6プッシュ、12畳:8プッシュ香りハッカの香り効能ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C081641販売名アース虫ケアATN1a
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
  • 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機

    3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付

    オーム電機
    5,979税込6,577
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。風量調節3段階(弱/中/強)。切タイマー3段階(1h/2h/4h)。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)
  • バリアホーム ゴキすぅ~ぽん(3個入) バリアホーム

    バリアホーム ゴキすぅ~ぽん(3個入)

    バリアホーム
    679税込747
    1個(3個)
    当日出荷
    掃除機に取り付けるだけで害虫に接触せず捕獲できます。 内部の粘着剤で身動きを封じ、フェルト玉を吸い込み密閉。 本体の突起をゴミ箱にひっかけ手を触れずに廃棄が可能。
    材質ポリプロピレン,フェルト,アクリル酸エステル幅(mm)194高さ(mm)43質量(g)10奥行(mm)93
  • SUO 18°ICE WBAND 2  ブラック SUO

    SUO 18°ICE WBAND 2 ブラック

    SUO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    18℃で凍結・融解する植物性PCM素材を使用したネッククーラーで、強力な冷却力と長時間の持続性が特徴です。従来のリングタイプよりも幅広設計&大容量化されており、首全体をしっかり冷却できます。冷却力はトップクラスで、装着後10分で首の表面温度が平均1.55℃も低下。冷感は約1時間45分持続し、猛暑の外出時にも安心です。ボタン付きでサイズ調整が可能なため、フィット感も高く、運動時にもズレにくい設計です。素材はオーガニックな植物由来PCMと非毒性TPUを使用し、環境にも肌にも優しい仕様。水より約30%軽量で、繰り返し使えるエコ設計も魅力です。暑さ対策や熱中症予防に、通勤・通学・アウトドア・スポーツ観戦など幅広く活躍するおすすめアイテムです。
    ブラック
  • レトロ卓上扇風機 タマハシ

    レトロ卓上扇風機

    タマハシ
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)
    付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC)質量(g)約410消費電力(W)3コード長さ(m)約1.2連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約8.5(満充電)バッテリー容量(mAh)3600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280
  • スポットクーラー センター商事

    スポットクーラー

    センター商事
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!
    用途冷房・除湿・送風種別床置き寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000ホワイト電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16首振なし風量2段階設定本体寸法(mm)奥行約288本体寸法(mm)高さ約697本体サイズ(mm)約W297×D288×H697本体寸法(mm)幅約297タイマー設定24時間送風口数1冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
  • 瞬間冷却パック MARKLESS STYLE

    瞬間冷却パック

    MARKLESS STYLE
    6,998税込7,698
    1セット(72個)
    当日出荷
    パン!と叩いて瞬間冷却!手軽に冷やせるフローズンパックです。スポーツ、レジャーなどの暑さ対策に必須のアイテムです。フェスなど、屋外でのイベントのバラマキなどにおすすめです。
    材質【本体】PE 【成分】硝酸アンモニウム、水寸法(mm)126×150ホワイト色(本体)ホワイト
  • 電動ミストファン G-Mist グリーンライフ

    電動ミストファン G-Mist

    グリーンライフ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
    用途ミストファン適合給水:コネクター付きチューブ質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約45/64角度(°)風向き:55電源コード(m)(約)1.8風量3段階(弱 中 強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5噴出形状ミストノズル3個素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン接続長(m)ホース:1
  • ラージサイズ冷えてますボトル入 20枚 カネイシ

    ラージサイズ冷えてますボトル入 20枚

    カネイシ
    619税込681
    1個(20枚)
    4日以内出荷
    清涼成分メントール配合でスッキリ爽快。さらさらパウダー入りでお肌さらさら。厚手だから破けにくい。全身ラクラク拭ける。体を拭いて空調服を着ると、スッキリ感がアップします !
    材質水、エタノール、メントール、ブタジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、ピロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムKシートサイズ(cm)14×80
  • 抗菌気化フィルター ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター

    ダイニチ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    お手入れタイプのフィルターです。フィルター交換の期間は最大5シーズン※1
    適合機種HD-ELXC1201, HD-ELXC1202, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1025, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LX1225, HD-LXC1000C, HD-LXC1000D, HD-LXC1200C, HD-LXC1200D
  • 加湿器の除菌タイムアロマ ラベンダーの香り UYEKI

    加湿器の除菌タイムアロマ ラベンダーの香り

    UYEKI
    1,098税込1,208
    1個(300mL)
    当日出荷
    使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
    成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
  • 熊よけ鈴 MONTAG

    熊よけ鈴

    MONTAG(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
    用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×140ブラック本体質量(g)50対象動物
  • ドラネズミバリアダブルジェット フマキラー

    ドラネズミバリアダブルジェット

    フマキラー
    1,098税込1,208
    1個(420mL)
    当日出荷
    山火事のにおいで災害レベルの強力忌避。動物の最大の敵ともいえる「災害」に着目し、ネズミの嫌いな煙臭を採用。ニオイ慣れしにくい。ニオイに慣れにくく、繰り返し追い出せ、しつこいネズミもしっかり忌避。さかさ噴霧可能。床下にも噴霧しやすい。
  • さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤 アップリード

    さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤

    アップリード
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    1.内袋から虫除けパックを取り出し、ケースに日付を記入してください。2.パックをケースに入れ、吊り下げ紐を取りつけてください。3.物干し竿や軒下・ベランダなど屋外のカメムシの出現場所に吊り下げてください。4.お持ちの洗濯バサミやフックに引っかけてご使用ください。
    成分天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス、シリカ材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、質量(g)30寸法(幅W×高さH)(mm)108×118※吊り下げ紐除く使用場所軒下・物干し・ベランダなどの屋外作業範囲(m)有効:直径約1使用期間約60日
  • ヤブ蚊マダニジェット(蚊用殺虫剤・屋外用) エスコ

    ヤブ蚊マダニジェット(蚊用殺虫剤・屋外用)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1本(2本)
    翌日出荷
    ジェット噴射でヤブ蚊やマダニの駆除・忌避に。無香料・水性タイプ。屋外専用。庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
    成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分使用方法よく振ってからお使いください。 使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。内容量(mL)480標準持続時間(h)効果:8(天候、環境により異なります。)有効成分トランスフルトリン320mg対象害虫ヤブ蚊成虫、蚊成虫、マダニ効果効果・効能:蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
  • 虫よけカオリング大人用 殺虫成分不使用 金鳥(KINCHO)

    虫よけカオリング大人用 殺虫成分不使用

    金鳥(KINCHO)
    799税込879
    1パック(6個)
    欠品中
    殺虫成分不使用。グリーンの香りの虫よけリング。天然精油配合。水に濡れてもOK!6個入(3色×2個)。使い切りタイプ。●アウトドアに●ガーデニングに●虫が嫌がるグリーンの香り成分配合。殺虫成分は含みません。●伸縮性のあるシリコーン製のブレスレットタイプなので、簡単に装着可能。●分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。
    用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ【有効時間】約12時間
  • 貼らない常備用カイロレギュラー タカビシ

    貼らない常備用カイロレギュラー

    タカビシ(1件のレビュー)
    369税込406
    1パック(10個)
    当日出荷
    5年間保存可能な長時間、高温タイプのカイロです。
    用途防災備品用として。トラスコ品番373-7088
  • カーボンヒーター2灯 900W,450W TEKNOS

    カーボンヒーター2灯 900W,450W

    TEKNOS(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
    ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
  • アリニゲール 置き型 300ml アフティ

    アリニゲール 置き型 300ml

    アフティ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    部屋のアリが出没しやすい場所に置くだけ。 天然成分がアリを嫌がらせ寄せ付けません。 ニオイが気にならない無香タイプ。
    用途アリの忌避に。容量(mL)300使用の目安8~10畳に1個適合害虫アリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×115有効期間約3ヶ月原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃等の植物エキス、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水利用場所屋外
  • 衣類乾燥除湿機 siroca

    衣類乾燥除湿機

    siroca
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
    質量(kg)8.9タイプデシカント式消費電力(W)約620タンク容量(L)2風量3段階(1~3)スイング(振り)上下自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知除湿能力(L/日)7.6切タイマー1~8時間/1時間毎
  • ヒヤリング CUC(中国産業)

    ヒヤリング

    CUC(中国産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
    用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECOタイプ気化熱効果タイプ首元径(mm)20素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)使用時間(時間)目安:約1.5~2(外気温25~35度の場合)冷却時間氷水:約15分、冷蔵庫:約30分冷却温度(℃)22以下
  • Reflex専用大型反射捕虫シート(10枚入り) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    Reflex専用大型反射捕虫シート(10枚入り)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    8,190税込9,009
    1セット(10枚)
    当日出荷
    反射性能の高い捕虫シート
  • 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    衣類乾燥除湿機

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    49,900税込54,890
    1台
    翌々日出荷
    高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
    用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタイプコンプレッサー式使用温度範囲(℃)約5~40電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57保証期間1年モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間
  • テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン TEKNOS

    テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン

    TEKNOS
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
    ホワイト本体寸法(mm)130×150×330本体質量(kg)約1.73消費電力(W)(50/60Hz)30/27機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌風量調整3段階首振り0~90度首振りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • お肌の虫よけ プレシャワーDFミスト プレミアガード イカリジン 金鳥(KINCHO)

    お肌の虫よけ プレシャワーDFミスト プレミアガード イカリジン

    金鳥(KINCHO)
    1,090税込1,199
    1本(120mL)
    当日出荷
    有効成分「イカリジン」を高濃度15%配合し た、効きめが最大8時間持続する虫よけスプ レー。 海洋深層水を使用するなど、お肌にや さしい成分でできています。無香料。
    用途【効能】蚊成虫、プユ(プヨ)、マダニ、アブの忌避シリーズお肌の虫よけ適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 業務用フライキャッチャーオレンジZ 金鳥(KINCHO)

    業務用フライキャッチャーオレンジZ

    金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1袋(10セット)
    当日出荷
    殺虫成分不使用なので食品を取り扱う場所に好適です。コバエだけでは無く、キンバエやイエバエなど、大型のハエも捕獲します。誘引剤をセットし、吊るだけなので使用場所を選びません。誘引効果は約1ヶ月持続します。
    用途飲食店の厨房や給食センターなどの調理場に発生する飛翔昆虫の捕獲。ごみ処理場などのハエの捕獲セット内容容器、粘着シート、誘引剤、穴あきシール質量(g)377シリーズフライキャッチャー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×70×100適合害虫ショウジョウバエ類、ノミバエ類、イエバエ類、キンバエ類有効期間1ヶ月(使用環境により異なります)利用場所屋内
  • エアコン風よけカバー TRUSCO

    エアコン風よけカバー

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます。 オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます。 横幅は約50~70cmと伸縮可能です。 表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません。 風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります。
    用途エアコンの直風軽減にトラスコ品番207-2783セット内容固定板、連結ホルダー、両面テープ、落下防止ストラップ1本材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム、固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロンブラック高さ(mm)146質量(g)370タイプシボ加工タイプ奥行(mm)213縦(mm)213横(mm)500~698アズワン品番64-8410-05
  • 俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン 和勝の保証

    俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン

    和勝の保証
    3,890税込4,279
    1台
    当日出荷
    羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計
    用途首からかける羽根なし扇風機電源USB充電式(2000mA充電池)連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2風量調整3段階アズワン品番64-5212-75
  • ハートジェルミニ チューブ入り エビオス

    ハートジェルミニ チューブ入り

    エビオス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(150g)
    当日出荷
    ベタベタした不快感と特殊ジェルがハトを寄せ付けません 器具やネット等の取り付けと違い、建物の美観を損いません 耐候性、耐熱性に優れ、150°の高温でも流出しません 効果は一年以上持続し塗布面を汚染することもありません
    用途1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。 2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。 3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。 4.外側キャップと内側キャップを取り外します。 5.チューブ本体より中栓を取り外します。 6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。 7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。 ※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。4.外側キャップと内側キャップを取り外します。5.チューブ本体より中栓を取り外します。6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト
  • ハイブリッドファン用マグネット キングジム

    ハイブリッドファン用マグネット

    キングジム
    7,990税込8,789
    1台
    当日出荷
    エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合はハイブリッド・ファン用 マグネット(別売)が必要です。
    対応機種HBF-FJKCW/SW ・ HBF-STJKCW ・ HBF-TJKCW・HBF-FJRCW/SW ・ HBF-SJRCW ・ HBF-TJRCW
  • ねずみ捕り用ハウス TRUSCO

    ねずみ捕り用ハウス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。 塗装仕上げで錆や金属腐食に強く丈夫です。 繰返し使用でき経済的です。 内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。
    用途粘着物、毒エサ等で捕獲が難しいネズミなどの捕獲に。トラスコ品番195-5385幅(mm)145材質/仕上スチール(ブラック塗装)ブラック高さ(mm)100質量(g)350奥行(mm)225アズワン品番64-8613-62
  • 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック

    文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10

    バーテック
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材です。 食品工場用ブラシ業界で国内初「HACCP認証」取得しました。 3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高くなっています。 熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。 バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。SDSも用意しています。
    用途食品工場や博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)厚さ(mm)6材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)全高(mm)30毛丈(mm)10線径(mm)0.2
  • BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ

    タイムリー
    889税込978
    1個
    当日出荷
    別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
    質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
  • ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    610税込671
    1台
    当日出荷
    両手が自由に使える首かけ&置き型対応の電池式扇風機。首にかけて両手が使える、便利なハンズフリー扇風機です。電池式なので繰り返し使え、コード不要で持ち運びも簡単。スタンド付きなので、机上に置いても使用できます。両手が自由に使えるから、屋外イベントや作業中、通学時にも大活躍電池式なので、災害時にもおすすめです。単3アルカリ電池(別売)2本使用。材質:ABS、PP。サイズ:約80×120×32mm
    用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。材質ABS使用電池単3乾電池×2本(別売)本体サイズ(mm)約82×120×32アズワン品番64-5186-28
  • プレシャワーDFミスト 金鳥(KINCHO)

    プレシャワーDFミスト

    金鳥(KINCHO)
    599税込659
    1個(80mL)
    当日出荷
    お肌の虫よけ。無香料 低刺激。蚊・マダニ・ブユ・アブよせつけない。有効成分:イカリジン。●小さなお子様から大人まで、服の上からも使える虫よけ●香りが気にならない無香料●ヒアルロン酸Na配合、保存料無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
    用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避シリーズお肌の虫よけ香り無香料
  • ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10枚)
    当日出荷
    【10時間持続】【10個 30個】ミニサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)57平均温度(℃)47
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
    用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング

    ダイケン(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤