絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(188)
- スイデン(152)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](117)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(56)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
38ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

ACフロア扇風機
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
金鳥スミスリン乳剤
金鳥(KINCHO)¥11,890~税込¥13,079~1缶(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷速効性はもちろん致死効力にも優れ、低毒性で利用範囲の広い殺虫剤です。水性乳剤は臭気、刺激性が少なく安全性を要求される食品工場、病院、車輌、船舶などの害虫駆除に最適です。成分フェノトリン(ピレスロイド系)…10%(w/w)効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
LT虫よけスプレー
LT¥729税込¥8021本(300mL)当日出荷パウダーINでサラサラ。無香料で、お肌にやさしい虫除けスプレーです。天然のユーカリエキス配合で爽やか。心地よく虫からお肌をガードします。キャンプや魚釣りなどのアウトドアレジャーや屋外作業時におすすめで、蚊やブユ、ノミやサシバエなどを寄せつけません。6カ月の乳児から使える安心の低刺激。適合害虫蚊、ブユ、ノミ、サシバエ利用場所屋外医薬品医療機器等法医薬部外品
虫の天敵鬼ヤンマ 2個組
ファミリー・ライフ¥2,798税込¥3,0781セット(2個)当日出荷虫の天敵 鬼ヤンマ。日本最大のトンボ「オニヤンマ」黒字に黄色い縞模様は、まさに鬼のパンツ!大きな目玉で飛んでいる虫(蚊、アブ、ススメバチ)をすばやく見つけ、6本の脚をかごのようにしてキャッチ!!そのオニヤンマをディテールにこだわり再現!。蚊・アブ・ススメバチなどの天敵、肉食トンボの鬼ヤンマ。大きな目で威嚇。ストラップでぶら下げ飛んでいる姿、ピンで留めて止まっている姿を再現。リュックや、帽子につけたり、アウトドアやキャンプなどでタープやテントにつけてもOK。便利なストラップと安全ピン付き材質PVC、鉄、ポリエステル質量(g)1個:9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11×2.6
激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱当日出荷から翌々日出荷【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】 通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。 最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。 すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。最高温度(℃)79平均温度(℃)62
戸袋ラットガード Ⅱ型
エコ・サービス・ジャパン(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個欠品中戸袋はネズミが侵入しやすい場所なので、戸袋ラットガードでネズミの侵入をシャットアウト!。美観を損なわず施工出来ます。施工後も雨戸の収納が出来ます。寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×90(固定側50、開閉側40)×3
ふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル
アイリスオーヤマ¥19,900税込¥21,8901台当日出荷DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。付属品くつ乾燥アタッチメント×2材質ABS、PP、SWRH72A、鉄色ホワイト質量(g)2200コード長さ(m)2m定格消費電力(W)最大1150ケース入数3台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ電源(AC V)100 50/60Hz保証期間お買い上げ日より1年間タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分ケース容量(L)86.1
空気清浄機用集塵フィルター(交換用)
ダイキン工業¥7,498税込¥8,2481個欠品中適合機種ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C)材質PP/PET色白外寸(mm)厚さ:45外寸横幅(mm)234外寸縦幅(mm)234RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス 扇風機 FAN PRIME2
LUMENA(ルーメナー)¥11,900税込¥13,0901個13日以内出荷LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。寸法(mm)203×162×350質量(g)約950消費電力(W)最大10入力DC5V-2.0A(MAX)バッテリーLi-ion電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年風量調整○充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約1000回以上(バッテリー)リモコン○使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)上下伸縮○
触らず むしキャッチリー掃除機用
スマイルキッズ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を簡単にキャッチ&リリースできます。 殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので小さな子どもがいる家庭でも安心してご使用できます。 ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます。 虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます。 狭い隙間に入り込んだイヤリング、指輪、ネックレスなどの小物を取り出せます。用途蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できるグッズです。 掃除機のパイプに取り付けて、虫から少し離れた位置から虫を捕獲できる。材質(本体)ポリプロピレン、(逆止弁)PET質量(g)個装:約97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約4.5×4.5×24.6適合害虫クモ・カメムシ利用場所室内
室内用ムカデ忌避剤ムカデニゲール 300ml
アフティ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個欠品中室内で使えるムカデ用忌避剤!! ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室の隅に置くだけ!! ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合ゲルタイプの忌避剤です。 また床下にも置くと、広範囲の侵入経路を手間なく予防でき効果的。 天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。用途風呂場・脱衣所や台所・寝室などのムカデの侵入を防ぎたい場所に置くだけで、簡単に寄せ付けません。容量(mL)300質量(g)340使用の目安8~10畳(13~15平方メートル)に1個適合害虫ムカデ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×11.5有効期間約3ヶ月原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水利用場所屋内
アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット
アース製薬¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷光るしっぽ型スイッチがキュートなかわいい蚊とりブタ型ノーマット。ノーマットの使いやすさと安心感はそのままで、夏にぴったりのデザインです。 器具1個と、1日12時間使用で180日効果が続く、目・はな・のどに刺激の少ない低刺激・無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセットです。 【アースノーマットはここがスゴイ!】 しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON!薬剤を使いすぎるムダがありません。 アースノーマットのボトルであれば、どの種類でもご使用いただける器具です。(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した駆除システムです。)用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。成分流動パラフィンセット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×89×91使用の目安4.5畳~12畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン445.5mg/本適合害虫蚊成虫使用場所4.5畳~12畳の部屋使用期間180日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマット CS6(無香料)
バーミレス乳剤【不快害虫用】
三井化学¥11,900税込¥13,0901本(1.8L)当日出荷エトフェンプロックス×共力剤 S-421による強力殺虫効果 エトフェンプロックスの殺虫効力を共力剤でさらに強化 幅広い不快害虫に有効で、 様々な現場で使用可能 工場・倉庫外周の不快害虫駆除・侵入防止対策 飲食店でのチョウバエ対策/ゴミ処理場でのコバエ対策 低魚毒性で環境負荷が小さく使用者にもお客様にも安心の普通物適合害虫アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ利用場所屋内・屋外
35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック
CAT(Caterpillar)¥17,580税込¥19,3381個翌々日出荷羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。幅(mm)500色Black高さ(mm)460質量(g)4700奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4電圧(V)AC100消費電力(W)35/40モータータイプ開放式ハネ径(cm)35羽根枚数3機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階コード長さ(cm)185設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウム標準ノイズ(dB)65上下角度調整あり色(羽根)ブラック
プロボードL99(無地)
SHIMADA¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚)3日以内出荷業務用製品です。 高性能特殊粘着剤と定番色である茶色の超強耐水台紙を使用した粘着シートです。 固定のためのひっかけ穴を採用しているため、必要に応じて使用できます。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×215×4.5
おすだけ虫こないアース あみ戸・窓ガラスに
アース製薬(1件のレビュー)¥759税込¥8351本(90mL)翌日出荷あみ戸、窓ガラスにプッシュするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)汚れにくいドライタイブなので、玄関ドアにもおすすめです。雨に強く、あみ戸が汚れにくくなります。 虫よけ効果は約3ヵ月続きます。(使用環境により異なります) 虫に直接プッシュして駆除もできます。使用後、ニオイは残りません。用途あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫よけ。玄関灯、屋外用ゴミ箱などの虫よけにも使えます。タイプ80回分シリーズ虫こないアース適合害虫あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫有効期間約3ヶ月利用場所屋内
ダニアース 1プッシュ式スプレー
アース製薬¥1,698税込¥1,8681本(15mL)当日出荷●1ヵ月に1度の使用がおすすめ ●部屋中のダニまるごと撃退! ●バリア効果で、1ヵ月ダニのいない空間をつくる(使用環境により異なります) ●掃除機で吸い取りきれないダニを無力化し、除去しやすくする ●面倒な事前準備や、使用後の後片付け不要 【空間にプッシュするだけ!】 ・部屋の中央から4隅に向かって下方に噴射する ・お部屋全体に薬剤が広がり、部屋中のダニが寄り付かなくなる ・日頃の掃除でダニを簡単除去 さらにバリア効果で1ヵ月(※使用環境により異なります)ダニのいない空間をつくる ●窓を開けたままでもOK! ●事前準備不要 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●低刺激 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)用途屋内塵性ダニ類の忌避成分エタノール、LPG種別スプレー容量15mLタイプ60プッシュシリーズダニアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×211×36使用の目安6畳あたり、4回を部屋の中央から4隅に向かって、下方に噴射適合害虫屋内塵性ダニ類有効期間約1ヵ月(※使用環境により異なります)アズワン品番64-8896-28使用期間約1ヵ月(※使用環境により異なります)利用場所屋内
アースガーデン ナメクジ撃滅 スプレータイプ
アース製薬¥599税込¥6591本(500mL)当日出荷瞬時に効きはじめノックダウンし速効駆除。直撃で動きを止めてしっかりと駆除できます。 約2週間寄せつけません。※使用環境により異なります。 潜んだナメクジにも効きます。 這った跡が目立たなくなります。※使用環境により異なります。 【食品原料生まれ】 有効成分乳酸とは、ヨーグルト・みそなどの食品に含まれる成分。 有効成分クエン酸とは、レモン・梅干などの食品に含まれる成分。 【対象害虫】ナメクジ ※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】用途ナメクジ駆除剤成分【有効成分】乳酸、クエン酸タイプスプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×216×57適合場所屋外専用香り低臭性対象害虫ナメクジ適合害虫ナメクジ有効期間約2週間使用量【駆除する場合】ナメクジが十分ぬれるように直接スプレーしてください。【寄せつけない場合】ナメクジを寄せつけたくない場所にたっぷりスプレーしてください。(降雨や散水などで水に濡れると薬剤が流出して持続効果は短くなりますので、天候が回復してから再度スプレーし直してください。)【潜んだナメクジを駆除する場合】石下やレンガのすき間等のナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷりスプレーしてください。(出てきたナメクジにスプレーするとしっかり駆除できます。)使用場所石下やレンガのすき間等のナメクジが潜んでいそうな場所剤形スプレー![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253026-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
どこでもFAN ホーム&カー
TOPLAND(2件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)色ブラック電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78羽根寸法(cm)9上下角度調整○切タイマー○
ルーバーフィルター
赤松電機製作所¥5,290~税込¥5,819~1個当日出荷から翌日出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
ハイブリッド・ファン
潮(2件のレビュー)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
どこでも座・クール(R)
空調服¥4,898~税込¥5,388~1枚6日以内出荷オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。毎分127lの送風で汗や熱を強制排気。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。電源(V)強DC4.8、弱2.4本体質量(g)410(電池含まず)消費電力0.6W(eneloop2000mAh 4本をご使用の場合)連続使用時間強約24時間、弱約90時間以上本体寸法横41cm、縦54cm送風量強約127l/分、弱60l/分
ハエとりリボンタイプ
SHIMADA(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個×10パック)ほか当日出荷から5日以内出荷吊り下げておくだけで、飛んでくるハエ類を粘着剤で捕らえます。用途ハエの捕獲適合害虫ハエ利用場所屋内
虫よけカトリスプロ用本体セット
金鳥(KINCHO)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。用途不快害虫の駆除及び忌避セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個質量(g)(本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40シリーズ虫よけカトリス電源単一アルカリ電池6本(定格4.5V)使用時間24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ約1500時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×230使用の目安(屋内)30~60畳に1台(工場前室)100m3)までの部屋に1台(侵入防止)屋内ドア付近に1台有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)適合害虫チョウバエ・ユスリカ等利用場所屋内
ステンレスハンディジェット(羽
TRUSCO(1件のレビュー)¥61,480~税込¥67,628~1台当日出荷さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
【アップドラフト】充電式ミストファン
アップドラフト¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷水道・電源がない場所で大活躍!風量・ミスト4段階切替。便利な自動首振り機能。保管時はバケツに収納。リモコン付。AC,充電兼用!!用途アウトドア、イベント、各作業現場などの熱中症対策に質量(kg)4.3容量(L)バケツ:25消費電力(W)20バッテリーLi-ion 3.7V30,000mAh防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)約7ホース長さ(cm)65
Dyson Purifier Hot + Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター
ダイソン¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷1台3役のシンプルモデル。冬はヒーターとして、夏は扇風機として、常に空機清浄機として。【検知】空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせします。 。【空気清浄】密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去します。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去します。【密閉性】微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。【循環】Air Multiplier テクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届けます。【年間を通して使用できる】夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄ファンヒーターとして使えます。【ナイトモード】静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光します。【安全への配慮。お手入れも簡単】お手入れが大変なカバーや羽根がありません。質量(kg)5.29色ホワイト電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)2/50、(温風モード)1400スイッチ転倒オフスイッチ:ありモーターブラシレスDCモーターセンサー微粒子(ホコリ)センサー、温度センサー電源コード(m)1.8首振角度(°)45/90/180/350機能360°グラスHEPAフィルター、活性炭フィルター、AirMultiplier(エアマルチプライアー)テクノロジー設定温度(℃)1~37運転音(dB)(涼風モード)23.8/49.0、(温風モード)34.9/45.3適合床面積【空気清浄】8畳(30分)/25畳(60分)、【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×24.8×76.4風量調整10段階タイマー1、2、4、8時間リモコンあり花粉モードあり上下角度調節(角度)前8.5°、後10°
エリエール ドデカシートロング 大容量つめかえ用 130枚
エリエール¥3,500~税込¥3,850~1個(130枚)ほか当日出荷拭いた直後から肌温度-3℃!ロングタイプだから全身にも使用可能。首にかけてもOK。タオル感覚でガシガシ拭ける!大容量お得パック。用途暑さ対策、野外でのクールダウン、スポーツ後のリフレッシュに。
移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能。排熱を外に逃して冷気を逃さず。工事不要で取り付け可。縦・横どちらのすべり出し窓にも対応。排熱ダクト直径17cmまで対応。窓の開口部:3辺合計100cm~250cm用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
折りたたみ100段階冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書色グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
ムカデキラーPRO
フマキラー¥748税込¥8231パック(8個)翌々日出荷トリプル誘引パワーで食いつき抜群!糖+タンパク質+脂質のトリプル処方の誘引剤で喫食性がアップしました。侵入しやすい、こだわりの容器構造!ムカデの習性を徹底研究!容器の上へのムカデのよじ登りを防ぐ容器形状で侵入率が大幅にアップしました。屋内・屋外どちらでも使える!家まわり、玄関先、玄関屋内等の壁際に置くだけでムカデを退治できます。
マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用
アース製薬¥989税込¥1,0881個当日出荷虫の侵入を防ぐ、あみ戸に貼るタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)※灰色のネットに触れないでください。また、本体から灰色のネットを取り出さないでください。(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3)本体裏側に付いている【マジックテープ】の片面をはがしてください。(4)あみ戸の屋内側に、本体の【マジックテープ】を軽く押し当ててください。(5)あみ戸の屋外側から、(3)ではがした【マジックテープ】を本体の【マジックテープ】に重ね合わせ、押し当てて固定してください。●取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。●取り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。●できるだけあみ戸の高い位置で、中央に取り付けるとより効果的です。●取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸屋外側の【マジックテープ】をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります)※あみの目が細かいあみ戸では、【マジックテープ】で取り付けられない場合があります。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内の試験において、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】あみ戸に1個【使用期間】約1年間(使用環境により異なります)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。【マジックテープ】は株式会社クラレの登録商標です。香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)有効期間1年用(使用環境により異なります)※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。FSC認証認定FSC認証番号C081641























![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253026-190226-02.jpg)