5,053件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEWフライマグネット本体 dorian

    NEWフライマグネット本体

    dorian
    20,320税込22,352
    1箱(12セット)
    当日出荷
    ハエが好むニオイで誘引捕獲。殺虫剤を使わないため安全
    材質ポリプロピレン・ポリスチレン(ボトル)質量(g)約78(ボトル)適合害虫クロバエ・キンバエ等の大型のハエ直径×高さ(cm)9×24使用場所屋外・野外
  • 冷却エアゾール サイキョウ・ファーマ

    冷却エアゾール

    サイキョウ・ファーマ
    699税込769
    1個(350mL)
    翌々日出荷
    服を着たまま上からスプレーするだけ。熱中対策やクールダウン、運動後のリカバリーと多様なシーンで活躍。
  • バルサンおでかけ虫こないもん反射板付 バルサン

    バルサンおでかけ虫こないもん反射板付

    バルサン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    おでかけやお散歩の時に身に着けても気にならないコンパクトサイズ。小さくてもしっかりと虫よけ効果を発揮する!火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える。メッシュ布タイプ(品番:V00317)はカラビナ付でリュックに、反射板付き(品番:V00318)は車のライトに反射するので夜のおでかけやお子様のかばんにつけて安心。保存に便利なチャック袋付きなので必要な時だけ使える。パッケージを保存袋としてお使いください。
    用途おでかけ時の虫よけにセット内容本体(ボールチェーン付き)1個材質本体:PET本体寸法(mm)25×25×50H有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)対象害虫ユスリカ有効期間約90日利用場所屋外
  • ムカデコロリ アース製薬

    ムカデコロリ

    アース製薬
    1,280税込1,408
    1本(20mL)
    欠品中
    ●家中使えてまるごと駆除 ●面倒な準備不要 ●侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります) ●空間に噴射するだけで、すき間の奥まで薬剤が広がり、家中のムカデを駆除します。 ●侵入してきそうな場所に噴射しておくと、駆除してムカデのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります) ●家の中でムカデを見かけた時は、直接噴射して駆除できます。 ●ムカデのエサとなる害虫も駆除できます。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●汚れ・ベタつきなし ●無香料 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途ムカデの駆除成分1号灯油、LPG種別スプレータイプ80回分シリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×214×38使用の目安「部屋の広さ:噴射回数」6畳:4回、9畳:6回、12畳:8回香り無香料適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ユスリカ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コクゾウムシ等60種以上有効期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果):約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所ムカデが侵入してきそうな場所(玄関・ドアのすき間)使用期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります)利用場所屋内
  • アース極太虫よけ線香コールマン アース製薬

    アース極太虫よけ線香コールマン

    アース製薬
    1,480税込1,628
    1個(1セット)
    当日出荷
    コールマンとコラボ!パワフルな虫よけ線香。アウトドア仕様の通常線香よりも太さ&煙量が3倍(メーカー比)の極太虫よけ線香に、専用の吊り下げ式線香皿付です。
    用途ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)の忌避セット内容1セット(線香10巻入+線香皿1個入)種別虫よけ線香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×76×144香りビャクダンの香り有効成分メトフルトリン適合害虫ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)使用場所屋外専用
  • ボウフラストッパー出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    ボウフラストッパー出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド
    1,490税込1,639
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個セットで多くの蚊を元から根絶できます。環境に優しく、二次的な被害も起こらず蚊を駆除できます。
    用途ボウフラ・蚊の駆除セット内容上カバー(網付)+鋼製専用缶×2個質量(kg)0.3
  • 送風機マルチアングルファン スイデン

    送風機マルチアングルファン

    スイデン
    68,900税込75,790
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
    用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
  • ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ

    SDG株式会社
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル
  • ハイレシス ジンサンシバンムシ用セット 富士フレーバー

    ハイレシス ジンサンシバンムシ用セット

    富士フレーバー
    8,690税込9,559
    1セット(10個)
    当日出荷
    殺虫剤を使わない誘引捕獲方式なので人間や環境に安全、組立も簡単使用後の処分も容易です。 ジンサンシバンムシによく適合したトラップ形状や粘着剤を採用。 効果は4週間持ちます。 「ジンサンシバンムシ」とは。 ジンサンシバンムシはタバコシバンムシ同様に乾燥食品類を好み、主に穀類、菓子、漢方薬、食粉乾燥加工食品などを加害します。 成虫は2.5~3mmの焦げ茶色をしています。
    セット内容粘着トラップ10枚、性フェロモン10個適合害虫ジンサンシバンムシ有効期間1か月
  • ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット

    結一産業
    3,290税込3,619
    1セット
    当日出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用20mの延長ホース! セットのミストスイッチも装着することで、ホースをつなげることが可能です。 カッターを使って好きな位置でホースをカットすることができます。
    用途ウォーターミスト交換用延長ホースセット内容ホース、ミストスイッチ材質ホース:PE/ミストスイッチ:PEホワイト長さ(m)20
  • USB充電式扇風機 腰ベルトファン プロドーグ

    USB充電式扇風機 腰ベルトファン

    プロドーグ
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
    質量(g)127電源USB給電にてバッテリー充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2風量調整3段階充電時間(時間)約4
  • 熱中対策 服の上から極寒スプレー 小林製薬

    熱中対策 服の上から極寒スプレー

    小林製薬(1件のレビュー)
    549税込604
    1個(93mL)
    当日出荷
    汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)無香料1秒の噴射で約20回使用できます。持ち運びに便利なミニサイズです。
    サイズミニ種類冷却スプレー香り無香料
  • しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L TEKNOS

    しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L

    TEKNOS(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
    仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
  • PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
  • ムシストッパーカドにも貼れる防虫テープ OKN

    ムシストッパーカドにも貼れる防虫テープ

    OKN(1件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
    用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修寸法(cm)1.9×180RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内
  • アースダニよけスプレー ハーブの香り アース製薬

    アースダニよけスプレー ハーブの香り

    アース製薬(1件のレビュー)
    769税込846
    1個(350mL)
    当日出荷
    ●植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラ ●シュッとするだけ ●植物成分配合でダニよけ効果が約2ヵ月間持続します。(※使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。) ●化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットがいるご家庭にもオススメです。 ●ダニよけ・消臭・除菌・防カビ・ウイルス除去(※全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません。)・ハウスダスト除去成分配合(※ハウスダスト(ダニの死がいやフン)を除去しやすくする成分)の6つの特長。 ●肌刺激テスト済み。(全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。)
    用途屋内塵性ダニ類の忌避種別スプレー容量350mL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61使用の目安50cm四方あたり1回から2回利用場所屋内
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    ダイケン(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
  • フレキシブルダクト ファスナー付 モノタロウ

    フレキシブルダクト ファスナー付

    モノタロウ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
    用途空調や換気用のダクトに質量(kg)約4.7長さ(m)5ピッチ(mm)150使用温度範囲(℃)-20~80ダクト径(Φmm)320適合ダクト320ひも長(mm)1800取付径(Φmm)340
  • オーニング用ウオーターウエイト ワタナベ工業

    オーニング用ウオーターウエイト

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
    仕様ワタナベ オーニング用ウオーターウエイトトラスコ品番834-5594材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート質量(g)150品名ウォーターウエイト2018年トラスコ掲載ページ9 0810
  • SF安全カバー スイデン

    SF安全カバー

    スイデン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    メッシュ状の安全カバーです。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • チャンス 線香皿 玉華堂

    チャンス 線香皿

    玉華堂(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    吊るしても、置いても、どちらでも使える蚊取り線香皿・蚊取り線香器です。何度使用しても、フタのあけ、しめが堅くなりません。受皿と上蓋で線香を挟んで固定するので、ひっくりかえっても点火した線香が飛び出しません。室内用、野外用と広範囲にご使用いただけます。
    利用場所屋内屋外両用
  • ハイカプシン粒剤 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

    ハイカプシン粒剤

    三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(1kg)
    当日出荷
    適合害虫ユスリカ幼虫、チョウバエ幼虫、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシなど農林水産省登録第(号)該当なし毒劇区分普通物利用場所屋内屋外両用
  • マグマ 貼らないカイロ 桐灰

    マグマ 貼らないカイロ

    桐灰(7件のレビュー)
    569税込626
    1セット(10個)
    当日出荷
    開封後すぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間持続します。 冬場の屋外でもすぐに温められ、ぬるくならずにしっかり暖をとることができる。
    用途屋外、ゴルフ、スポーツ観戦
  • 電気毛布 アイリスオーヤマ

    電気毛布

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
    消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
  • 工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用) TRUSCO

    工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属品ノブねじ仕様ノブねじ付属。トラスコ品番762-4905適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4品名スタンドベースのみ穴径(mm)約44mm
  • PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
    適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
  • プロ使用 ネズミを寄せつけない ProBuster

    プロ使用 ネズミを寄せつけない

    ProBuster(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200g)
    当日出荷
    天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでネズミを忌避。 効果は約1ヶ月。 雨にも強く、ネズミの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単。 有効範囲約50cm。
    成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック種別忌避剤アズワン品番65-1226-91
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
  • 生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPPハーフ SHIMADA

    生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPPハーフ

    SHIMADA
    4,198税込4,618
    1セット(25枚)
    当日出荷
    ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。
    用途ゴキブリの生息調査・捕獲。材質PP粘着面(mm)106×16×80
  • フレキシブルレジューサー スイデン

    フレキシブルレジューサー

    スイデン
    6,490税込7,139
    1本
    当日出荷
    ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
    用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
  • ロータリー扇 スイデン

    ロータリー扇

    スイデン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
    用途工場、倉庫の換気や送風にセット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振上下角度調整360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
  • ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh 三和一商事

    ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh

    三和一商事
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    安心設計のシンプルなネックファン。ボタンひとつでシンプルに操作可能。髪を巻き込みにくい安心設計。◇内蔵リチウムイオン電池:2000mAh。◇電源:5V/1A。◇定格消費電力:2.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:3段階。◇充電時間(約):3時間。◇使用時間(約):1段階/4時間、2段階/3時間、3段階/2時間
    用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂ホワイト質量(g)220電源5V/1A定格消費電力(W)2.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×21風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)1段階/約4、2段階/約3、3段階/約2充電端子USB Type-C
  • 冷やしトクメンズ半袖Tシャツ フットマーク

    冷やしトクメンズ半袖Tシャツ

    フットマーク
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    着る前・冷やす・新常識 冷蔵庫で冷やして着れば冷却効果が最大化
    用途・ネッククーラーで使用されるPCMを生地に吸着させた冷感持続素材 Texionを使用。・表面温度、最大-4℃ 熱を吸収し、持続する冷たさを実現。・風がなくても、汗をかかなくても、どんな環境でも、ひんやり快適が続く。
  • 超大判クールタオル カネイシ

    超大判クールタオル

    カネイシ
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    汗・ベタつきをしっかりふきとる!。一枚で全身がしっかり拭ける!。お肌のさらさら感が持続するパウダー入り。スッキリ爽快!清涼成分メントール配合。首にも回る超大判!。ヒアルロン酸Na、銀イオン配合。個包装タイプで持ち運びに便利!。・荷物を増やしたくない方に。・いざという時のための携帯用に。・スポーツ・レジャー・暑い日の作業。こんなときにお使いください。・スポーツ後の汗が気になるときに。・入浴・シャワーができないときに。・勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。
    成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サルチル酸、銀イオン水、アルムK種別ラージサイズ 冷えてます 個包装 1枚×10包入り材質(基布)ポリエステル、レーヨンシートサイズ(cm)60×40
  • 360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー オーム電機

    360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー

    オーム電機
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    静かで省エネなDCモーター搭載。360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応。適用畳数28畳まで。風量9段階調節の大風量タイプ。衣類乾燥モード搭載、自動風量3段階切替。切タイマー8段階搭載。リモコン付きで離れた場所から操作可能。工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示
    付属品リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書仕様お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能寸法(mm)羽根/約150グレー質量(g)約1500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22コード長さ(m)約1.4モーターDCモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×312×208風量調整9段階動作モード衣類乾燥/ありモード2段階首振り360°自動首振り、約60°左右自動首振りリモコンあり適用畳数28畳まで切タイマー8段階
  • 卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン TOPLAND

    卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン

    TOPLAND
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚
    用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
  • 冷感ポンチョ コーコス信岡

    冷感ポンチョ

    コーコス信岡
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    濡らして絞って風に当てるとさらにひんやり感がアップする冷感素材。強い日差しから守るポンチョタイプ。抗菌消臭・吸汗・UVカット素材。
    用途海水浴・プールなど夏場の熱中症対策にサイズF混率(%)ポリエステル100
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。折りたたみできるスタンドのため収納に便利です。スタンド脚はワンプッシュで折りたたみ可能な三脚タイプです。モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。脚部アングルを変更することで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。その他【交換用羽根】TFP-45-10Aトラスコ品番690-9512材質ハネ:アルミ幅(mm)908高さ(mm)1350奥行(mm)816電源単相100Vハネ径(cm)44羽根枚数4風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):225/245 中(50Hz/60Hz):175/190 弱(50Hz/60Hz):158/154電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190風量調整3段階設置方法折りたたみスタンド材質(羽根)アルミ首振り標準消費電力料金(50Hz)4.8円/h標準消費電力料金(60Hz)5.8円/h
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクト

    日動工業
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の冷風ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×440~620

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤