5,047件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングル TRUSCO

    45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングル

    TRUSCO
    6,689税込7,358
    1台
    当日出荷
    TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。
    トラスコ品番408-7178適合機種TFZPA-45セット内容8m延長ケーブル材質スチール質量(kg)0.8品名壁掛アングル取付ピッチ(mm)縦106×横100
  • 水に濡らすだけで 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK トライメイト

    水に濡らすだけで 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK

    トライメイト
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    水を含ませるだけですぐにひんやり感!。気化熱の作用で生地と周囲の空気を冷やし、快適な着用感を。
    材質ポリエステル100%ブルー寸法(cm)胴 : 60×145、フード : 30×30機能紫外線99%以上カット、洗濯OK、抗菌防臭加工
  • スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN)

    スポットクーラーブラック2口

    広電(KODEN)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    タンクレスでスリムボディ 二方向へ冷風を送るツイン冷風スポットクーラー 水捨て不要のノンドレン※&タンクレス設計※温度や湿度など使用環境によって変わります 丈夫な板金ボディ ツインダクトで2方向へ冷風を送風可能 210°の手動首振り機能搭載 満水検知(LED、ブザー)搭載 オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用 吊下げ金具付き アース可動式プラグ付き 伸縮可能な排熱ダクト付属(約35~180cm) スリムボディなので省スペースで設置可能
    質量(kg)約30電圧(V)単相交流100電源コード(m)約4.2冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)2.4(60Hz)2.9消費電力(W)(50/60Hz)(50Hz)1100 (60Hz)1300風量2段階送風口数2冷媒HFCR410A首振り手動首振り 約210°RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無あり
  • エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー)

    エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    6,800税込7,480
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトながらパワフルな風量とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたハンディファンです。スライド式ボタンで直感的に操作&風量は無段階調整が可能です。高性能ブラシレスモーター搭載でコンパクトながら、最大6.8/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約140g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。シンプルで洗練されたデザインは場所を選ばず、アルミ合金の上質なデザインは見た目にもこだわりたいユーザーにも最適。必要なときにサッと取り出し、状況に応じて風量を調整できる利便性の高さが魅力の一台です。
    付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質アルミニウム合金、ABS樹脂質量(g)約140電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50.5 × 107.5 × 31.5風量調整弱風~強風充電時間(時間)約2.5 ※使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。
  • 360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト オーム電機

    360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト

    オーム電機
    6,298税込6,928
    1台
    翌々日出荷
    360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応。適用畳数20畳まで。風量4段階調節。切タイマー8段階搭載。モード2段階切替。リモコン付きで離れた場所から操作可能。工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示
    付属品リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書仕様お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能寸法(mm)羽根/約150ホワイト質量(g)約1750電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)29/32コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×312×208風量調整4段階モード2段階首振り360°自動首振り、約60°左右自動首振りリモコンあり適用畳数20畳まで切タイマー8段階
  • テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 YAMAZEN(山善)

    テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応

    YAMAZEN(山善)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    大きな窓でも簡単取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ155~220cm窓の取り付けに対応。防虫ネットで簡易的に虫の侵入を防止します。開閉カバー搭載で雨・虫等の侵入を防止。付属の補助鍵で簡易的なセキュリティ対策が可能。◇適応機種:YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292
    用途エアコン用延長窓パネルとして。窓用エアコン ウィンドエアコン ウインドクーラー 移動式エアコン 移動式クーラー スポットクーラー 冷房付属品窓パネルA、窓パネルB、スポンジテープ×4、排熱ダクト用窓側継手(防虫ネット取付済み)、継手ブラケット、雨よけカバー、補助鍵適合機種YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×1.7×155-220
  • ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!) ブレイン

    ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!)

    ブレイン
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    暑い日にも寒い日にも使える。寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”使える2WAY仕様。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。充電時間:約3時間 定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh。「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)。「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)
    用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。セット内容本体、充電用USBコード(コネクタ端部(本体側):USB-TypeC コネクタ端部:USB-TypeA)、取扱説明書材質ABS+PCBA、アルミ、シリコンホワイト質量(g)(約)230充電時間(時間)(約)3サイズ(mm)(約)170×40×147
  • 除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日) エスケイジャパン

    除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日)

    エスケイジャパン
    39,800税込43,780
    1台
    翌々日出荷
    30~80%湿度設定が可能なオートモード機能。ハイパワーなコンプレッサー式。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。マイナスイオン発生機能付き。衣類乾燥。タンク容量4.2L、1日あたりの除湿能力(50/60Hz)18/20L
    用途熱中症対策、除湿、カビ・結露防止、衣類乾燥質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×266×520電源コード(m)1.5最大消費電力(W)456水タンク容量(L)4.2冷媒R410aタイマー入切:1~24h除湿能力(L/日)【50/60Hz】18/20
  • DCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS

    DCフルリモコン卓上扇風機

    TEKNOS
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。
    ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
  • 園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー TAKAGI(高儀)

    園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波
    用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約17(ホルダー・カラビナ含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約93×32×15.5(ホルダー・カラビナ含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
  • BLランプ プリンス電機

    BLランプ

    プリンス電機
    4,998税込5,498
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
  • 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機

    3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付

    オーム電機
    5,979税込6,577
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。風量調節3段階(弱/中/強)。切タイマー3段階(1h/2h/4h)。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)
  • 超音波式モバイル加湿器 ACRIVO

    超音波式モバイル加湿器

    ACRIVO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様USB電源、LEDイルミネーション容量(mL)320(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×165×72(※Φ約7cmのコンパクト設計)連続加湿時間(時間)最大6
  • 電気掛敷毛布 モリタ

    電気掛敷毛布

    モリタ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ポカポカしたぬくもりで、快適な睡眠を。※「頭寒足熱」を配慮した配線のため、足元を中心に暖めます。
    用途丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。材質ポリエステル100%質量(kg)約1.49消費電力(W)60寸法(cm)約190×130機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル
  • 空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 10畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×310騒音値(dB)【弱/中/強】22/36/49寿命【フィルター】2年
  • レトロ卓上扇風機 タマハシ

    レトロ卓上扇風機

    タマハシ
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)
    付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC)質量(g)約410消費電力(W)3コード長さ(m)約1.2連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約8.5(満充電)バッテリー容量(mAh)3600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280
  • 空気清浄機能付き除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥2L【木造約7畳/プレハブ約11畳/鉄筋約14畳】5.6L/日 (50Hz) 6.3L/日(60Hz) キャスター付き ツインバード

    空気清浄機能付き除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥2L【木造約7畳/プレハブ約11畳/鉄筋約14畳】5.6L/日 (50Hz) 6.3L/日(60Hz) キャスター付き

    ツインバード(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積が限られた場所にも設置しやすいコンパクトタイプ。 ・衣類乾燥除湿機と空気清浄機の1台2役で年中使いやすい。 時季によって異なる用途に合わせて使い分けできるので、収納要らずで1年中ご使用いただけます。 ・1日あたり6.3L※3の除湿能力 湿度が高い梅雨シーズンや湿気がこもりやすい和室、クローゼット、お風呂周りもしっかりケアし、快適な環境に保ちます。 ※3 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は5.6L。排水タンクが満水になると運転を停止します。 ・花粉やハウスダストを約95%※1キャッチ 大きなほこりを取り除く吸込口フィルターと、花粉やハウスダストを約95%※1キャッチする集じんフィルターの2層構造で空気をきれいにします。 ※1 集じんフィルター:約95%の集じん効率を持ったフィルター(0.3μmの粒子によるフィルター単体の捕集性能) ・移動に便利な横方向に動くキャスター付き ・連続排水対応 ※内径15mmの市販ホースをご用意ください。
    用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や空気清浄、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気および空気環境対策などの小規模空間における用途に。付属品集じんフィルター、日付ラベルその他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)11.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)【排水タンク】2定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480電源コード(m)1.8モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)適合床面積6畳(空気清浄モード)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))切タイマー2/4/6時間
  • 工場扇用三脚セット 日動工業

    工場扇用三脚セット

    日動工業
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
    適合機種KO-NV450E
  • リビング扇風機 東芝

    リビング扇風機

    東芝
    8,980税込9,878
    1台
    当日出荷
    2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
    質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
  • ハンディーファン 音光

    ハンディーファン

    音光
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
    付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C
  • 移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き ナカトミ

    移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き

    ナカトミ
    66,998税込73,698
    1台
    翌々日出荷
    お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
    用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1種別床置き質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
  • ジアイーノ 除菌フィルター Panasonic(パナソニック)

    ジアイーノ 除菌フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • 業務用レイシス忌避テープ カットタイプ 萩原工業

    業務用レイシス忌避テープ カットタイプ

    萩原工業
    1,698税込1,868
    1巻(26枚)
    当日出荷
    特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。
    用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0400幅(mm)15厚さ(mm)0.1長さ(m)0.15適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用効果6カ月
  • 交換用脱臭フィルター ダイキン工業

    交換用脱臭フィルター

    ダイキン工業
    4,498税込4,948
    1枚ほか
    当日出荷
  • 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    加湿ストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
    電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
  • ドラネズミバリアワンプッシュ フマキラー

    ドラネズミバリアワンプッシュ

    フマキラー
    1,198税込1,318
    1個(420mL)
    当日出荷
    山火事のにおいで災害レベルの強力忌避。動物の最大の敵ともいえる「災害」に着目し、ネズミの嫌いな煙臭を採用。ニオイ慣れしにくい。ニオイに慣れにくく、繰り返し追い出せ、しつこいネズミもしっかり忌避。さかさ噴霧可能。床下にも噴霧しやすい。
    容量30回分
  • ごきぶりホイホイ エスコ

    ごきぶりホイホイ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1パック(2個)
    翌日出荷
    縦置きもできて、水気のある場所でも設置できる耐水性。置くだけ!ゴキブリ用捕獲器。デコボコ粘着シート。もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない。足ふきマット。油分や水分まで足の汚れがおちる。強力誘引剤。ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる。高さ2段階調整OK!低いとき:冷蔵庫の下などにも置ける。高いとき:ゴキブリが入りやすい踏み台になる。粘着剤に気付かないスロープ構造。ポイ捨てツマミ付き。日本製。
    内容5セット×2箱有効期間約1ヶ月
  • ネズミ忌避スプレー ネズミアウトEX 共福産業

    ネズミ忌避スプレー ネズミアウトEX

    共福産業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーするだけで、家屋のネズミを追い出し、外部からのネズミの進入を防ぎます。主成分に植物天然成分(ハッカ油)を使用。
    種別スプレー容量(mL)420
  • 加湿器のつけ置きキレイ コジット

    加湿器のつけ置きキレイ

    コジット
    799税込879
    1個
    当日出荷
    加湿器のトレー・フィルターの汚れ落しに
    材質クエン酸、スルファミン酸、乳酸、キレート剤寸法(mm)約55×55×160質量(g)約365
  • リベルタ FTP ロングネックゲーターECOPKG リベルタ

    リベルタ FTP ロングネックゲーターECOPKG

    リベルタ
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。 着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。 特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。 風を受けることで冷感をより強く感じることができます。 着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
  • エアムーバー MEIHO(ワキタ)

    エアムーバー

    MEIHO(ワキタ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
  • 3WAYソーラー殺虫機 タック

    3WAYソーラー殺虫機

    タック
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    置ける、刺せる、吊るせる!の3WAYソーラー殺虫機です。照明モードの時はお庭を明るく照らして、殺虫モードの時は害虫を引き寄せて駆除してくれます。スイッチ一つで簡単にモードを切り替えられます。ソーラーライトなので電気代も掛かりません。
    用途ガーデンライト、ソーラーライト、殺虫機材質(本体)ABS樹脂、(UV)LEDライト寸法(mm)(杭無し)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×510
  • ドラデスパワー強力粘着シート2枚入 フマキラー

    ドラデスパワー強力粘着シート2枚入

    フマキラー
    599税込659
    1個(2枚)
    当日出荷
    フマキラー史上最強の2WAYトラップ。 ネズミの生態を徹底研究した独自設計で、しっかり捕えて逃がさない! 場所に合わせて形状を選べる。 壁際にはフラットタイプ、家具等のすき間にはハウスタイプが適しています。フラットタイプを2枚連結して大型のネズミを捕獲することも可能です。 隅々まで粘着剤。 シートの隅々まで粘着剤がついているため壁際を移動する習性のあるネズミを捕えて逃がしません。(フラットタイプで使用した場合) 超薄型シート。 厚さ約1mmで、段差が小さいので気づかれにくく侵入スムーズ。 天面入り口。 上からも入れ、高いところに登るのが得意なネズミの捕獲力がアップします。(ハウスタイプで使用した場合) 粘着力1.5倍。
    適合ネズミ種別粘着タイプ
  • ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールス

    ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ

    スタックスツールス
    629税込692
    1個
    当日出荷
    100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    質量(g)8寸法(cm)10×16
  • 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    衣類乾燥除湿機

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    49,900税込54,890
    1台
    翌々日出荷
    高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
    用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタイプコンプレッサー式使用温度範囲(℃)約5~40電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57保証期間1年モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間
  • プロボードL99(無地) SHIMADA

    プロボードL99(無地)

    SHIMADA
    12,980税込14,278
    1ケース(100枚)
    3日以内出荷
    業務用製品です。 高性能特殊粘着剤と定番色である茶色の超強耐水台紙を使用した粘着シートです。 固定のためのひっかけ穴を採用しているため、必要に応じて使用できます。
    質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×215×4.5
  • テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン TEKNOS

    テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン

    TEKNOS
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
    ホワイト本体寸法(mm)130×150×330本体質量(kg)約1.73消費電力(W)(50/60Hz)30/27機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌風量調整3段階首振り0~90度首振りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • お肌の虫よけ プレシャワーDFミスト プレミアガード イカリジン 金鳥(KINCHO)

    お肌の虫よけ プレシャワーDFミスト プレミアガード イカリジン

    金鳥(KINCHO)
    1,090税込1,199
    1本(120mL)
    当日出荷
    有効成分「イカリジン」を高濃度15%配合し た、効きめが最大8時間持続する虫よけスプ レー。 海洋深層水を使用するなど、お肌にや さしい成分でできています。無香料。
    用途【効能】蚊成虫、プユ(プヨ)、マダニ、アブの忌避シリーズお肌の虫よけ適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • 桐灰じんわり温かいおなか用カイロ 小林製薬

    桐灰じんわり温かいおなか用カイロ

    小林製薬
    379税込417
    1セット(10個)
    当日出荷
    おなか用カイロ 衣類に貼るタイプのカイロ 従来のカイロより少し低めの、おなかにちょうど良い40℃ 14時間持続

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤