カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(83)
        • 暖房用品(10)
        • 換気/設備用品(7)
        • 忌避剤・虫対策(1)
        • 熱中対策用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「台 30CM」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30cm リビングメカ扇風機 TEKNOS

    30cm リビングメカ扇風機

    TEKNOS(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    風量押ボタン 3段階切替タイマー2時間切り
  • 30cm 卓上扇風機 TEKNOS

    30cm 卓上扇風機

    TEKNOS(8件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階
  • 30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS

    30cmフルリモコン壁掛け扇風機

    TEKNOS(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
    ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
  • 30cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS

    30cmメカ式壁掛け扇風機

    TEKNOS(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
    ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480切タイマー3時間
  • 30cmリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    30cmリビング扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
    質量(kg)2.8ホワイト羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー3時間
  • 30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS

    30cmフルリモコン壁掛け扇風機

    TEKNOS(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
    ブラック消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
  • 30cmリビングリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmリビングリモコン扇風機

    TEKNOS(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    30cm5枚羽根のリビング扇風機
    ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数5枚本体質量(kg)(約)2.9消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能おやすみ風、フラットガード風量ソフトタッチ風量本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870風量調整3段階切替リモコン対応左右首振対応切タイマー7.5時間リズム風対応
  • DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式) TEKNOS

    DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式)

    TEKNOS
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
    用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に質量(kg)2.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895消費電力(W)(50/60Hz)3~20機能首振り風量4段階操作押しボタン式タイマー2時間切タイマー
  • DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き YAMAZEN(山善)

    DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
    用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500消費電力(W)(50/60Hz)20風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)保証期間お買い上げ日より1年操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー入・切:1・2・4・6時間リモコンあり左右首振上下角度調整入タイマー切タイマーリズム風
  • 30cm壁掛けサーキュレーター(DC) エスケイジャパン

    30cm壁掛けサーキュレーター(DC)

    エスケイジャパン
    12,800税込14,080
    1台
    翌々日出荷
    壁に掛けてすっきり省スペース!子供やペットがいても安心。人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付き。夜間に便利なインテリアライト付き。上下左右自動首振り機能。風量調節:12段階+おやすみ+3D(風量最大で上下首振り)。便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)。離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
    用途壁掛け扇風機、広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環に質量(kg)2.7羽根枚数14モーターDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×343×635電源コード(m)1.8首振角度(°)左右70(自動) 上下60(自動) 左右上下の首振り機能付き(3Dモード)最大消費電力(W)26風量調整12段階羽根径(Φmm)300切タイマー1~9h
  • 30cmフロアファン ReeD

    30cmフロアファン

    ReeD
    7,390税込8,129
    1台
    3日以内出荷
    ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
    付属品取扱説明書保証書付アンティーク・ブロンズ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30コード長さ(m)2.2ハネ径(cm)30羽根枚数3枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×400角度調整範囲90°風量調整3段階材質(羽根)スチール
  • DCモーター30cmテクノイオン付  リビングフルリモコン扇風機風機 TEKNOS

    DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機

    TEKNOS
    7,258税込7,984
    1台
    欠品中
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイト消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風
  • 扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振上下角度調整上下首振入タイマーリズム風
  • 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。風量:7段階。リズム風搭載。おやすみモード搭載。切タイマー:1/2/4時間。左右首振り運転(本体つまみ)。リモコン付属(電池付きCR2032)。メモリー機能:メモリー機能が働いていると前回運転終了時の設定状態で運転を開始。10時間自動OFF。手動上下角度調節可能。高さ調節対応。減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.7消費電力(W)15(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-861時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
  • 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
    用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
  • リビング扇 30cm メカ式 Simplus

    リビング扇 30cm メカ式

    Simplus
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    使いやすさと実用性を重視した、定番スタイルのリビング扇風機です。ダイヤル式のメカ操作を採用しており、電源の切替や風量調整を直感的に行えるのが大きな特徴です。複雑な設定が不要なため、家電操作が苦手な方や高齢の方でも安心して使用できます。左右自動首振り機能により、リビング全体にやさしい風を届け、家族で過ごす空間を快適に保ちます。安定感のあるスタンド設計で、日常使いでも扱いやすく、シンプルで主張しすぎないデザインは和室・洋室問わずなじみやすい点も魅力です。基本性能重視で長く使える扇風機を探しているご家庭、操作が簡単なリビング用扇風機を求める方、寝室や和室など落ち着いた空間で使いたい方など無駄を省き、安心して使える定番モデルを求める方に適した一台です。
    付属品グリル固定ネジ 4本質量(kg)2.55切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W36×D36×H69(H最高86)消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き15°、上向き15°( 手動)
  • 壁掛け扇風機 30cm リモコン式 Simplus

    壁掛け扇風機 30cm リモコン式

    Simplus
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    快適さと使いやすさを両立した壁掛けタイプの扇風機です。壁に設置することで床面を広く使え、狭い部屋や家具の多い空間でもすっきり設置できるのが特長です。付属のリモコン操作により、離れた場所から電源のON/OFFや風量調節、首振り操作が可能で、くつろぎながら快適な風を調整できます。左右自動首振り機能で空間全体に風を送りやすく、エアコンとの併用で空気循環を高め、省エネにも貢献。操作部は分かりやすく、日常使いにストレスのない設計です。リビングや寝室で省スペースに涼しさを確保したい方、キッチンや店舗で壁掛け+リモコン操作の利便性を求める方、小さなお子さまやペットがいるご家庭など快適性と実用性を重視する方に適した一台です。
    付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本、リモコン質量(kg)1.95ホワイト切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
  • リビング扇 30cm リモコン式 Simplus

    リビング扇 30cm リモコン式

    Simplus
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    日常の快適性を高める便利さを備えた、使い勝手の良いリビング扇風機です。付属のリモコンで電源のON/OFF、風量調節、首振り操作が手元から行えるため、ソファやベッドでくつろいだまま操作できるのが大きな特長。左右自動首振り機能により、部屋全体にバランスよく風を送ることができ、エアコンと併用することで空気循環を促し、省エネにも役立ちます。見やすく分かりやすい操作部と、安定感のあるスタンド設計で、毎日の使用も安心。シンプルで清潔感のあるデザインは、リビングや寝室などさまざまな空間に調和します。リビングで快適性を重視したいご家庭、操作の手間を減らしたい方、就寝時やリラックスタイムに静かに使いたい方など機能性と使いやすさを両立した一台です。
    付属品グリル固定ネジ 4本、リモコン、リモコンホルダー質量(kg)2.55切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W36×D36×H69(H最高86)消費電力(W)40(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き15°、上向き15°( 手動)
  • 壁掛け扇風機 30cm メカ式 Simplus

    壁掛け扇風機 30cm メカ式

    Simplus
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    シンプルで実用性を重視した壁掛けタイプの扇風機です。壁に取り付けることで床置きスペースを取らず、限られた空間でも効率よく送風できるのが大きな特徴。左右自動首振り機能により、部屋全体へ風を行き渡らせやすく、キッチンや脱衣所、作業場などでも快適な環境をサポートします。操作はダイヤル式のメカタイプを採用しており、風量調節や首振りの切替も直感的。複雑な操作が不要で、電化製品が苦手な方や高齢の方にも安心して使用できます。シンプルで主張しすぎないデザインは、住宅はもちろん事務所や店舗のバックヤードにもなじみやすいのも魅力です。設置スペースを有効活用したいご家庭、キッチンや洗面所に涼しさをプラスしたい方、また倉庫・工場・店舗などで耐久性と使いやすさを求める方など実用性を重視する方に適した一台です。
    付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本質量(kg)1.95切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
  • 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    5,680税込6,248
    1台
    当日出荷
    羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
    用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
  • サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。リモコン搭載。風量:3段階。上下左右自動首振り。上下角度3段階(手動)。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。本体室温表示搭載。オフィスなどの広い範囲の送風に最適。畳数目安:45畳まで
    用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)52/60電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3風量調整3段階適用畳数45畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1.6 / 1.9 (50/60Hz)左右首振自動上下角度調整3段階(手動)上下首振自動切タイマー1~8時間(1時間単位)
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
  • アースゴキバリア アース製薬

    アースゴキバリア

    アース製薬(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(250mL)
    当日出荷
    ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。 LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。 隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。
    用途ボタンを押して噴射する。 (1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。 (2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。 ※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。成分1号灯油、二酸化炭素種別スプレー容量(mL)250区分防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×225×60使用の目安【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。有効成分d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v%適合害虫ゴキブリ有効期間約1ヵ月使用場所台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所アズワン品番64-1139-27利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名ゴキアース2
  • 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmDCリビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)
    ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)3~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870風量調整6段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切首振り有り
  • リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマ

    リモコン式壁掛け扇 マイコン式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    PD対応でどこでも使える、DCモーター搭載リビング扇風機。リズム風・おやすみモード・チャイルドロック搭載。左右首振り・風向上下手動角度調節可能。高さ調節対応。リモコン付属。◇風量:7段階。◇入タイマー:2/4/6時間。◇切タイマー:1/2/4時間。◇オートオフ:8時間自動OFF。◇電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。◇電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。◇合計出力(アダプター):20.0W (Max)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり Wタイマー 換気 熱中対策 省エネ eco おしゃれ シンプル 節電付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)16(USB-C 9.0V / 12.0V)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
  • 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

    YAMAZEN(山善)
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機 。風量:無段階(ダイヤル操作) 。切タイマー:1/2/4時間 。オートオフタイマー:8時間 。左右首振り(首振りつまみ) 。風向上下手動角度調節可能 。高さ調節対応 。お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)16電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35.5×35.5×83、ローポジション時:35.5×35.5×64.51時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
  • 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ

    壁掛け扇 メカ式

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)2600羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38電源電圧(V)AC100首振角度(°)下40、左右80機能風量調節・上下角度調節・左右首振り風量調整3段階アズワン品番64-8929-17羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整
  • スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO

    スポットエアコン ドレンレスタイプ

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
    用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5926電源(V)単相100首振あり電源コード(m)2.3本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803保証期間1年本体寸法(mm)幅390送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.17冷房能力(kW)(50Hz)2.3/(60Hz)2.7排熱ダクト有無あり
  • 壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り YAMAZEN(山善)

    壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り

    YAMAZEN(山善)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
    用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
  • DCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS

    DCフルリモコン卓上扇風機

    TEKNOS
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。
    ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
  • 扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階

    YAMAZEN(山善)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
    用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)43/47(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
  • 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。羽根:直径18cm・3枚。切タイマー:3時間。風量切替:2段階。操作方法:ロータリースイッチ式。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。上下向き角度:上下合計30度。左右首振り角度:左45度、右45度。樹脂トルネードガード。机の上などに置けるコンパクトサイズ
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)19/17(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30風量調整2段階左右首振切タイマー
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    幅(mm)374質量(kg)3.4ダークブラウン奥行(mm)343消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)色(羽根)ブラック
  • 扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
  • リモコン式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    リモコン式壁掛扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷
    リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
    質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
  • メカ式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    メカ式壁掛扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷
    W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
    質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
  • リビング扇風機 東芝

    リビング扇風機

    東芝
    8,980税込9,878
    1台
    当日出荷
    2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
    質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
  • リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマ

    リモコン式リビング扇

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1台
    当日出荷
    【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤