制御機器 :「Eスイッチ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40
質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成1a(単極単投-常開形)
耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性300万回以上(30回/min)
接点容量(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
操作力(N)0.29~9.8
電気的耐久性1000回以上
耐電圧(V/min)端子間 AC500
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66
接続方式端子台タイプ
材質(ケース)ABS
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)鉄
耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
形状分離型
機能非照光、プッシュロックターンリセット
光源非照光
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)16
使用周囲湿度35~85%RH
機械的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
保護構造IP65
保存温度(℃)-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃性150m/s2
機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上
最小適合負荷DC24V 4mA
電気的耐久性10万回以上
定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上
定格通電電流(A)2.5
定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
取付穴径(Φmm)16
誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
形状分離型
保護構造IP65耐油形(パネル前面から)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
端子の種類はんだづけ端子
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
機能非照光、プッシュロックターンリセット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)500m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
操作部色赤
スイッチ部・ランプを引き抜くときに便利です。
取付穴径(Φmm)16
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状分離型
材質(本体)塩化ビニール製
機能非照光、プッシュロックターンリセット
光源非照光
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
機械的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
ボタン寸法(Φmm)45
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11
保護構造IP65(パネル前面から)
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40~70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)22/25
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
定格電流(mA)8
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45
操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)
耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz
動作機能ターンリセット
衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)1000
許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
種類非常停止用押ボタンスイッチ
保護構造IP65(耐油形)
ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)
ボタン色赤
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800
耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)
定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500
定格周波数(Hz)50/60
ケース色マンセル 5Y7/1
定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A
周波数許容変動定格周波数の95~105%
過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回
使用湿度範囲35~85%RH
電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5
電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回
保存温度範囲(℃)-25~65
温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回
標高(m)2000以下
耐久性10000回
接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級
周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
E2Q6長方形近接センサ。検出距離を自由に変更できるE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサです。 この近接センサシリーズは、フリーワイヤ接続用の端子接続を変更し、検出距離を延長できます。 近接センサは防水性が高く、腐食に対する保護に優れ、非常に頑丈です。 E2Q6シリーズは標準リミットスイッチのフォーマットで作られ、代替の非接触ソリューションの用途に使用可能。フリーワイヤ接続端子付きのE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサ。検出方向は5方向(前方、90 o上、下、左、右)のいずれにも変更可能 4台のインジケータが、多方向からのセンサの動作ステータスを表示 フリーワイヤ接続用の端子台付きコンジットM20 検出距離延長 シールド付きモデル及びシールドなしモデル NPN又はPNP出力
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:30 mm●接続方式:M20グランド●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:118mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:20 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-8796
アズワン品番65-7325-49
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
移動しながらの手元作業でカンタン入力。手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)
適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW
適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW
質量(g)約65
外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)
本体質量(g)約65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19
保存温度(℃)-20~55
最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)
保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)
ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
プロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など
適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N
対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox
使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載!
スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。
ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。
端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。
スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。
センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
保存温度(℃)-25~+65
絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
変換周期(ms)250/4点
変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
通信電源消費電流(mA)75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時)
通信電源電圧(V)DC14~26.4
スマート機能を実装した温度入力ターミナル。
スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。
温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
質量(g)160以下
保存温度(℃)-25~+65
消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)
絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV
耐衝撃(m/s2)150
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm
ねじ締付トルク(N・m)M3:0.5
変換周期(ms)250/4点
変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)
取りつけ強度(N)50、10(レール方向)
端子強度(N)引っ張り50
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。