絞り込み
ブランド
- 日東工業
- Panasonic(パナソニック)(9)
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500-10,000円(32)
- 10,000-50,000円(21)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
制御機器 :「CB22-5」の検索結果
特価

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から4日以内出荷保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS
日東工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥10,980税込¥12,0781個欠品中その他【フレームサイズAF】50付属品端子カバー質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15、2、30、100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷アイセーバ分岐ブレーカ用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷フレーム(AF)50保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W極数・素子数3P3E高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5寸法B(mm)98適合圧着端子R2-5~CB22-5S接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2寸法A(mm)75寸法C(mm)60寸法D(mm)78定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)定格電圧(V)AC100、AC200(両用)付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ過電流引きはずし方式完全電磁質量(kg)0.52
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様【アンペアフレーム】50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5定格電圧 AC V100/200(単3)定格感度電流(mA)【高速形】30逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様アンペアフレーム:50AF電圧(V)定格不足過:AC120適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30過電流引出方法完全電磁式端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可・電圧:切替不可付属品端子カバー質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2フレームAF:50定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ
日東工業¥8,980税込¥9,8781個5日以内出荷プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ
日東工業¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷極数・素子数3P3E付属品端子カバー寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC250寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ仕様アンペアフレーム:50AF付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単三)保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子 M5接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格使用電流(A)50定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です極数・素子数3P3E
GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)(単体)0.57切替方式相:切替不可、電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)4.2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)0.75
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
日東工業¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷単3中性線欠相保護付用途サーキットブレーカ(協約型)その他【定格不足過電圧】AC120適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)定格電流(A)50(基準周囲温度40度)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3WJIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)アンペア50AF引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護機能兼用定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷アイセーバ分岐ブレーカ用途協約型プラグイン電灯・動力盤用適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)アンペアフレーム:50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様線押え端子M5
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
日東工業¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷単3中性線欠相保護付用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)10(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)5(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷プラグインユニット付サーキットブレーカ仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF付属品端子カバー適合電圧端子:R2-5~CB22-5S質量(kg)(単体)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)MAX.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E定格遮断容量(kA)(200VAC)5
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品