10ページ目: 制御機器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
65,738件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    90税込99
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • DCプラグ付ケーブル 共立電子産業

    DCプラグ付ケーブル

    共立電子産業(13件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    プラグ付きケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    98税込108
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ 坂詰製作所

    ガラス管ヒューズ

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷
    Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
    質量(g)3種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250サイズ(mm)6.35×30
  • ACベース カメダデンキ

    ACベース

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
    仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューブレッドボード サンハヤト

    ニューブレッドボード

    サンハヤト(5件のレビュー)
    879税込967
    1式
    当日出荷
    部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC絶縁型レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類バルクヘッドレセプタクル規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまでコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

    丸穴スイッチ取付穴プラグ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    329税込362
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用操作部形状
  • 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線青(被覆)熱電対K熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3アプリケーション一般(90℃まで)被覆材PVC
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ パトライト(PATLITE)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
    種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂
  • ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状タブ端子定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)回路2極単投ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
  • ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSHNシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

    電磁開閉器用 補助接点ユニット

    三菱電機(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小形ロッカースイッチ A8L Aratas(旧:omron)

    小形ロッカースイッチ A8L

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
    保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • 補助接点ユニット 富士電機

    補助接点ユニット

    富士電機(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
    種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルクランプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 軸流ファン プラグコード R87F omron(オムロン)

    軸流ファン プラグコード R87F

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    欠品中
    プラグコードは、端子タイプ軸流ファンに適合します。
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    649税込714
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)結線方式ネジ
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃タイプブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムキャップ 引掛3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)68.8定格電流(A)20寸法C(Φmm)15寸法B(Φmm)53適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK適合コードコネクタボディWA5329K差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    照光セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    3,398税込3,738
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源

    ダイヤトレンド
    2,790税込3,069
    1台
    当日出荷
    入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m
    出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40出力電力(W)12

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器