26ページ目: 制御機器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
157,853件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)

    富士電機(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
    形状保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    839税込923
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
    使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類中継アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500アダプタタイプBNC-BNC
  • メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマーク

    メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

    アイマーク(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2
  • 中継端子ボックス モノタロウ

    中継端子ボックス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
    用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)-40~75保護構造IP66定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1.5(単線)耐電圧(V)10K販売区分業務用
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形ねじ寸法M3.5締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152径(Φmm)76電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
  • Dサブコネクタ 固定具3(六角形) omron(オムロン)

    Dサブコネクタ 固定具3(六角形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
    使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)種別固定具3材質(本体)表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
  • ロックカバーハンドルロック 内外電機

    ロックカバーハンドルロック

    内外電機
    829税込912
    1パック(10個)
    当日出荷
    非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
    材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子

    スイッチングAC/DCアダプター

    アイコー電子
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    入力AC100~240V効率Level6
  • LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED表示灯 SLシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4税込4
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • PBAシリーズ用DINレール取付金具 コーセル

    PBAシリーズ用DINレール取付金具

    コーセル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    DINレール35mm幅対応
    付属品取付ねじ材質SECC
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
    適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
  • AB基板 蛇の目基板(両面) クガデン(久我山電子)

    AB基板 蛇の目基板(両面)

    クガデン(久我山電子)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機

    スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク

    富士電機(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
  • コマンドスイッチ キー 富士電機

    コマンドスイッチ キー

    富士電機(1件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    29税込32
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 多回転形ダイヤル 緑測器

    多回転形ダイヤル

    緑測器(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    多回転用アナログ型ダイヤル。
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類直接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形定格絶縁電圧(V)AC250材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)7周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000定格使用電圧(V)3Φ200/220
  • 接地2P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地2P15A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器