カテゴリ
すべてのカテゴリ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
(6)
検出・センサ
(2)
制御機器・PLC・リレー
(1)
絞り込み
ブランド
エレキット
(4)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(2)
日本電測
(1)
WURTH ELEKTRONIK
(1)
ビット・トレード・ワン
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(7)
再生紙使用マーク適合
(4)
商品レビュー
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500円以下
(5)
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
"極小 led"
制御機器
:「極小 led」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
商品豆知識
電気回路の種類
回路の種類
交流回路とは
直流回路とは
遮断回路とは
プリント配線板とは
電気回路測定の心得
回路とは
並列回路とは
分岐回路とは
直列回路とは
電気のおはなし
もっと見る
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子部品(オンボード)
(6)
検出・センサ
(2)
制御機器・PLC・リレー
(1)
カテゴリ:
制御機器
すべて解除
高輝度LED
エレキット
(13件のレビュー)
¥
219~
税込
¥
241~
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
バリエーション一覧へ(10)
磁気スイッチ付LEDモジュール
ビット・トレード・ワン
¥
499~
税込
¥
549~
1個
当日出荷
から
7日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)
11×11×5(突起物除く)
電源
CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力(mA)
約10
保証期間
6か月
LED寿命(時間)
およそ3万
バリエーション一覧へ(18)
超高輝度LED
エレキット
(11件のレビュー)
¥
539
税込
¥
593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バリエーション一覧へ(6)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
¥
9,898~
税込
¥
10,888~
1個
当日出荷
から
44日以内出荷
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途
パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出
仕様
アース方式:フローティング
付属品
M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)
材質
ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
質量(g)
投・受光器各約15
規格
UL/C-UL、CE
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間
0.5ms以下
消費電流(mA)
投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル
0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子
赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
耐振動
耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃
耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
バリエーション一覧へ(48)
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)
エレキット
(20件のレビュー)
¥
399~
税込
¥
439~
1個
ほか
当日出荷
種類
その他
使用電圧範囲(V)
DC0.8~DC1.8
指向角(°)
30
適合サイズ
E10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バリエーション一覧へ(8)
測温抵抗体ペタ温くん
日本電測
¥
14,980~
税込
¥
16,478~
1本
当日出荷
から
36日以内出荷
極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。
用途
配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用
使用温度範囲(℃)
-50~150
センサー
Pt100Ω
素子数
シングル
測定電流
1A
バリエーション一覧へ(16)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
¥
9,598
税込
¥
10,558
1個
当日出荷
から
32日以内出荷
型式
透過型
質量(g)
投・受光器各約15
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
投光器: 10以下、受光器: 10以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時: 35~85%RH
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ: 受光面照度5,000以下
投光素子
赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(24)
超高輝度コード付LED
エレキット
¥
549
税込
¥
604
1本
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧
DC5.5V~20V
消費電流(mA)
14
指向角(°)
30
明るさ
約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットへ
Wurth Elektronik インダクタキット
WURTH ELEKTRONIK
¥
28,980
税込
¥
31,878
1個
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器
はんだ関連・静電気対策用品
おすすめ人気ランキング
工場照明 led
天井照明 led
豆 電球 led
玄関 灯 led
誘導棒 led
棚下灯 led
植物用 led
片側給電 led
盤内 led照明