カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(8)
        • 電源(制御機器)(4)

制御機器 :「鍵200」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)BN8A232004用キーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合機種BN8A232004
笹形ハンドルキー 内外電機笹形ハンドルキー内外電機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本×5組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル日東工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しハンドル 内外電機取り外しハンドル内外電機(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキー KEY 河村電器産業ハンドルキー KEY河村電器産業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
防水薄形スイングハンドル用キー 内外電機防水薄形スイングハンドル用キー内外電機
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
仕様リング付きRoHS指令(10物質対応)対応パッキン5セット入(1セット2個入)
キー付耐候プラボックス 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 屋根付日東工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
539,800税込593,780
1セット
8日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
8日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
769,800税込846,780
1セット
8日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,498,000税込1,647,800
1セット
8日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器