カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(12)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(8)
        • 接続・省配線(制御機器)(338)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(43)
        • 産業用PC用品(9)
        • 電子部品(オンボード)(128)
        • 検出・センサ(14)
        • 報知器(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(27)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(9)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(103)
        • 冷却(制御機器)(82)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「009P」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-SUBコネクタ(9Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(9Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • L17DEFRA09P AMPHENOL

    L17DEFRA09P

    AMPHENOL
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)

    LINKMAN
    489税込538
    1個
    当日出荷
    標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)
    備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9P EIS POST HDR VERTICAL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    9P EIS POST HDR VERTICAL

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ(9Pオス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pオス)

    CVILUX
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pオス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pメス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス)

    CVILUX
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • SLPX682M080E9P3 CORNELL DUBILIER

    SLPX682M080E9P3

    CORNELL DUBILIER
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DE-9P-K87 ITT CANNON

    DE-9P-K87

    ITT CANNON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ) CVILUX

    D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ)

    CVILUX
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    9ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L777RRE09P AMPHENOL

    L777RRE09P

    AMPHENOL
    93税込102
    1個
    7日以内出荷
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板取り付けピンは千鳥になっているのでユニバーサル基板には取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1G1E】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板取り付けピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板には取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1G1E】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし)

    CVILUX
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pオス)
    備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9オス・メスメス
  • D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)

    CVILUX
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプD-Subコネクタ(9Pオス)
    備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし)

    CVILUX
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)
    備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具付) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具付)

    CVILUX
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)
    備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:9 TVシリーズ 418-6033-09P0501-04 AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:9 TVシリーズ 418-6033-09P0501-04

    AMPHENOL
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードの有無:ありシリーズTV仕上亜鉛コバルト上にニッケルめっきシェルサイズ9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号418ミルスタンダードMIL-DTL-38999
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pプラグ接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pプラグ接続 DCR41-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(D-SUB9P) 計算機リンクユニット側用長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR41-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(D-SUB9P)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pレセプタクル接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pレセプタクル接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB9P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
    クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • P9-213126W OTTO CONTROLS

    P9-213126W

    OTTO CONTROLS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9-113121W OTTO CONTROLS

    P9-113121W

    OTTO CONTROLS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • ECL10US09-P XP POWER

    ECL10US09-P

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.43定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
  • EML30US09-P XP POWER

    EML30US09-P

    XP POWER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    溝型コネクタタイプ
  • P9-113122W OTTO CONTROLS

    P9-113122W

    OTTO CONTROLS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9-213124W OTTO CONTROLS

    P9-213124W

    OTTO CONTROLS
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9-213121W OTTO CONTROLS

    P9-213121W

    OTTO CONTROLS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9-113124W OTTO CONTROLS

    P9-113124W

    OTTO CONTROLS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600

    サトーパーツ
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • HD10-9-96P DEUTSCH

    HD10-9-96P

    DEUTSCH
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100

    サトーパーツ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    889税込978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • MHDSSK-P-9-L-K MH CONNECTORS

    MHDSSK-P-9-L-K

    MH CONNECTORS
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • DT044P-CE09 DEUTSCH

    DT044P-CE09

    DEUTSCH
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器