カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(8)

制御機器 :「150/70-18」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    65,980税込72,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-81
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-80
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    57,980税込63,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-01
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    849税込934
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-51
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7045-68
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    41,980税込46,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-50
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 → 150 mm ねじの呼び M18 x 1 SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 → 150 mm ねじの呼び M18 x 1

    SICK
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の
  • IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP Texas Instruments

    IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    13日以内出荷
    。IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
    仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:42.4mA、48mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0408-40

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器