カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(129)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(20)
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(396)
        • 産業用PC用品(40)
        • 電子部品(オンボード)(757)
        • 検出・センサ(223)
        • 報知器(30)
        • 制御機器・PLC・リレー(115)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(48)
        • 通信(制御機器)(30)
        • 電源(制御機器)(85)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「3V LED」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHTKingbright 可視光LED RoundKINGBRIGHT
169税込186
1袋(5個)
翌々日出荷
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm) DFRobotフレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm)DFRobot
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(A)<0.2
フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm) DFRobotフレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm)DFRobot
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm) DFRobotフレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm)DFRobot
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm) DFRobotフレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm)DFRobot
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・3V)YIJIA
879税込967
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd)Full Sun Optotech
139税込153
1個
5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)9000
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・3V)YIJIA
879税込967
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V)YIJIA
879税込967
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS3V形スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など入力電圧(V)AC100~240形状カバー付き
電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー日動工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)DC3形状流線形外径(Φmm)76光源LED付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)101保護等級IP44質量(g)1752018年トラスコ掲載ページ3 0761
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超高輝度コード付LED エレキット超高輝度コード付LEDエレキット
549税込604
1本
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED調光・点滅キット エレキットLED調光・点滅キットエレキット(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 円形LEDアレイIntelligent LED Solutions
1,440税込1,584
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
1,998税込2,198特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LED順送り点灯キット エレキットLED順送り点灯キットエレキット(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から56日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から95日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
LEDチェッカー3キット ワンダーキットLEDチェッカー3キットワンダーキット(12件のレビュー)
899税込989
1台
欠品中
内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。 点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。 また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。
種類工作キット仕様LEDチェック回路(定格電流回路):1回路電源(V)標準3.0(1.8~3.6)電源単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×57×30電流(mA)点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え)動作電流(mA)アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65待機電流アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA
Recom 定電流 LEDドライバ RECOMRecom 定電流 LEDドライバRECOM(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示タイマーキット エレキットLED表示タイマーキットエレキット(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
Intelligent LED Solutions LEDプロトタイピングボード Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LEDプロトタイピングボードIntelligent LED Solutions
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V CREECree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 VCREE
1,998税込2,198
1セット(60個)
7日以内出荷
寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
Cree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 V CREECree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 VCREE
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージSMDビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ(LED) DS-060シリーズミヤマ電器(18件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
16LEDフラッシャー 共立電子産業16LEDフラッシャー共立電子産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
Intelligent LED Solutions LEDテープ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LEDテープIntelligent LED Solutions
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Marl LED表示灯 MARLMarl LED表示灯MARL
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器