カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(13)
        • 接続・省配線(制御機器)(20)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(36)
        • 産業用PC用品(6)
        • 電子部品(オンボード)(234)
        • 検出・センサ(5)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(15)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「4mm キー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS6325G6ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(5個)
当日出荷から99日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
569税込626特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード 新電元ショットキーバリアダイオード新電元(5件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)(28件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12P1 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12P1SOURIAU
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 18.6mm●幅 : 32.9mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 ; 908-3411 908-3411 を参照のこと) かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル調節計 TTM-200 東邦電子デジタル調節計 TTM-200東邦電子
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
新PIDアルゴリズムにより制御性を向上しました。フルマルチ入力タイプです。
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Storm キーパッド 3 x 4 StormStorm キーパッド 3 x 4Storm(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)日東工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
309税込340特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)東邦電子
18,980税込20,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)関連資料パネルカット及び外形寸法
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート深さ = 21.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番< 710-0554') 710-0554/を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番< 520-264') 520-264 、ライトアングル(代表品番< 864-9568') 864-9568 実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番< 520-258') 520-258 を参照 キープラグも用意(品番< 712-2261') 712-2261/を参照)RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) Raspberry PiRaspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用)Raspberry Pi
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。
セット内容M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4寸法(mm)65.1×56.7×5.6質量(g)13インターフェースM. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
PL形プラボックス 日東工業PL形プラボックス日東工業
9,598税込10,558
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm bitstrongRFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mmbitstrong
399税込439
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
RFID タグとはアルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様形状:長方形搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)発信周波数:HF帯 13.56MHzメモリ種類:128バイト (EEPROM)メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。幅(mm)アンテナコイル:46ロール幅(mm)48
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54RHIROSE(ヒロセ電機)
819税込901
1個
当日出荷
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラットピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
Molex 560125-0400 DuraClik ISLシリーズ 4極 ロック 日本モレックス(molex)Molex 560125-0400 DuraClik ISLシリーズ 4極 ロック日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 60V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 60V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 25mA高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-EH (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-EH (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数4シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1個
翌々日出荷
仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 V acハウジング材質 = PET最低使用温度 = -55℃TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム SMC無線システムSMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング オス PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング オス PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = PSI併用 = PSIシリーズ圧着型コンタクトJST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ギヤヘッド RS PRORS PRO ギヤヘッドRS PRO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示計 神港テクノスデジタル指示計神港テクノス
19,980税込21,978
1台
当日出荷から17日以内出荷
マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。
質量(g)約300取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm)入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体出力【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)設定精度:指示精度と同じ動作:ON/OFF動作動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回耐電圧入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子)精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力電圧(V)0~10材質(ケース)難燃性樹脂入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示表示桁数5桁表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(結露しない事)サンプリング周期(入力)250ms防塵・防滴IP66安全規格UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038入力電流(A)0~0.02周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列WURTH ELEKTRONIK
349税込384
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度調節計 TTM-004W 東邦電子デジタル温度調節計 TTM-004W東邦電子
21,980税込24,178
1個
当日出荷
多機能でありながら簡単操作のデジタル温度調節計です。
仕様接点入力無し、CT入力無し、RS485通信無し、伝送出力無し、制御出力2無し、記憶素子:EEPROM、設定及び指示精度:・熱電対:入力値の±(0.3%+1digit)または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)但し-99~0℃は±3℃/-210~-100℃は±4℃/B熱電対の400℃以下は規定なし・測温抵抗体:入力値の±(0.3%+1digit)または±0.9℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)付属品取扱説明書、取付アタッチメント、パッキン質量(g)180以下消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)表示PV・キャラクタ表示:4桁/白色/10mm、SV・設定値表示:4桁/緑色/8mm、各機能表示:LED赤色(AL1、AL2、OUT1、OUT2、RDY)、LED緑色(COM、DI)入力熱電対(K、J、R、T、N、S、B)/測温抵抗体(Pt100、JPt100)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)電源電圧(V)AC100~240機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能制御出力電流使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)外部規格UL/CUL/CEマーキング保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×77アズワン品番3-944-03
RS Pro キャビネットキー 亜鉛仕上げ RS PRORS Pro キャビネットキー 亜鉛仕上げRS PRO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様キープロファイルの数 = 5キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛合金仕上げ = 亜鉛六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R1 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R1SOURIAU
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 16.2mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けハウジング. SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトデザインで●パネル切抜きにスナップ式で取り付けロックできるため●他の金具を使用しなくてもすばやく組み立てて●設置できます。 また●これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●+側にハウジング保持ラッチと誤かん合を防ぐための極性化キーを備えています。 これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタは●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径スナップロックピン及びソケットコンタクトを使用ます。これらは別売りです(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器