カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(35)
        • 産業用PC用品(6)
        • 電子部品(オンボード)(87)
        • 報知器(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「API」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • アピステ
  • a7ps
  • 37ピンd-sub
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3端子レギュレーター(+24V出力) KEC3端子レギュレーター(+24V出力)KEC
70税込77
1個
3日以内出荷
C-MOS、TTL、DTL、HTL電源に最適です。 熱過負荷保護回路内蔵 短絡電流制限回路内蔵 1Aを超える出力電流に対応 IEC-65仕様に準拠。(国際電気標準会議)
出力電圧(V)24入力電圧(V)最大値40出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-220IS
SMシリーズ(Dサブ)アクセサリー 誤挿入防止ピン HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ(Dサブ)アクセサリー 誤挿入防止ピンHIROSE(ヒロセ電機)
14税込15
1個
3日以内出荷
Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別Square Flange保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
LEDiL LEDレンズ LEDILLEDiL LEDレンズLEDIL
839税込923
1袋(2個)
7日以内出荷
イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) Advantech(アドバンテック)イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)Advantech(アドバンテック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、。RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、。モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、。後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに。柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================。IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)。産業用グレード動作温度:-40~70℃。対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT。JSON形式のRESTful Web APIに対応。RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載。HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応。逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応。============================================================。WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)
インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数4
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
658税込724特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
569税込626特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
インターフェースコンバータNBM-D16CNS□ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータNBM-D16CNS□PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御。16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED。各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能。接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件。5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件。1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件。10回以上など閾値を超えたときに出力します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視。SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視)。最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知。検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。デジタル入力監視。デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。 コマンド例(ポート9をON、ポート10をOFF)。http://192.168.10.1/api/control?alert=10。 コマンド例(クリア動作を実行)。http://192.168.10.1/api/control?clear=1。クラウド。対応クラウド。AWS: AWS loT Core。Azure:Azure loT Hub / Azure loT Central。それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。SSH / RSH。汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。SSH。 コマンド例。(ポート9をON、ポート11をOFF)。ssh 192.168.10.1 -l patlite alert 19099999。RSH。 コマンド例(クリア動作を実行)。rsh 192.168.10.1 -l patlite clear。ソケット通信。パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。 コマンド例(クリア動作を実行)。58H,43H,43H,00H,00H,00H。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力。最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信。各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信。最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲。-10~50℃(ACアダプタ使用時)。-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
消費電流(mA)9形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
PCIバス用インタフェースモジュール インタフェースPCIバス用インタフェースモジュールインタフェース
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
本製品は、PCI バスに準拠し、1 チャンネル IEEE 488 準拠の GP-IB インタフェース製品です。本製品を実装したコンピュータと計測器等を接続し、コンピュータから計測器を制御したり、コンピュータに計測データを取り込むことができます。用途に応じた DLL。ソフトウェアとして、標準 DLL, 高機能 DLL があり、それぞれ用途に応じて選択できます。また、これらの API は、GP-IB 製品と互換できるので、インタフェースモジュールを変更してもアプリケーションがそのまま動作します。IEEE 488 BUS 準拠。IEEE 488 BUS(GP-IB/HP-IB)に準拠しており、同種のインタフェースを備えた機器との接続、制御ができます。専用コントローラ搭載。専用コントローラの様々な制御機能により IEEE 488 のトーカ, リスナ, コントローラ機能を実現することができます。非同期転送処理。同期転送と非同期転送の選択により、非同期転送時には関数呼出し後、データ転送終了まで待つことなく、別の処理を行うことができます。バックグランド処理ができるので、大量のデータを転送するのに便利です。送受信用データの FIFO メモリ搭載。GP-IB バスからのデータが、送受信用データの FIFO メモリによって蓄えられるので、GP-IB バス間にて高速なデータ転送を行うことができます。プログラマブル割り込み。専用コントローラ, FIFO 状態変化, インターバルタイマからの割り込み信号をプログラムで自由に設定できます。状態表示 LED。フロントパネルの汎用 LED により、設定した動作状態(コントローラ/非コントローラ)が確認できます。また、I/O アクセス LED により、ソフトウェアがインタフェースモジュールにアクセスしている状態が確認できます。PCI 5V/3.3V 信号環境対応。本製品は、PCI の 3.3V または 5V 信号環境で使用できます。
仕様●占有メモリサイズ:64 バイト+16 バイト●最大伝送速度:1.1MB/s●最大接続機器数:15質量(kg)0.2外形寸法(mm)ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)]対応OSInterface DOS System(ネットワークモデル) / Interface DOS System(日本語環境モデル) / Interface Linux System (32bit) / Interface Linux System 6 (32bit) / Interface Linux System 6 (64bit) / Interface Linux System 7 (32bit) / Interface Linux System 7 (64bit) / Interface Linux System 8 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Windows 10 IoT Enterprise (64bit) / Windows 11 (64bit) / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 (64bit)チャンネル数1通信方式データ 8 ビットパラレル 3 線ハンドシェーク方式インターフェース機能:IEEE Std.488.1 サポート、規格:IEEE-488(GP-IB/HP-IB)規格準拠絶縁方式非絶縁保証期間無償:24ヶ月LED3 点(I/O アクセス, GPIB アクセス, 汎用)使用環境条件周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~90%(非結露)電源仕様DC+3.3V(±0.3V):0.06A / DC+5V(±5%):0.02A / DC+12V(±5%):0.08ARoHS指令(10物質対応)対応占有スロット数1 スロットグリーン購入法適合I/OコネクタCN1: IEEE 488 コネクタ / 使用コネクタ: IEEE Std 488.1(相当品)データ転送方式I/O 転送(メモリマップド I/O 方式),DMA 転送対応バスPCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境グリーンマーク認定
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
169税込186
1個
当日出荷から27日以内出荷
UZ6形 ブザーユニット IDEC(和泉電気)UZ6形 ブザーユニットIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
699税込769特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)IDEC(和泉電気)
929税込1,022
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)IDEC(和泉電気)
969税込1,066
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
689税込758
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 50 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版)Raspberry Pi
26,980税込29,678
1個
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:26TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
当日出荷から31日以内出荷
光源LED
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP新日本無線(1件のレビュー)
699税込769
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
Raspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版) Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版)Raspberry Pi
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:13TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP新日本無線
639税込703
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
NPORT MOXANPORTMOXA
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP新日本無線
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP新日本無線
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 9 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 9 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 9 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正高さ = 9.5mmNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F新日本無線
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 24 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 240 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ Advantech(アドバンテック)LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズAdvantech(アドバンテック)
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷から47日以内出荷
WISE-4210シリーズは、920MHz帯(Sub-GHz)のLPWAN(Low Power Wide Area Network)技術を採用した無線リモートI/Oです。 ============================================================= 【概要】 Wi-Fi(2.4GHz)と比較して長距離通信が可能であり、見通し環境で最大5kmの通信距離と低消費電力を実現します。 工場設備の監視、設備保全、エネルギー管理、環境モニタリングなど、広域エリアでのデータ収集・遠隔監視に最適です。 MQTT、RESTful API、Azure IoT Hubに対応し、各種クラウドサービスとの連携を容易に実現します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【スター型トポロジー】 WISE-4210シリーズの各ノードはクライアントとして中央のアクセスポイント(WISE-4210-AP)へ接続します。 1台のアクセスポイント(WISE-4210-AP)に最大64台のノードを接続でき、 通信データはすべてアクセスポイントを経由して送信されます。 WISE-4210-APはLAN経由でネットワーク全体を管理・制御します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ・920MHz帯(Sub-GHz)LPWANによる長距離・低消費電力通信 ・見通し環境で最大5kmの無線通信 ・スター型ネットワークに対応 ・1台のアクセスポイントで最大64台のノードを接続可能 ・MQTT、RESTful API、Azure IoT Hub対応 ・工場設備監視、エネルギー管理、環境モニタリング用途に最適 ------------------------------------------------------------------------------------------------
AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯IDEC(和泉電気)
489税込538
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ドーム形用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ16、H9.4

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器