カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(26)
        • 検出・センサ(1)
        • 報知器(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「CDS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CDS(Φ5mm) ノーブランド

    CDS(Φ5mm)

    ノーブランド
    84税込92
    1本
    3日以内出荷
    CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。
    寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CdSアナログフォトカプラ SENBA SENSING TEC

    CdSアナログフォトカプラ

    SENBA SENSING TEC
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    アナログオプトカプラ ・リニアオプトカプラ ・純抵抗、無極性出力 ・低抵抗でオン、高抵抗でオフとなるワイドレンジのアナログ線形抵抗 ・DCおよびACでの使用に適したシンプルな回路構成 ・入出力間絶縁、低歪みカップリング
    型式LCR-0203 Series寸法(mm)Φ6×13.5周波数【動作】<300KHz応答時間<2.5mS入力電流(mA)0~20最大電力100mW出力抵抗【暗】1Ω~10MΩ @オフから10秒後【光】50Ω~1KΩ @20mA~0.01mA入力電圧1.6~2.5VdcパッケージAluminum alloy columnar絶縁電圧(Vrms)【絶縁電圧】>2500
  • CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    当日出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】1MΩ【明】10~20kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    当日出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】0.5MΩ【明】5~10kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力90mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】30【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】3MΩ【明】30~50kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】2MΩ【明】20~30kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】5MΩ【明】50~100kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • CDS600 シリーズ コーセル

    CDS600 シリーズ

    コーセル
    23,980税込26,378
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD定格出力電力(W)600出力形式単一出力
  • CDS400 シリーズ コーセル

    CDS400 シリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)400出力形式単一出力
  • CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • ABB 補助コンタクト ABB

    ABB 補助コンタクト

    ABB
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Renesas Electronics マイコン RENESAS

    Renesas Electronics マイコン

    RENESAS
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオード

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 単方向 TVSダイオード

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 双方向 TVSダイオード

    BOURNS
    2,098税込2,308
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • Bourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード BOURNS

    Bourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード

    BOURNS
    819税込901
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 36V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光センサーキット ワンダーキット

    光センサーキット

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
    種類工作キット接点構成1a接点センサーCdsセル(Φ5)電源電圧(V)DC9(DC9~12可)動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約18待機電流約2mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
  • 可視光センサー SENBA SENSING TEC

    可視光センサー

    SENBA SENSING TEC
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    ピーク感度波長が850nmの可視光センサー 光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。
    その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5
  • EL用インバータ ワンダーキット

    EL用インバータ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
    仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
  • Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」 共立プロダクツ

    Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
    セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
  • Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット 共立プロダクツ

    Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    入門者向けセットです。
    種類工作キットセット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁種別B仕様単巻、静電シールドなし形状CDS周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436温度上昇80℃以下出力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相保護装置プロテクター使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
  • ベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用 4D SYSTEMS

    ベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用

    4D SYSTEMS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    16,600税込18,260
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(有)、DTR/DSR制御(有)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • 三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    16,600税込18,260
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(有)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sidekick Basic Kit for Arduino V2 Seeed Studio

    Sidekick Basic Kit for Arduino V2

    Seeed Studio
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoをはじめとする各種マイコンボードの使い始めに必要な部品を見込みで取りまとめたキットです。ブレッドボードやLEDなどが封入されておりArduinoとこのキットがあれば基礎的な実験が可能です。
    構成部品ブレッドボード x 1、グリーンLED x 5、レッドLED x 5、RGB 共通アノードLED x 1、セラミックコンデンサ(10nF x 10 + 100nF x 10)、電解コンデンサ(100μF x 5)、抵抗(330Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10)、チルトスイッチ x 1、サーミスタ x 1、フォトレジスタ(CdS セル)x 1、ダイオード x 1、ブザー x 1、ボタン x 5、スイッチ x 5、ミニサーボ x 1、ノブ付き可変抵抗(ポテンショメータ)x 1、ブレッドボードジャンパワイヤ x 25(ロング x 5、ショート x 20)、ボックス x 4
  • モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板

    マルツエレック
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板 TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラステッピングモータ駆動用 IC モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載 外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載 高効率 PWM 定電流駆動を実現 I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御) 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格) 過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵 チャージポンプレスで外付け部品低減
  • モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板

    マルツエレック
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板 TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。 異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • 三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    16,600税込18,260
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(無)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏面形用端子カバー(TC-B) Panasonic(パナソニック)

    裏面形用端子カバー(TC-B)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    盤用 ブレーカオプション
    種別(TC-B)裏面形用端子カバー
  • 技術評論社書籍連動企画 Arduino で楽しむ鉄道模型実験ボード 【キット版】 ビット・トレード・ワン

    技術評論社書籍連動企画 Arduino で楽しむ鉄道模型実験ボード 【キット版】

    ビット・トレード・ワン
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    鉄道模型に楽しいアクションを加える総合学習基板! 本実験ボードは Arduino 互換マイコンを実験ボード上に搭載し、 Part1 から Part7 まで各 Part で解説された自動点滅による信号機や、 サーボモータを使った踏切遮断機などの製作に必要な回路をボード上の各ゾーンに配置、 Arduino 互換マイコンと各ゾーンの配線を差し替えることによりブロック感覚で各Partの制御実験を楽しめる電子工作初心者のための総合学習基板です。 オープンソース・ハードウェアを利用し鉄道模型に楽しいアクションを加える技術評論社刊「Arduino で楽しい鉄道模型」と連動、これまで電子工作にあまりなじみのなかった方やマイコンのプログラミングに詳しくない方でも、すぐに実験を始める事が出来るように考慮されています。 ※この商品には雑誌は付属しません。別途お買い求めください。
    仕様重量:約 88g付属品USB シリアル変換モジュール×1 USB シリアル変換モジュール接続ケーブル×1 ジャンパーコードセット 1、ネジセット 1、保証書 1 部(組立済みのみ)電源電圧DC5V センタープラス (マイコン、LED、サーボモータ、ステッピングモータ)、DC12V センタープラス (DC モータ) ※各 AC アダプタは添付されておりません。外形寸法W130×D95×H20 mm(突起部除く)機能Arduino 互換マイコン×1(Arduino 機能互換*ピン互換ではありません) / 可変抵抗×1 / 光センサ(CdS セル)×1 / 圧電スピーカ×1 / LED×4 他外部 LED 接続可能 / サーボモータ接続端子×1 / ステッピングモータ制御回路×1 / DC モータ制御回路×2 *各モーター、AC アダプタは添付されておりません。お客様自身でご用意いただく必要があります。動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)生産国Made in Japan
  • ベゼル 4D Systems LCDディスプレイ用 4D SYSTEMS

    ベゼル 4D Systems LCDディスプレイ用

    4D SYSTEMS
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様共用ディスプレイタイプ:LCDディスプレイ●視野領域寸法:96.1 x 54.9mm●外寸寸法:129.4 x 84.4mm●外寸高さ:84.4mm●外寸幅:129.4mm●視野領域高さむ:54.9mm●視野領域幅:96.1mm●4D Systemsディスプレイモジュールベゼル. 4D Systemsのベゼルファミリは、各種インテリジェントディスプレイモジュールを収納するように設計されています。 4Dディスプレイベゼルには、3種類のサイズと黒又は白のカラーを用意しています。 各ベゼルはディスプレイの前面に取り付けるので、セキュアなエンクロージャ内でディスプレイモジュールのパネル取り付けが簡単になります。 これらのベゼルは屋内用途専用に設計されており、4D Systemsのインテリジェントディスプレイモジュールを鮮明かつ見栄えよく仕上げることが可能です。 ディスプレイモジュールベゼルの特長と利点 黒色又は白色のプラスチックベゼル パネル取り付けが簡単 ドリル作業は不要 M2取り付けねじ及びワッシャが付属 黄銅取り付けインサートでしっかり固定 スプリングクリップでベゼルをパネルに取り付け. RSでは、以下のベゼルを取り揃えています。 ; 8417879 8417879 3.2インチ黒色ベゼル ; 8417888 8417888 3.2インチ白色ベゼル ; 8417881 8417881 4.3インチ黒色ベゼル ; 8417885 8417885 4.3インチ白色ベゼル ; 9028543 9028543 7.0インチ黒色ベゼル ; 9028552 9028552 7.0インチ白色ベゼル
  • SDメモリカード Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SDメモリカード

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    7,798税込8,578
    1枚
    82日以内出荷
    容量(GB)1

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cdr特集
おすすめ人気ランキング
制御機器