カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(27)
        • 検出・センサ(2)
        • 報知器(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(6)
        • 冷却(制御機器)(16)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「DB-15」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 LEDブラケット DB-15-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-15-F

    サトーパーツ
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.6(MAX)色(本体)OR(オレンジ)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑) サトーパーツ

    LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)

    サトーパーツ
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤) サトーパーツ

    LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤)

    サトーパーツ
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Rの代替品です。
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)R(赤)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
  • LEDブラケット サトーパーツ

    LEDブラケット

    サトーパーツ
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6 Maxパネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • D-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    欠品中
    D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
  • D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メス MH CONNECTORS

    D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メス

    MH CONNECTORS
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタキット

    MH CONNECTORS
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
  • Neutrik アダプタ ジェンダーチェンジャー NEUTRIK

    Neutrik アダプタ ジェンダーチェンジャー

    NEUTRIK
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(15Pオス)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • エボテック OKW

    エボテック

    OKW
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    エボテックODBシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
    用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等その他凹部:有材質ASA+PC-FR形状傾斜型色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 15極

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス 安川電機

    【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス

    安川電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • RS Pro 磁気ブザー, 15V dc, 85dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 15V dc, 85dB

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 14mm供給電流 = 30mA直径 = 16mm高さ = 14mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 15V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ

    TDKラムダ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)10質量(g)約7種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)25×25材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音
  • 器具用電子ブザー DS techno(旧techno)

    器具用電子ブザー

    DS techno(旧techno)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 小型スピーカー RS PRO

    RS PRO 小型スピーカー

    RS PRO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
  • 同軸コネクタ H・BNC型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥8,200~税込¥9,020~
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ
    色クロ規格RS-232C⇔RS-422コンバータ電圧(V)DC5使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)60使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)8質量(g)約2.3種類DCファン入力電圧(V)DC5材質(ハウジング)LCP樹脂使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS使用電圧範囲(V)4.5~5.5取付角寸法(mm)17×17材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS・PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクアンプ エレキット

    マイクアンプ

    エレキット(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
    種類工作キット電源電圧(V)DC3~20周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整基板寸法(mm)20×26利得(dB)40(1kHz,DC15V時)定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
    用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
  • RS PRO ジャンクションボックス RS PRO

    RS PRO ジャンクションボックス

    RS PRO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)38×38特性低消費電力
  • 遠心 ファン RS PRO RS PRO

    遠心 ファン RS PRO

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロア RS Pro RS PRO

    ブロア RS Pro

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • RS Pro通信用 減衰器 RS PRO

    RS Pro通信用 減衰器

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様減衰 = 15dBマルチモード/シングル = シングルモードコネクタタイプ = SC長さ = 35mm幅 = 12.7mm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC ≧ 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sonitron 圧電ブザー Sonitron

    Sonitron 圧電ブザー

    Sonitron
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

db-25特集
おすすめ人気ランキング
制御機器