カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(3)

制御機器 :「DVD R」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Verbatim  DVD+R Verbatim

    Verbatim DVD+R

    Verbatim
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フォトダイオード New Japan Radio 表面実装 COBP 新日本無線

    フォトダイオード New Japan Radio 表面実装 COBP

    新日本無線
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ピーク感度波長 = 800nmパッケージタイプ = COBP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2長さ = 3.6mm幅 = 1.8mm高さ = 1.16mm極性 = 順方向PINフォトダイオード、高速. 赤色光と赤外光に対して高い感度を持つ高速PINフォトダイオードは、CD-R/RW、DVD+/-R/RW/-RAM、記録可能なMDなどに適応した監視レーザーや、光信号通信の用途に最適です。. 200 → 450 MHzの動作周波数 超小型のSMTパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ MURATA(村田製作所)

    村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600  24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデル ソード

    長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600 24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデル

    ソード
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    17日以内出荷
    電源AC100V±10% 50/60Hz対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版本体質量(kg)約9.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×403×360記録媒体DVD-ROM スーパーマルチドライブ消費電流(A)2.6ディスプレイVGA×1、Display Port×1電源コード2ピン FG付きチップセットインテル(R) C236USBポート数USB3.0×6(正面×2、背面×4)、USB2.0×2(背面×2)LAN設定1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ45)×2拡張スロット数PCI Express(R)×16 2ロット(1×16 or 2×8 signal),PCI Express(R)×4 2スロット(1スロットはシリアルで使用)シリアルポート9ピン D-SUB×1

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器