カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 電子部品(オンボード)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「DW-40」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Infineon 整流ダイオード INFINEON

    Infineon 整流ダイオード

    INFINEON
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(6個)ほか
    7日以内出荷
  • 40点差込中継コネクタ端子台 東朋テクノロジー

    40点差込中継コネクタ端子台

    東朋テクノロジー
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 2 (電源)極 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 2 (電源)極

    AMPHENOL
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:2 (電源)●長さ:30.43mm●幅:12.55mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極

    AMPHENOL
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3 (電源)●長さ:38.76mm●幅:12.17mm●深さ:11.3mm●寸法:38.76 x 12.17 x 11.3mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源

    AMPHENOL
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器